DEEN.J 充電式ミニスクエアライト
スクエアシェイプのスリムで、コンパクトなポケットサイズミニライト!
角度調整可能なマグネットがついており、フレキシブルに使用できます。
・過充電、過放電防止機能付
・底面と背面に強力マグネット付(背面は角度調整式)、ケースの側面にメジャー付
- 付属品
- Type C充電ケーブル
- 材質
- ケース:アルミ、 クリップ:SUS201、角度調整式マグネットの台座:ABS
- 質量(g)
- 45
- 種類
- COBライト
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 93×22×16
- バッテリー
- リチウム充電式バッテリー 600mAh
- バッテリー電圧(V)
- 3.7
- 充電時間(時間)
- 2.5(0から満充電)
- バッテリー容量(mAh)
- 600
- 明るさ(Lm)
- 500(強)/250(弱)
- 耐衝撃
- IK07
- 連続点灯時間(時間)
- 2(強)/4(弱)
- IP等級
- IP20
- 内容量
- 1個
注意
※故障の原因になりますので、付属の充電ケーブルをご使用下さい。※防水ではありません。
作業灯 の新着商品
カテゴリ





















