絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フジコンのロゴ

フジコン

フジコンは、業界トップクラスの豊富な品揃えを誇る、技術力の高い端子台の専業メーカーです。ものづくりに欠かすことのできない、電子部品(中継部品)の製造・販売を行っている創業55年以上の歴史を持っています。

会社情報
会社名フジコン株式会社
設立1966/04/23
所在地〒146-0085 東京都大田区久が原3-32-4
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジコン 瞬結端子台 フジコンフジコン 瞬結端子台フジコン
879税込967
1個
31日以内出荷
適合記号板:組込みピッチ(mm)11.5定格300V適合規格UL定格(A)30材料基板:PBT接続端子対応:丸型端子・Y型端子絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2500 1分間以上
フジコン 基板端子 フジコンフジコン 基板端子フジコン
2,398税込2,638
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
フジコン コネクタンシ フジコンフジコン コネクタンシフジコン
639税込703
1個
61日以内出荷
材料基板:PBT絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000 1分間以上
フジコン ショートピース フジコンフジコン ショートピースフジコン
2,398税込2,638
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
フジコン バスバー フジコンフジコン バスバーフジコン
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
材質定格(A)70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)処理方法スズメッキ
フジコン トランジスタクリップ フジコンフジコン トランジスタクリップフジコン
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フジコン 樹脂製ピンセット フジコンフジコン 樹脂製ピンセットフジコン
3,398税込3,738
1個(1個)
8日以内出荷
材質PPS本体質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×14×200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
フジコン コネクタンシ フジコンフジコン コネクタンシフジコン
6,980税込7,678
1個
61日以内出荷
カバーポリカーボネートピッチ(mm)11適合規格-定格電圧(V)250端子ねじM4(フリータンシビス)適合電線(mm2)3.5対応記号板:-定格(A)20材料基板:PBTトルク(N・m)1.4絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2500 1分間以上
フジコン 貫通型端子台 フジコンフジコン 貫通型端子台フジコン
279税込307
1個(1個)ほか
61日以内出荷から62日以内出荷
ピッチ(mm)7.62定格(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
フジコン ねじなし端子台 フジコンフジコン ねじなし端子台フジコン
259税込285
1個
61日以内出荷
長さ(mm)【横向き】7~10ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格(A)10材質(基板)ナイロン66絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000(1分間以上)
フジコン タブ フジコンフジコン タブフジコン
2,398税込2,638
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応