絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東洋電源機器

東洋電源機器のページです。東洋電源機器は、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外機器向け昇圧トランス 東洋電源機器海外機器向け昇圧トランス東洋電源機器
66,980税込73,678
1箱(1台)
46日以内出荷
ヨーロッパ諸国など単相230V電源仕様の海外機器に最適な、可搬型昇圧トランス(単相単巻)です。 本製品は単相200V電源から、海外機器の運用に必要な230V電源を最大16Aまで供給します。 防水キャップ型入力プラグ(NEMA規格 L6-30P準拠)および出力コンセント(CEE規格準拠)を備えており、設置後すぐに運用可能です。 欧州製機器を国内で使用されるお客様に多く採用され、同等仕様製品としてすでに1,000台以上の出荷実績があります。 本製品は、対応するソケット・コンセント形状のプラグを持つ機器に最大16Aの電流を供給可能です。そのため、「どのトランスを選べばよいのか?」「この容量で十分か?」といったご心配は不要です。
付属品電源プラグ抜け止めキット(お客さまにて取付けが必要です)質量(kg)約12周波数(Hz)50/60出力電圧(V)単相230(CEE規格準拠ソケット付き)容量(kVA)3.68入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大16冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色マンセル 5Y7/1
小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V) 東洋電源機器小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V)東洋電源機器
99,980税込109,978
1箱(1台)
66日以内出荷
DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0入力電圧(V)DC24使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
交流安定化電源装置 AVシリーズ 東洋電源機器交流安定化電源装置 AVシリーズ東洋電源機器
97,980税込107,778
1台
46日以内出荷
【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。
用途【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。周波数(Hz)50/60(切替式)使用温度(℃)-10~40精度(%)出力電圧:±2(抵抗負荷)歪率(%)波形:5以下効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧範囲:85~110%相対湿度(%RH)30~85
高精度・高安定性電流センサ専用電源用ケーブル 東洋電源機器高精度・高安定性電流センサ専用電源用ケーブル東洋電源機器
8,998税込9,898
1箱(1台)
46日以内出荷
TDシリーズ電流センサ専用電源と各社電流センサおよびパワーメータ・電力計とを接続するケーブルです。
用途TD-C2:各社電流センサ間接続用ケーブル TD-R2:負荷抵抗内蔵 パワーアナライザ・電力計間接続用ケーブルです。 TD-RX2:負荷抵抗内蔵 パワーアナライザ・電力計間接続用ケーブルです。横河計測製PX8000およびWT5000(5Aエレメント)に対応します。ケーブル長(m)2
高精度・高安定性電流センサ専用電源 TDシリーズ 東洋電源機器高精度・高安定性電流センサ専用電源 TDシリーズ東洋電源機器
519,800税込571,780
1箱(1台)
46日以内出荷
高精度電流センサ用に開発した専用電源です。TD-1000/2500はドロッパ制御方式、TD-4252はアクティブフィルター付シンプルフォワード方式を採用しています。 DANISENSE社製センサ始め、各社高精度電流センサに幅広く対応する製品です。
用途各社電流センサ(DANISENSE、横河計測、LEMなど)と組合わせてご使用ください。質量(kg)12出力電圧(V)DC±15入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)10(2.5/チャネル)塗装色BN-8シボ/3分ツヤ入力変動90~110Vにて ±100mV以下負荷変動0~100%にて 400mV以下リップル(mVp-p)30以下チャネル数4チャネル
高精度・高安定性電流センサ専用電源 TDシリーズ 東洋電源機器高精度・高安定性電流センサ専用電源 TDシリーズ東洋電源機器
179,800税込197,780
1箱(1台)
46日以内出荷
高精度電流センサ用に開発した専用電源です。TD-1000/2500はドロッパ制御方式、TD-4251はアクティブフィルター付シンプルフォワード方式を採用しています。 DANISENSE社製センサ始め、各社高精度電流センサに幅広く対応する製品です。
用途各社電流センサ(DANISENSE、横河計測、LEMなど)と組合わせてご使用ください。質量(kg)6.2出力電圧(V)DC±15入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)2.5塗装色BN-8シボ/3分ツヤ入力変動90~110Vにて ±30mV以下負荷変動0~100%にて 50mV以下リップル(mVp-p)3以下チャネル数3チャネル
高精度・高安定性電流センサ専用電源 TDシリーズ 東洋電源機器高精度・高安定性電流センサ専用電源 TDシリーズ東洋電源機器
99,980税込109,978
1箱(1台)
46日以内出荷
高精度電流センサ用に開発した専用電源です。TD-1000/2500はドロッパ制御方式、TD-4250はアクティブフィルター付シンプルフォワード方式を採用しています。 DANISENSE社製センサ始め、各社高精度電流センサに幅広く対応する製品です。
用途各社電流センサ(DANISENSE、横河計測、LEMなど)と組合わせてご使用ください。質量(kg)2.4出力電圧(V)DC±15入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)1塗装色BN-8シボ/3分ツヤ入力変動90~110Vにて ±30mV以下負荷変動0~100%にて 50mV以下リップル(mVp-p)3以下チャネル数1チャネル
小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ 東洋電源機器小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ東洋電源機器
99,980税込109,978
1箱(1台)
66日以内出荷
DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
薄型トランス CUTシリーズ 東洋電源機器薄型トランス CUTシリーズ東洋電源機器
239,800税込263,780
1箱(1台)
46日以内出荷
19インチラック 2U高さで設置可能です。 幅または奥行寸法制限が厳しいアプリケーション向けには製品を起こして設置することで幅または奥行寸法制限を満足することを可能とします。 鉄道駅構内でよく見かける装置の中にもひっそりと搭載・採用されています。 縦置き型ケースに収めたCUTT-2Kも用意しました。縦置き型機器と並べて設置・運用する用途に最適です。
用途スペース効率に優れるケース入り薄型トランス(自然空冷)です。質量(kg)約24周波数(Hz)50/60出力電圧(V)単相100容量(kVA)2入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大20冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色BN-8 半ツヤ