カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • カー用品(5)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(3)
  • TRACO POWER(150)
  • XP POWER(24)
  • SMC(17)
  • ハーフェレ(17)
  • Murata Power Solutions(15)
  • カシムラ(13)
  • エスコ(12)
  • RECOM(12)
  • 日野自動車(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • 旭光電機工業(7)
  • RS PRO(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • CKD(6)
  • ニッサン(6)
  • Omnicharge(6)
  • 多摩電子(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V5W」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーチャージャー 車載充電器 24W(5V/4.8A) 2ポート USB A ×2 抜け防止 インジケーター搭載 シガーチャージャー シガーソケット エレコムカーチャージャー 車載充電器 24W(5V/4.8A) 2ポート USB A ×2 抜け防止 インジケーター搭載 シガーチャージャー シガーソケットエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力24W(5V/4.8A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24ブラック対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大24W(5V/4.8A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ使用電源アクセサリーソケットコネクタ形状USB-Aポート(メス)×2質量(g)約24発光色赤・青保証期間1年間その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)定格出力電圧(V)DC5使用地区日本定格出力電流合計最大4.8A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 急速 2台同時 おまかせ充電 4.8A 1年保証 USBコンセント iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 急速 2台同時 おまかせ充電 4.8A 1年保証 USBコンセント iPhoneエレコム(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。質量(g)約105適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
スマホ充電器 AC充電器 USB×4ポート 3.6A出力 合計24W おまかせ充電 iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×4ポート 3.6A出力 合計24W おまかせ充電 iPhoneエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が4ポートありますので、スマートフォンなどを4台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力24W(5V/4.8A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約90適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種4つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約55×30×55※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流4ポート合計4.8A、1ポート最大2.4A
充電器 USB コンセント 合計24W 2ポート USB-A 折りたたみ式プラグ 2台同時充電 エレコム充電器 USB コンセント 合計24W 2ポート USB-A 折りたたみ式プラグ 2台同時充電エレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 通電ランプ非搭載タイプなので、就寝時の充電でも眩しくありません。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ質量(g)約105コネクタ形状USB Type-A(メス)×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージ エレコム電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージエレコム
4,698税込5,168
1個
当日出荷
10個の差込口と4個のUSB-Aポートを備えた細身のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は24W(5V/4.8A)でACアダプタを利用することなく、対応するスマートフォンやタブレットの充電ができます。
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×34×34※本体のみ(突起部を除く)使用地区日本国内専用
4.8A 巻取りDC充電器 Lightning エレコム4.8A 巻取りDC充電器 Lightningエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24ブラックその他巻き取り式ケーブルMFI認証品 充電状況お知らせLED機能質量(g)約69コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約90定格出力電流合計最大出力4.8A(Lightningコネクタ:2.4A USBポート:2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
延長コード 電源タップ USB ( コンセント 6口 USB Type-C ×2 USB-A ×1 ) PD 30W マグネット 雷ガード エレコム延長コード 電源タップ USB ( コンセント 6口 USB Type-C ×2 USB-A ×1 ) PD 30W マグネット 雷ガードエレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 ※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 ※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂質量(g)約530外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)スイッチ◯(一括式)定格AC側:14A/125V 1400Wまで定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間マグネット雷ガード
車載充電器 カーチャージャー タイプC USBC ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m エレコム車載充電器 カーチャージャー タイプC USBC ケーブル一体型 ケーブル長 1.5mエレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。 最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器使用電源アクセサリソケットコネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)ケーブル長(cm)約150質量(g)約39使用地区日本発光色赤・青付属品無し
4.8A DC充電器 Lightning エレコム4.8A DC充電器 Lightningエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24質量(g)約54対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150
2.4A DC充電器 Lightning エレコム2.4A DC充電器 Lightningエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。 ・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。 ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24質量(g)約49コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)対応機種最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150
USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cmエレコム
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
24インチiMacに合わせたカラーのUSB-IF正規認証品のUSB4ケーブル。 最大40Gbpsの高速転送が可能です。 USB Power Deliveryによる最大100W (20V/5A)の充電が可能。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB4規格正規認証品ケーブル長(m)0.8※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○ケーブル太さ(mm)4.6転送速度(Gbps)最大40※理論値パッケージ袋+ステッカー
モバイルバッテリー 大容量 10000mAh 小型 USB-Cケーブル一体型 LED残量表示 【Type-C端子搭載機器対応】 エレコムモバイルバッテリー 大容量 10000mAh 小型 USB-Cケーブル一体型 LED残量表示 【Type-C端子搭載機器対応】エレコム
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ケーブル一体型の持ち運びに便利なモバイルバッテリー。外出先でも安心して充電できる10000mAh容量。手のひらサイズでポーチやポケットに収まり、楽に持ち運びできます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
用途USB Type-C(TM)ケーブル一体型・10000mAh容量のモバイルバッテリーです。 ポーチや小さなバッグ、ポケットにも収まる手のひらサイズ。バッテリー・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も気軽に持ち運べます。 最大出力30Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 ※一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートからの単独出力の場合に限ります。 USB Type-C一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1を搭載しています。最大で3台の機器を同時に充電できます。 ※接続する機器により同時に充電できない場合があります。 ※同時出力時は、2ポートでも3ポートでも、最大出力24Wを出力分配して充電を行います。 USB Type-C一体型ケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの30W出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 ※30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。 低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 ※USB-Aポートのみ対応します。 接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応します。 USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 ※ドックでのご利用に対応しておりません。 約1000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 ※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 ※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 ※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品なしブラック質量(g)210出力単独接続時:USB Type-C port / USB Type-C cable:最大30W(5V / 3A 9V / 3A 12V / 2.5A 15V / 2A 20V / 1.5A) PPS 最大30W(3.3-11V / 2.75A)、USB-A:最大12W(5V / 2.4A) 2ポート以上同時接続時:合計最大24W(5V / 4.8A)コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1、USB Type-Cプラグ×1、【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、USB Type-Cプラグ×1定格入力電圧(V)5 / 9 / 12 / 15対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25.6×90バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.6V / 10000mAh 36Wh)充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3 / 3 / 2.5 / 2(最大30W)バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40充放電回数1000回