カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(376)
  • SMC(178)
  • エスコ(32)
  • オリエンタルモーター(28)
  • TRUSCO(19)
  • 渡辺電機工業(19)
  • アイコ(17)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • NORGREN(8)
  • ERECTA(エレクター)(7)
  • ミドリ安全(7)
  • KVK(7)
  • CKD(6)
  • ニッサン(6)
  • タキヤ(5)
  • BULGIN(5)
  • omron(オムロン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3gn」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム

    タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
    用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ保証期間1年間
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    1,079税込1,187
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
  • リフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR エレコム

    リフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR

    エレコム(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    日々変わる体のコンディションへ、もっと心地よいセルフケアを。約500gの本体重量が手に持ったときの安定感を生み、程よい重量感と強い刺激で狙った箇所を正確にケアできる、エクリア リフレッシュガン-ヘビーモデル-です。押し当てる強さによって自動で速度変更し、ボタンで切り替える手間なく部位や痛みに合わせて調節できる「スマートスピードモード」を搭載。部位やお好みの刺激に合わせて4種類のアタッチメントを選べます。
    用途その日のコンディションや部位に合わせた刺激の強さやアタッチメントを選んでケアできるリフレッシュガンです。デスクワークや運動などで日々変わる体のコンディションに、強い刺激でケアしたい方におすすめです。 。約500gの本体重量が振動を吸収し、強く握らなくても当てやすく、手に持ったときの安定感を生みます。 。重量とストロークの長さ、耐圧強度をベストバランスに最適化して体感の向上を実現。5mmの短いストロークでも狙った箇所にしっかりと刺激を与え、さらに心地よいセルフケアができます。 。重量感と強い刺激だからこそ、お好みの刺激や気になる部位に合わせて”狙い撃ち”と”押し流し”の2つの使用方法が可能です。 。本体に金属を用いた程よい重量感のある設計なので、振動が逃げやすい部位もブレにくく、軽く当てるだけで気になる箇所を正確に”狙い撃ちケア”ができます。 。高性能ブラシレスモーターを採用し、本体を強く押しながら動かしてもパワーが落ちず、しっかりとアプローチできます。グリップは両手で握りやすいT字形状で、太ももやふくらはぎなど広い部位も安定して”押し流しケア”ができます。 。振動速度を4段階で調節できるので、気になる部位に合わせて弱~強まで幅広くお好みの刺激を選んでケアできます。 。押し当てる強さによって1200-3000rpmの振動数を自動で調節する「スマートスピードモード」を搭載。ボタンで切り替える手間なく、その日のコンディションや部位に合わせて手軽に振動速度を調節できます。 。振動を当てたい部位とお好みの刺激に合わせてアタッチメントを4種類から選べます。 。平型:気になる部位に水平面でアプローチ。腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。 。球型:やわらかくソフトな肌触りが特長。肩や背中、太ももなど、骨に近い大きな筋肉におすすめです。 。1点ピンポイント型:1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。 。2点ピンポイント型:2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできる形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。 。1分あたりの振動回数は約1,200回~3,000回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。 。長時間の使用を可能にする大容量バッテリーを搭載し、電池残量を気にせずセルフケアを手軽に継続できます。 。静音設計で自宅やジムなど、時間や周りを気にせず使用できます。 。高級感と頑丈さを兼ね備え、使うたびに手に馴染む質感の金属ボディを採用しています。 。側面をフラットに仕上げているため、指がかかりやすく手のひらにフィットして握りやすい設計です。 。バッテリーは、過充電、過放電、過電流防止、充放電温度検知と保護回路を備えた回路設計で、安心してご使用いただけます。⇒バッテリーは、過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。振動の強さは4段階+「スマートスピードモード」で調節可能。心地よくソフトな振動から筋肉に響く強めの刺激まで、お好みの強さを選べます。 。ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフと操作はシンプル。届いてすぐ直感的に使えます。 。USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。約3時間で満充電できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。付属品アタッチメント4種各1個、専用USBケーブル1個(ケーブル長36.5cm(コネクター部含む))材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:ABS樹脂・EVA樹脂・シリコーンゴムブラック品名ECLEAR リフレッシュガン -ヘビーモデル-本体質量(g)485 ※アタッチメント除く寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×41×164 ※アタッチメント除く充電時間3時間使用温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】25~70%RH(結露なきこと)保証期間1年間タイマー10分定格入力電源DC5V/2A給電方式充電式振動数(回/min-1)【スマートスピードモード】1200~3000【モード1】1200【モード2】1800【モード3】2500【モード4】3000駆動時間(時間)5(満充電、モード4使用時、無負荷)
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A LANケーブルのスタンダードタイプです。
    用途高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)のCat6A LANケーブルです。 。Cat6の倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。ツメ折れ防止プロテクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 。ツメが折れにくいので、LANポートから抜け落ちる心配がなく、長期にわたってしっかりと固定できます。 。隣接するポートに干渉せず、出っ張りが気にならないスリムコネクターを採用しています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 。「JIS C 3005」に適合した難燃性素材をケーブル外皮に採用しているため、火災の延焼を防ぎます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●PoE:×●スリムコネクター:○●ツメ折れ防止プロテクター:○●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:○規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線導体ヨリ線(24AWG)ケーブル径(Φmm)約6.5伝送速度(Gbps)最大10 ※理論値伝送帯域(MHz)500コネクタの有無両端コネクター付き