LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP - エレコムLANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP - エレコムLANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP - エレコムLANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP - エレコムLANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP - エレコムLANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP - エレコムLANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP - エレコムLANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP - エレコム

CAT6A対応のスタンダードLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、安定した有線LAN接続を実現します。PC、ルーター、ONU、スイッチングハブ、テレビ、ゲーム機などのネットワーク機器接続に便利です。光回線やオフィス配線、家庭内LANの整備に適しています。

用途
高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)のCat6A LANケーブルです。
Cat6の倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。
ツメ折れ防止プロテクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。
ツメが折れにくいので、LANポートから抜け落ちる心配がなく、長期にわたってしっかりと固定できます。
隣接するポートに干渉せず、出っ張りが気にならないスリムコネクターを採用しています。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
「JIS C 3005」に適合した難燃性素材をケーブル外皮に採用しているため、火災の延焼を防ぎます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
●PoE:×●スリムコネクター:○●ツメ折れ防止プロテクター:○●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:○
規格
Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
インターフェース
RJ45コネクター
シールド
×(UTP仕様)
結線方式
ストレート結線
導体
ヨリ線(24AWG)
ケーブル径(Φmm)
約6.5
伝送速度(Gbps)
最大10 ※理論値
伝送帯域(MHz)
500
コネクタの有無
両端コネクター付き
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80782671LD-GPA/YL5イエロー約5 ※コネクター含まず
2,343
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
80782689LD-GPA/GN3グリーン約3 ※コネクター含まず
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
80782750LD-GPA/RD3レッド約3 ※コネクター含まず
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
80782777LD-GPA/YL3イエロー約3 ※コネクター含まず
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
80782820LD-GPA/PN5ピンク約5 ※コネクター含まず
2,343
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
80782847LD-GPA/DR3オレンジ約3 ※コネクター含まず
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
80782865LD-GPA/DR5オレンジ約5 ※コネクター含まず
2,343
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
80782908LD-GPA/RD5レッド約5 ※コネクター含まず
2,343
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
80782951LD-GPA/GN5グリーン約5 ※コネクター含まず
2,343
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
80783075LD-GPA/PN3ピンク約3 ※コネクター含まず
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする