カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • Copic(コピック)(2)
  • MICROCHIP(32)
  • PICO TECHNOLOGY(32)
  • SPARKFUN(10)
  • OSRAM(5)
  • AMPHENOL(5)
  • BMW(4)
  • RS PRO(3)
  • トヨタ(2)
  • StarTech.com(2)
  • Seeed Studio(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • BROADCOM(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
  • nVent ? Schroff(1)
  • Raspberry Pi(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Copic」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルサイズ ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist エレコムフルサイズ ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionistエレコム
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのフルサイズキーボードです。
用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのフルサイズキーボードです。 V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 最薄部約8mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 ※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 機能性に優れ、効率的な入力作業を実現するテンキー搭載のフルサイズです。 電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 ※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】542(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類フルサイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】436×130×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数110キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯
テンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist エレコムテンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionistエレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。
用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。 V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 最薄部約9mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 ※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスのミニサイズです。 電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 ※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】390(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類75%サイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】313×119×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数90キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 エレコムワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載エレコム
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
進化した静音設計!さまざまなOSと接続でき、音が気になる場所でも快適に作業できる無線2.4GHzミニキーボードです。
用途持ち運びに便利な静音ミニサイズキーボードです。外出先の音が気になる場所でも、周りを気にせず安心して作業ができます。 キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。 Windows/macOS/ ChromeOS に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体背面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。 ※防水設計ではありません。 メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などを専用キーを押すだけで実行できる、13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 デスク周りのスペースを広く確保できるミニサイズです。 パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用することができます。専用ドライバーなどのインストールは不要です。 スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。 ※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 大型のエンターキーなど誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。 単4電池2本で動く電池交換式キーボードです。 電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。また、電源ON、電池交換などを知らせるLEDランプが付いています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
ワイヤレスキーボード 静音 テンキー付き 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 エレコムワイヤレスキーボード 静音 テンキー付き 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載エレコム
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
進化した静音設計!さまざまなOSと接続でき、音が気になる場所でも快適に作業できる無線2.4GHzフルキーボードです。
用途数字入力に便利なテンキー付きキーボードです。データ入力や集計などさまざまな作業を効率化できます。 キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。 Windows/macOS/ ChromeOS に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体背面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。 ※防水設計ではありません。 メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などをワンタッチで実行できる独立した11種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 機能性に優れ、効率的な入力作業を実現するテンキー搭載のフルサイズです。 パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用することができます。専用ドライバーなどのインストールは不要です。 スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。 ※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDelete、Insertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。 電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。また、電源ON、電池交換などを知らせるLEDランプが付いています。 単4電池2本で動く電池交換式キーボードです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
copic ペン特集