カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(25)
    • D-Sub15ピンケーブル(4)
    • 変換・延長アダプタ(12)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(81)
  • StarTech.com(85)
  • BUFFALO(バッファロー)(32)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • アイネックス(14)
  • サンハヤト(1)
  • ATEN(87)
  • RS PRO(123)
  • ダイヤトレンド(85)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
  • NORCOMP(75)
  • AMPHENOL(67)
  • フエニックス・コンタクト(43)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(41)
  • EIZO(41)
  • Acer(エイサー)(31)
  • 日本モレックス(molex)(27)
  • Philips(27)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(6)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(5)
  • 3~5未満(3)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(2)
コネクタ形状
  • D-sub15ピン(ミニ)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(メス)(2)
  • D-sub15ピン(ミニ)(オス) - DVI-I(オス)(2)
  • D-sub15ピン(ミニ)(オス) - DVI-I(メス)(1)
  • D-sub15ピン(ミニ)(メス) - D-sub15ピン(ミニ)(メス)(1)
  • D-sub15ピン(メス) - HDMI(オス)(1)
  • DisplayPort(オス) - VGA(オス)(1)
  • DisplayPort(オス) - VGA(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - VGA(ミニD-Sub15pin)(オス)(1)
  • その他(6)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.5(3)
4.5
シールド
  • 2重シールド(4)
2重シールド
  • 色ブラック(12)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D-SUB15」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス] エレコムディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス]エレコム(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラックシールド2重シールド
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠 エレコムディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠エレコム(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋)ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラック エレコムディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラック エレコムDisplayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラックエレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。 ※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラックコネクタ形状DisplayPortオス-VGAオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプ
DisplayPort - VGA 変換アダプタ (DPプラグ to ミニD-Sub15pinポート) 最大解像度1920×1200px エレコムDisplayPort - VGA 変換アダプタ (DPプラグ to ミニD-Sub15pinポート) 最大解像度1920×1200pxエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、DisplayPort(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマークブラックコネクタ形状【1】DisplayPort(TM)プラグ、【2】VGA(ミニD-Sub15pin)ポート適合機器DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート側:VGAケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まず対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ
変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック エレコム変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラックエレコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
ブラックケーブル長(m)約0.15※コネクター含まずコネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
ディスプレイ変換ケーブル DVI-I(29ピン) D-Sub15ピン 1.5m ブラック エレコムディスプレイ変換ケーブル DVI-I(29ピン) D-Sub15ピン 1.5m ブラックエレコム(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
DVIのアナログ信号をD-Sub15ピン(ミニ)に変換できる。DVI-Iデジタル出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン入力端子を装備したディスプレイなどを接続できるDVI-D-Sub15ピン変換ケーブル。 DVI-I出力端子を装備したパソコンを、D-Sub15ピン入力端子を持つプロジェクターなどに接続可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい二重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラックケーブル長(m)約1.5コネクタ形状DVI-I29ピンオス - D-Sub15ピン(ミニ)オス材質(シース)PVC対応機種DVI-I29ピンオスの端子を持つパソコンと、D-Sub15ピン(ミニ)端子付きディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブル太さ(mm)約5.7ケーブルタイプノーマルタイプ
ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き エレコムディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付きエレコム(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
USB Type-C - VGA 変換ケーブル (USB-Cプラグ to ミニD-Sub15pinプラグ) 【TypeCポート搭載対応】 エレコムUSB Type-C - VGA 変換ケーブル (USB-Cプラグ to ミニD-Sub15pinプラグ) 【TypeCポート搭載対応】エレコム
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)プラグに変換するケーブルです。VGA(ミニD-Sub15pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort Alt(TM) Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ側:VGAポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ
ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠 エレコムディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠エレコム(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋)コネクタ形状D-sub15pin(ミニ)オス対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)エレコム(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等対応解像度1,920×1,080 60pシールド3重シールドブラックケーブルタイプノーマルタイプコネクタ形状HDMIオス-VGAオス
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15mエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
その他HDCP1.4対応ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メス
D-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコムD-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換エレコム(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
miniDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート エレコムminiDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポートエレコム
5,798税込6,378
1個
当日出荷
Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、VGA(D-sub 15pin)コネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できる変換アダプタです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。 最大1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応しています。 ※D-Sub 15pinからMini DisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。
ケーブル長(m)0.15シールド3重シールド
ディスプレイケーブル変換コネクタ DVI-I 29ピン(メス) D-sub 15ピン ミニ(オス) エレコムディスプレイケーブル変換コネクタ DVI-I 29ピン(メス) D-sub 15ピン ミニ(オス)エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
DVI-I規格対応ケーブルをプロジェクタに接続するコネクタ データ劣化の心配が少ない金メッキピン。 エレコム製CAC-xシリーズで使用する際は、DVI-Iスペックに準拠しております。 環境に優しい鉛フリーはんだを使用しております。
コネクタ形状【1】DVI-I 29pin (17pin) メス、【2】D-Sub15pin (ミニ)オス対応【アーキテクチャー】各社対応主な用途DVI-I規格対応ケーブルを、プロジェクターに接続するコネクタ
ディスプレイケーブル変換コネクタ DVI-I 29ピン(オス) D-sub 15ピン ミニ(メス) エレコムディスプレイケーブル変換コネクタ DVI-I 29ピン(オス) D-sub 15ピン ミニ(メス)エレコム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ディスプレイケーブルをDVI-I対応にするコネクタ データ劣化の心配が少ない金メッキピン。 エレコム製CAC-xシリーズで使用する際は、DVI-Iスペックに準拠しております。 環境に優しい鉛フリーはんだを使用しております。
コネクタ形状【1】DVI -I 29ピン(17ピン) オス、【2】D-sub 15ピン(ミニ) メス対応【アーキテクチャー】各社対応主な用途ディスプレイケーブルをDVI-I対応ケーブルにするコネクタ
HDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付 エレコムHDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付エレコム(1件のレビュー)
10,090税込11,099
1個
当日出荷
映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。 VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。 アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。 ※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。 映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)・3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応解像度最大入力解像度1920×1080
USB Type-C - VGA 変換アダプタ (USB-C プラグ to VGAポート×1 USB-C充電ポート×1) WUXGA 60Hz エレコムUSB Type-C - VGA 変換アダプタ (USB-C プラグ to VGAポート×1 USB-C充電ポート×1) WUXGA 60Hzエレコム
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
用途VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※VGA(ミニD-Sub15pin)ポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※対応機器(VGA(ミニD-Sub15pin)ケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。最大60Wでの充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 最大WUXGA(1920×1200px)/60Hzの解像度に対応しています。 当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様USB Power Delivery対応:○ 最大60W(20V/3A)ブラック外形寸法(mm)幅約58×厚さ約15×高さ約40(アダプター部分)規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:VGA(ミニD-Sub15pin)ポート、USB Type-Cポート(充電専用)適合機器USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器などケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まずRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
セキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12 セキュリティケーブル パソコンエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。 使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式。 コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。 特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器)セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、D-Subピン(ESL-RPSP)、ワイヤー【ワイヤー】シルバータイプ通常種類ダイヤル式南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)ワイヤー太さ(mm)3.8材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
タイプC変換アダプタ HDMI&VGA-TypeC 映像変換 エレコムタイプC変換アダプタ HDMI&VGA-TypeC 映像変換エレコム
6,198税込6,818
1個
当日出荷
一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。) USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。 ※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。 ※VGAは音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。 追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。 VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。) アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック規格HDCP1.4、DPCP1.0 (※HDMIのみ)ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等ケーブル太さ(mm)3.9対応解像度HDMI(4K×2K@30Hz)/VGA(1920×1200@60Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ
PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコムPC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクトエレコム(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機仕様【切替音】なし付属品マニュアル質量(g)305※ケーブルを含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5最大解像度2048×1536保証期間1年間最大消費電力(mW)130電源供給方式バスパワー
KVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動 エレコムKVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動エレコム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)460※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動 エレコムKVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動エレコム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)690※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ラック式 ディスプレイ端子 VGA/マウス・キーボード端子 USB-Aポート PS/2 エレコムKVMスイッチ パソコン4台 切替器 ラック式 ディスプレイ端子 VGA/マウス・キーボード端子 USB-Aポート PS/2エレコム
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 ”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 ”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 スキャン間隔は、1~255秒で自由に設定できます。 初期設定は5秒です。 本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。 本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。 付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。 マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-AまたはPS/2プラグ)、無線キーボード(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、KVMケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約1.7m) ×4本、 KVMコンソールケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約0.27m) ×1本、ゴム足×4個 、ラックマウント金具セット×2個質量(kg)約1.8※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、ホットキー設定でのマウスのスクロールボタン、OSD機能電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×162×44※ゴム足、ケーブル含まず適合機器VGA(D-sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1、【コンソール側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)D-Sub 15ピン(VGA)端子を有するもの
セキュリティワイヤー用ロックパーツ シリアルポート対応 パソコン エレコムセキュリティワイヤー用ロックパーツ シリアルポート対応 パソコンエレコム
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途0適合シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器)セット内容D-Subピン×1個、特殊ネジ×1本材質スチール質量(g)約8タイプ通常種類ロックパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-Subピン:33×11.3×7