カテゴリ

  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(756)
  • メディアカバーマーケット(285)
  • MAD MAX(マッドマックス)(242)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(151)
  • CKD(99)
  • Scorpion (スコーピオン)(85)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(68)
  • StarTech.com(63)
  • SKC(環境測定)(41)
  • EFFEX(エフェックス)(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(34)
  • EDAC(32)
  • 住友電工ハードメタル(27)
  • BAGSTER (バグスター)(26)
  • 視覚デザイン研究所(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • brembo(24)
  • COOPER BUSSMANN(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DAC」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプC イヤホン 変換アダプタ (TypeC to イヤホンジャック) DAC搭載 3.5mm 4極 3極 エレコムタイプC イヤホン 変換アダプタ (TypeC to イヤホンジャック) DAC搭載 3.5mm 4極 3極エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
スマートフォン/タブレットに搭載されている音声出力対応USB Type-C(TM)ポートを3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換アダプターです。DAC搭載により、デジタル信号/アナログ信号の両方に対応できます。スマホ/タブレットに搭載されている音声出力対応USB Type-C(TM)ポートを3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換アダプターです。※USB Type-C(TM)ポートが音声出力に対応していない機種では、本製品をご利用いただけません。ケーブルレスのため断線の心配がありません。コンパクトサイズで保管や持ち運びに便利です。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載しています。DAC搭載により、デジタル信号/アナログ信号の両方に対応できます。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。3.5mm4極もしくは3.5mm3極ステレオミニプラグ、両方対応にしています(CTIA規格)。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - 3.5mm3極/4極ステレオミニジャック対応機種USB Type-C(TM)ポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、アナログ・デジタル両対応)パッケージ紙箱
HDMI変換アダプタ 【Mini HDMI(タイプC)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタ エレコムHDMI変換アダプタ 【Mini HDMI(タイプC)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
HDMIをHDMI Mini(タイプC)に変換するHDMI変換アダプターです。 HDMI Mini端子(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Mini(タイプC)プラグ対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)プラグ:HDMI Mini端子搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラック エレコムHDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラックエレコム
2,898税込3,188
1本
当日出荷
お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットPCに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットPCなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Mini(タイプC)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)オス:HDMI Mmini端子搭載のスマートフォン・タブレット等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5HDCP対応非対応
HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI タブレット デジタルビデオカメラ 3重シールドケーブル 10cm ブラック エレコムHDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI タブレット デジタルビデオカメラ 3重シールドケーブル 10cm ブラックエレコム
2,898税込3,188
1本
当日出荷
お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットやデジタルビデオカメラなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI mini(タイプC)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI mini(タイプC)オス:HDMI mini端子搭載のスマートフォン・タブレット等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5コネクタ2HDMI mini(タイプC)オスHDCP対応非対応
タイプCイヤホン マイク付き カナル型 耳せんタイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 エレコムタイプCイヤホン マイク付き カナル型 耳せんタイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)型式密閉型、耳せんタイプ質量(g)約4(ケーブル含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)108
タイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 エレコムタイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 圧迫感がなく音がこもりにくいセミオープンタイプを採用しています。 ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約5.2(ケーブル含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状インナーイヤータイプ
タイプBケーブル (Type-C to USB-B) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 エレコムタイプBケーブル (Type-C to USB-B) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠エレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。 オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 (メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB2.0-Bコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです) 1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準 デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。 ハイレゾ音声の伝送に対応しています。 信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。 ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。 ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ネイビー規格USB2.0準拠ケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)コネクタ - USB-Bコネクタ対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB-B端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器対応【USB Power Delivery】×プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピンケーブル径(Φmm)約3対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
タイプCケーブル (USB-A to Type-C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 エレコムタイプCケーブル (USB-A to Type-C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠エレコム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコン間の音声データ転送ができるUSB変換ケーブルです。 オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 (メーカー基準USB-Aコネクターからの音声データ転送に対応したパソコンと、USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続し、高音質デジタル伝送できるUSB変換ケーブルです) 1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準 デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。 ハイレゾ音声の伝送に対応しています。 信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。 ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。 ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ネイビー規格USB2.0準拠ケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状USB-Aコネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ対応機種USB-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器対応【USB Power Delivery】×プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピンケーブル径(Φmm)約3対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
タイプCケーブル (Type-C to C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠エレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。 オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 (メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB Type-Cコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです) 1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準 デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。 ハイレゾ音声の伝送に対応しています。 信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。 ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。 ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ネイビー規格USB2.0準拠ケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)コネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB Type-C端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器対応【USB Power Delivery】×プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピンケーブル径(Φmm)約3対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
USB変換アダプタ A(メス)-C USB3.1 難燃性 USB タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSB変換アダプタ A(メス)-C USB3.1 難燃性 USB タイプC スマートフォン タブレットエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンやタブレットのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。 USB Type-C端子を搭載しているパソコン、AC充電器などをUSB3.1 Standard-Aメス端子に変換し、USB Standard-A端子搭載の周辺機器、ケーブルなどを接続することも可能です。 最大5Gbpsの超高速データ転送が可能です。
ブラック規格USB3.1規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージブリスター+紙台紙
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 ハイレゾ LDAC対応 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 ハイレゾ LDAC対応 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能エレコム
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
どんな環境でも、高解像度でクリアなノイズフリーサウンドを楽しめる。ハイレゾ対応の完全ワイヤレスヘッドホンです。アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽に没頭。LDAC対応機器で高精細なハイレゾサウンドをどこにいても楽しめます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能とLDAC対応で、周囲の騒音を気にせず、高精細なハイレゾ音源を楽しめる完全ワイヤレスヘッドホンです。 Hi-Res Audio(ハイレゾ)は、CDより高い情報量を持つ高音質な音源。音の太さや繊細さ、奥行きなど今まで聴こえなかったディテールやニュアンスを伝え、よりリアルな音楽体験をお届けします。 LDACに対応しているため、対応するスマートフォンなどのプレーヤーと接続することでハイレゾ音源をワイヤレスでも楽しむことが可能。高解像度でクリアなサウンドをどんな環境でも楽しめます。 LDACは、 Bluetooth(R)で音声を高音質に伝送するための技術です。LDACに対応した機器間では、ハイレゾ音源をはじめ、従来からお持ちの音源もワイヤレスで高音質なサウンドを再生できます。 高音質でも音途切れしにくい、高い接続性。周囲の電波状態に合わせて自動的に伝送品質・データ量をコントロールする「Best effort」モードにより、安定した伝送を実現します。電波状態が良好なシーンでは最高音質で、電波状態が悪化しても音途切れしないよう、伝送品質を自動的にコントロールします。 ※LDACは日本オーディオ協会のHi-Res Audio Wireless ロゴに対応したBluetooth向けコーデックとして認証されています。(ハイレゾコンテンツを転送速度 990kbpsで伝送する場合) ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードをはじめ、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 ANCモードでは、アクティブノイズキャンセリングを組み合わせることで周囲のノイズを高精度に打ち消す技術を採用。周りの環境音を気にせず音楽に深く没入できます。 デジタル耳せんモードは、音楽が聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 低遅延モードは、Bluetooth特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 ※Androidスマートフォン・タブレットで低遅延モードを使用する際は、LDACからAACへコーデックを変更する必要があります。変更方法は本製品の取扱説明書をご確認ください。 外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約4.2gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 ※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 ※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 ※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 ヘッドホンは1回の充電で約8時間の連続音楽再生が可能です。 ※ANCモードの場合約6.5時間、LDAC使用時約5時間 充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約36時間の使用が可能です。※LDAC使用時約20時間、ANCモードの場合約28時間 IPX4の防水設計。急な雨や水しぶきでも安心して使えます。 ※ヘッドホン部のみ 手触りのよいマットな質感を採用。洗練されたデザインに仕上げました。 過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済み)各1組、クイックスタートガイド型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン(片耳):約4.2、充電ケース:約34.5出力Bluetooth Power Class1電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T保護等級IPX4(ヘッドホンのみ)通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.2バッテリー容量(Ah)0.405保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1/充電ケース:約2※ヘッドホン10分の充電で2時間使用できますドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)通信距離(m)最大約20※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約8(充電ケース込み約32)、【連続最大(ANCモード時)】約6.5(充電ケース込み約26)、【連続最大(LDACモード時)】約5(充電ケース込み約20)対応コーデック【A2DP】SBC・AAC・LDAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP