カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
- ミツビシ(82)
- ホンダ(62)
- プラス[家具](40)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- 横浜ディスプレイミュージアム(23)
- SMC(21)
- フクビ化学(16)
- 三菱ふそう(15)
- ミヤコ(14)
- 雅(14)
- ミヤナガ(13)
- ASUS(エイスース)(13)
- オリエンタルモーター(12)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(12)
- マキテック(10)
- エビス(水平器)(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- 京セラ(6)
- ブランドをもっと見る
「LMB」の検索結果
特価

USB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクト
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ紙箱
アップルペンシルホルダー バンドタイプ レザー調ケース マグネットフラップ iPad9.7~11インチケース装着可
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷iPadのサイズに合わせた最適設計のバンドでApple Pencilを収納し持ち運べるソフトレザーケースです。用途iPadのサイズに合わせた最適設計のバンドでApple Pencilを収納し持ち運べるソフトレザーケースです。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるレザー調生地を使用しています。 。マグネットフラップは、Apple Pencilを取り出しやすく、フラップを簡単に留めることができます。 。ベルトの長さは、iPad 9.7インチ~iPad Pro 11インチ用です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumその他バンドの長さはiPad 9.7インチ~iPad Pro 11インチに装着できる長さにしています。材質合成皮革色ブラック対応機種Apple Pencil (第1世代)/Apple Pencil (第2世代)/Apple Pencil (USB-C)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:約22×18×180(ベルト含まず)
リストレスト パームレスト 疲労軽減 ゲルクッション 手首サポート 洗える キーボード用 PC作業
エレコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷ツートンカラーでデスク周りをスタイリッシュに演出。程よい弾力で手首をやさしくサポートする、リストレストです。独自の凸凹形状で通気性がよく、長時間使ってもムレにくい仕様。手洗いもできるので、いつでも清潔に保てます。用途程よい弾力のゲルが優しく手首をサポートする、リストレストです。 。ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズです。 。TPU素材で透明感のあるツートンカラーがインテリアのアクセントになります。 。手洗い可能で、清潔に使用できます。 。独自の凹凸加工が適度な隙間を作り、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。 。底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。材質表面:TPU、内部:ゲル、裏面:PU色ブラック質量(g)428寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×74×20
スマホ三脚 MagSafe対応 マグネット式 カラビナ付き 折りたたみ 1/4インチネジ メタルプレート付属
エレコム¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷取り出す手間なく、サッと使える!バッグやズボンなどに装着できる、カラビナ付きスマホ三脚です。マグネットでスマートフォンを簡単に着脱でき、隠しフックを使えばモニターや背もたれ、手すりなどに掛けて設置可能。幅広い場所でハンズフリー撮影を楽しめます。用途MagSafeでスマートフォンを簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのスマホ三脚です。 。カラビナ付きで、バッグやズボンのベルトループなどに装着可能。取り出す手間なく、持ち歩きにも便利です。 。モニターや背もたれ、手すりなどに掛けられる隠しフック付き。幅広い場所に設置できます。 。垂直面に設置する際は、スタンドの角度により不安定になる場合がありますのでご注意ください。 。壁面用フックを使用する際は、本製品のカラビナ部分が壁面やモニターに当たらないように固定してください。 。壁面用フックの固定位置を移動する際は、必ず機器本体を取り外してから行ってください。取り付けたまま操作すると、壁面やモニターを傷つけるおそれがあります。 。壁面フックを使用する際は、装着している機器本体を強く押さないでください。壁面やモニター画面を傷つけるおそれがあります。 。さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用し、スマートフォンを三脚に取り付けることができます。 。手のひらサイズに折りたためるコンパクト設計。持ち運び時もかさばりません。 。MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。調整やメンテナンスに便利な六角レンチを付属しています。 。長時間同じ角度で固定する際に、定期的に関節部を付属の六角レンチで締め直してください。 。土台裏にはシリコン製の滑り止めが付いています。 。スマートフォンやケースの形状を気にせずしっかり固定できるため、ケースの厚みなどで角度が不安定になりにくく、快適に使用できます。 。マグネット固定なので、充電ケーブルの差込口をふさがず、自由な角度で充電可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容三脚本体×1、メタルプレート×1、六角レンチ×1材質三脚本体色ブラック質量(g)約90(三脚のみ)外形寸法(mm)幅約62×奥行約12×高さ約158 ※突起部を含む対応機種MagSafe対応iPhone ※2026年6月現在