スマホ三脚 MagSafe対応 マグネット式 カラビナ付き 折りたたみ 1/4インチネジ メタルプレート付属
取り出す手間なく、サッと使える!バッグやズボンなどに装着できる、カラビナ付きスマホ三脚です。マグネットでスマートフォンを簡単に着脱でき、隠しフックを使えばモニターや背もたれ、手すりなどに掛けて設置可能。幅広い場所でハンズフリー撮影を楽しめます。
- 用途
- MagSafeでスマートフォンを簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのスマホ三脚です。
カラビナ付きで、バッグやズボンのベルトループなどに装着可能。取り出す手間なく、持ち歩きにも便利です。
モニターや背もたれ、手すりなどに掛けられる隠しフック付き。幅広い場所に設置できます。
垂直面に設置する際は、スタンドの角度により不安定になる場合がありますのでご注意ください。
壁面用フックを使用する際は、本製品のカラビナ部分が壁面やモニターに当たらないように固定してください。
壁面用フックの固定位置を移動する際は、必ず機器本体を取り外してから行ってください。取り付けたまま操作すると、壁面やモニターを傷つけるおそれがあります。
壁面フックを使用する際は、装着している機器本体を強く押さないでください。壁面やモニター画面を傷つけるおそれがあります。
さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用し、スマートフォンを三脚に取り付けることができます。
手のひらサイズに折りたためるコンパクト設計。持ち運び時もかさばりません。
MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
調整やメンテナンスに便利な六角レンチを付属しています。
長時間同じ角度で固定する際に、定期的に関節部を付属の六角レンチで締め直してください。
土台裏にはシリコン製の滑り止めが付いています。
スマートフォンやケースの形状を気にせずしっかり固定できるため、ケースの厚みなどで角度が不安定になりにくく、快適に使用できます。
マグネット固定なので、充電ケーブルの差込口をふさがず、自由な角度で充電可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
- セット内容
- 三脚本体×1、メタルプレート×1、六角レンチ×1
- 材質
- 三脚本体
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約90(三脚のみ)
- 外形寸法(mm)
- 幅約62×奥行約12×高さ約158 ※突起部を含む
- 対応機種
- MagSafe対応iPhone ※2026年6月現在
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ














![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品] カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



