カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • ミツビシ(114)
  • BMW(78)
  • SMC(40)
  • ダイヤトレンド(32)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(24)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • FTDI Chip(19)
  • EPSON(16)
  • ATEN(15)
  • KTM(15)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(11)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • ホンダ(9)
  • 測範社(9)
  • AFAM(アファム)(9)
  • CKD(8)
  • サカエ(7)
  • StarTech.com(7)
  • エスコ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R232」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだ エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだエレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応 インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ *PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97 for Windows」をご使用ください。 *シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用
付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだ エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだエレコム(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RS-232Cインターフェイスを使用してパソコン相互のデータ転送に。 環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)NEC◎PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、EPSON◎PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種) パソコン間のデータ転送には通信ソフト等が必要になります。 結線図以外のピンを使用する場合にはご使用になれません。 PC9800シリーズ⇔PC98-NX、PC-9800シリーズ⇔PC/ATでご利用の際はWindows95及びWindows98の「ケーブル接続」をご利用ください。
その他無鉛はんだ使用付属品なし長さ(m)1.5コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】NEC PC-9800シリーズ D-Sub25pinオス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応&PC9821.PC9821及び互換機対応主な用途RS-232Cインターフェースを使用してパソコン相互でデータ転送をするためのケーブルです。パッケージC1
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。 自然に優しいECO対応 Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応 インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ *PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97forWindows」をご使用ください。 *シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用
用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。
PCアクセサリーカテゴリ