カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • SMC(40)
  • NETGEAR(4)
  • ノーブランド(3)
  • シグマ光機(3)
  • LITTELFUSE(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • YAGEO(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • KTC(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • カストロール(1)
  • BP(1)
  • エクソンモービル(1)
  • ヤンマー(1)
  • モリグリーン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SM 10W-30」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドッキングステーション ハブ 14-in-1 Thunderbolt 4 対応 据え置き型 【 対応OS Windows Mac iPad 】 エレコムドッキングステーション ハブ 14-in-1 Thunderbolt 4 対応 据え置き型 【 対応OS Windows Mac iPad 】エレコム
29,980税込32,978
1個
当日出荷
Intel(R) Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。Thunderbolt 4ケーブルが付属し、最大40Gbpsの転送速度を提供しながら、映像を最大8K/30Hzまで出力可能。最大60W給電でノートパソコンへの充電もでき、あらゆる周辺機器への接続をケーブル1本で行えます。
用途Intel(R) Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4(Version 1))に対応しています。 Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大60Wの出力が可能。ノートパソコンへの充電が可能です。 Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ8K/30Hzで映像出力できるHDMI(R)ポートとDisplayPort(TM)を搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 ※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 ※HDMIポートとDisplayPort、HDMIポートとThunderbolt 4ポート、DisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※HDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 マグネット付きスタンドを付属しています。縦に置いて使えるため、デスク周りのスペースを有効活用できます。 付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 ※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB Type-Cケーブル×1(長さ:約41cm ※コネクター含まず)、マグネット付きスタンド×1、専用ACアダプター×1シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約92×40×125、【本体】約92×68×21動作環境温度5℃~40℃、湿度45%~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式セルフパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB Type-C(TM)ポート×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2・供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)、【ダウンストリーム】USB-Aポート×1・供給電力値:4.5W(5V/0.9A)、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2・供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)コネクタ仕様【アップストリーム】Thunderbolt 4ポート(最大入力135W/最大出力60W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。ポート【Thunderboltポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt 4ポート×1・供給電力値:15W(5V/3A)・対応解像度:最大8K/30Hz、【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】DisplayPort(TM)×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】HDMIポートとDisplayPort、またはHDMIポートとThunderbolt 4ポート、またはDisplayPortとThunderbolt 4ポート、またはHDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※1(※1パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。)、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mmステレオミニジャック(CTIA方式)※本製品を接続して映像出力を行う際は、必ず事前に取扱説明書をご確認ください。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)、【ダウンストリーム】microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・microSDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ