カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • 東洋技研(15)
  • コンバム(旧:妙徳)(12)
  • TOKIO(藤沢工業)(12)
  • TRUSCO(11)
  • ParkerTAIYO(6)
  • イトーキ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 岩崎製作所(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • カシオ計算機(5)
  • XP POWER(5)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(5)
  • アズワン(4)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
  • 東芝(3)
  • KANON(中村製作所)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TK-15」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード 無線2.4GHz テンキー付き ワイヤレス マウス付き 静音 薄型 コンパクト ブラック エレコムキーボード 無線2.4GHz テンキー付き ワイヤレス マウス付き 静音 薄型 コンパクト ブラックエレコム(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本格静音設計!レシーバーをPCに挿すだけで使えるワイヤレスタイプ。テンキー付きながら横幅を抑えた薄型コンパクトサイズの静音キーボードと静音マウスセットです。本格静音設計でありながら、軽い打ち心地を実現したワイヤレスタイプの静音薄型キーボードです。デスク周りスペースを有効に使えるコンパクトサイズで、数字入力に便利なテンキー付きです。 各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。 ※本製品(約15dB)と従来モデルTK-FCM062BK(約45dB)の打鍵音の音圧レベルから算出した音エネルギーの大きさを比較した結果です。音エネルギーとは、測定した音圧レベル(ベル値)と基準値(人間が聞き取れる最小の音の大きさ)から算出した値です。 独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、ChromeOS、macOSで使用可能です。 キーストローク1.4mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約11.5mmのスタイリッシュな薄型設計です。 メディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 コンパクトサイズでも、数字入力に便利なテンキー付きで、Excelなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 コンパクトサイズでも、打鍵しやすいキーピッチ約19mmやアイソレーション設計を実現し、さらに大型エンターキーの採用やPrint Screen/Insert/Deleteを独立配置することで、誤入力しにくい快適なタイピングを行えます。 不使用時の電池の消耗を防止できる”電源スイッチ”付きです。また、Fn LockやCaps LockのON/OFFを確認したり、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。レシーバーひとつでキーボードとマウスを接続可能なため、USBポートが少ない薄型パソコンなどにもおすすめです。 パソコンに挿したままでも気にならない”1円玉サイズのマイクロレシーバー”を採用しています。また、レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 クリック時のカチカチ音が気にない静音ワイヤレスマウスを付属しています。左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンすべてにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながら静かに使用できます。 マウスのセンサーには、小さな凹凸や埃がある環境でも正確にポインタを動かせる”BlueLED”センサーを搭載。木製・樹脂製など様々な材質のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 マウスの分解能は、スムーズな操作を実現する1600DPIです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【キーボード・マルチファンクション機能】ありセット内容無線静音コンパクトキーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4ブラックサイズ【キーボード】コンパクト、【マイク】M質量(g)【キーボード】約380※電池含まず、【マウス】約60※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本、【マウス】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機分解能【マウス・センサー】1600DPI対応【キーボード・レシーバー収納】対応、【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】372.6×135.9×22.1、【マウス】59.3×97.8×37.1、【レシーバー】19.0×14.5×6.0通信方式GFSK方式キー数102キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命【キーボード】最長約12カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります、【マウス】最長約10カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合がありますキー方式メンブレンキーストローク(mm)1.4ボタン数【マウス】5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)18.6ホイール数【マウス】1個読取方式【マウス】BlueLED電波周波数2.4GHz帯
キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き コンパクトサイズサイズ ワイヤレス 静音 薄型 コンパクト エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き コンパクトサイズサイズ ワイヤレス 静音 薄型 コンパクトエレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
本格静音設計!レシーバーをPCに挿すだけで使えるワイヤレスタイプ。テンキー付きながら横幅を抑えた薄型コンパクトサイズの静音キーボードです。本格静音設計でありながら、軽い打ち心地を実現したワイヤレスタイプの静音薄型キーボードです。デスク周りスペースを有効に使えるコンパクトサイズで、数字入力に便利なテンキー付きです。 各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。 ※本製品(約15dB)と従来モデルTK-FCM062BK(約45dB)の打鍵音の音圧レベルから算出した音エネルギーの大きさを比較した結果です。音エネルギーとは、測定した音圧レベル(ベル値)と基準値(人間が聞き取れる最小の音の大きさ)から算出した値です。 独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、ChromeOS、macOSで使用可能です。 キーストローク1.4mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約11.5mmのスタイリッシュな薄型設計です。 メディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 コンパクトサイズでも、数字入力に便利なテンキー付きで、Excelなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 コンパクトサイズでも、打鍵しやすいキーピッチ約19mmやアイソレーション設計を実現し、さらに大型エンターキーの採用やPrint Screen/Insert/Deleteを独立配置することで、誤入力しにくい快適なタイピングを行えます。 不使用時の電池の消耗を防止できる”電源スイッチ”付きです。また、Fn LockやCaps LockのON/OFFを確認したり、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。 パソコンに挿したままでも気にならない”1円玉サイズのマイクロレシーバー”を採用しています。また、レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【マルチファンクション機能】ありセット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本ブラックサイズコンパクト質量(g)約380※電池含まず、【レシーバー】約2電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372.6×135.9×22.1、【レシーバー】19.0×14.5×6.0通信方式GFSK方式キー数102キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命最長約12カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式メンブレンキーストローク(mm)1.4電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)18.6電波周波数2.4GHz帯
キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニサイズ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint ガンメタリック エレコムキーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニサイズ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint ガンメタリックエレコム
4,898税込5,388
1個
当日出荷
最薄部わずか5.7mm!ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 使いやすい日本語配列を採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):3台)、【マルチファンクション機能】13キーセット内容キーボード本体×1台、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本ガンメタリックサイズミニ質量(g)約270電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10、Android 14/13、macOS Ventura 13、iOS 17、iPadOS 17接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×156×12通信方式GFSK方式キー数82キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回のフル充電で最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)17.2BluetoothBluetooth 5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 ホットキー付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコムテンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 ホットキー付 [Tab]キー・[00]キー付きエレコム
2,798税込3,078
1個
欠品中
Excelなどをボタン一つで起動できるホットキー付き。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたUSBテンキーパッド。
ケーブル長(m)0.5質量(g)約143キー配列27キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコムキーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slintエレコム
8,690税込9,559
1個
翌々日出荷
最薄部わずか5.7mm!裏面にはスタンドになる保護ケース付きで、ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 上質感のあるソフトレザーを使用した保護ケースが付いています。持ち運び時には本体の保護ケースとして、使用時にはタブレット・スマートフォンのスタンドとして使用可能です。 保護ケースはキーボード本体と磁石で吸着しており、脱着が可能です。 スタンドは12.9インチまでのタブレット端末・スマートフォンで使用可能です。 最新の対応機種はエレコムホームページでご確認ください。 Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 使いやすい日本語配列を採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):3台)、【マルチファンクション機能】13キーセット内容キーボード本体×1台、収納ケース×1個、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本サイズミニ質量(g)本体約270、ケース約220電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10、Android 14/13、macOS Ventura 13、iOS 17、iPadOS 17接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×156×12通信方式GFSK方式キー数82キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回のフル充電で最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)17.2BluetoothBluetooth 5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコムキーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slintエレコム
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
最薄部わずか5.7mm!裏面にはスタンドになる保護ケース付きで、ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 上質感のあるソフトレザーを使用した保護ケースが付いています。持ち運び時には本体の保護ケースとして、使用時にはタブレット・スマートフォンのスタンドとして使用可能です。 保護ケースはキーボード本体と磁石で吸着しており、脱着が可能です。 スタンドは12.9インチまでのタブレット端末・スマートフォンで使用可能です。最新の対応機種はエレコムホームページでご確認ください。 Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 使いやすい日本語配列を採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):3台)、【マルチファンクション機能】13キーセット内容キーボード本体×1台、収納ケース×1個、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本サイズミニ質量(g)本体約270、ケース約220電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10、Android 14/13、macOS Ventura 13、iOS 17、iPadOS 17接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×156×12通信方式GFSK方式キー数82キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回のフル充電で最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)17.2BluetoothBluetooth 5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
KEY PALETTO Folio 専用 交換用キーボード iPad 10.9インチ 学習用 JIS日本語 17mmピッチ メンブレン エレコムKEY PALETTO Folio 専用 交換用キーボード iPad 10.9インチ 学習用 JIS日本語 17mmピッチ メンブレンエレコム
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用キーボードです。KEY PALETTO Folioはキーボードとケースを分離し、交換が可能。学習に集中できるよう工夫を凝らしたキーボードで、学校での学びがもっと楽しくなります。
用途ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用キーボードです。 ”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”はキーボードとケースを分離可能。キーボードを交換して使用できます。 ローマ字入力にフォーカスし、キー印字は実際に入力される文字と同じ小文字をメインに。アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。 押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を取り除き、よりスムーズにキーボード操作を学習できるよう配慮。プログラミングやタブレット学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の日本語配列(JIS)を採用しています。 iPadで使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 最大500万回の打鍵に耐えられる高耐久キーを採用しています。キーのすき間にペンの先端や定規を挿し込みにくく、いたずらにも強い構造です。 本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。その他【VCCI】Class B対応セット内容KEY PALETTO Folioキーボード本体×1台チャコールブラックサイズミニサイズ質量(g)435(キーボードのみ)電源USBバスパワー(iPadによる電力供給)対応OSiPadOS 26/18/17コネクタ形状キーボードとケース接続時:専用コネクター対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad(A16)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×194×16キー数81キーキー配列日本語配列保証期間2年間キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)17キーメンブレン
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ