スマホグリップ 落下防止 スマホスタンド 無地タイプ &meエレコム翌々日出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 スマートフォンの落下防止やスタンドとして使えるスマホ用グリップです。 グリップを指で挟んだり通したりして、片手でも安定して操作ができるので、スマートフォンの持ちやすさがアップします。 幅広いデザインのスマホケースに合わせやすい、シンプルな無地のブラックカラーです。 使用しないときはコンパクトに畳んで収納できるので、ポケットやバッグに入れてもかさばりにくいです。 スタンドとしても使用できるので、動画視聴などに便利です。 交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容スマホグリップ、吸着強化フィルム、交換用両面テープ材質ABS色ブラック耐荷重約2.5kgまで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.5×8×40.5(収納時)