カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • AQUOSケース(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • ラスタバナナ(28)
  • レイ・アウト(1)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • LEPLUS(1)
  • MSソリューションズ(1)
  • エムディーエス(2)
  • トリニティ(3)
  • ワコー(2)
  • Simplism(2)
  • ゼブラ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • RIDEZ(ライズ)(1)
  • DHA Corporation(1)
対応機種
  • Android One S7(1)
  • AQUOS sense3(1)
  • AQUOS sense3 basic(1)
  • AQUOS sense3 lite(1)
  • AQUOS sense9(4)
  • AQUOS sense10(4)
タイプ
  • 手帳型(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
材質
  • ハイブリッドケース(1)
  • レザーケース(1)
  • 衝撃吸収ケース(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aquos sense3」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AQUOS SenSe3 ソフトレザーケース/薄型/磁石付 エレコムAQUOS SenSe3 ソフトレザーケース/薄型/磁石付エレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense3、AQUOS sense3 lite、Android One S7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1
AQUOS sense10 ( SH-53F ) ケース ハイブリッド カバー D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付 エレコムAQUOS sense10 ( SH-53F ) ケース ハイブリッド カバー D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、ハーフクリアタイプの超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
用途側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、ハーフクリアタイプの超耐衝撃性ハイブリッドケースです。 背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容ケース本体×1材質ポリカーボネート、D3O(R)衝撃保護素材ハーフクリア
AQUOS sense10 ( SH-53F ) ケース ハイブリッド カバー D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付 エレコムAQUOS sense10 ( SH-53F ) ケース ハイブリッド カバー D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
用途側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。 背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容ケース本体×1材質ポリカーボネート、D3O(R)衝撃保護素材ブラック
AQUOS sense10 ( SH-53F ) ケース ハイブリッド カバー D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付 エレコムAQUOS sense10 ( SH-53F ) ケース ハイブリッド カバー D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を採用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
用途側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。 背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容ケース本体×1材質ポリカーボネート、D3O(R)衝撃保護素材ベージュ
AQUOS sense10 ( SH-53F ) ケース ハイブリッド カバー D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付 ZEROSHOCK エレコムAQUOS sense10 ( SH-53F ) ケース ハイブリッド カバー D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付 ZEROSHOCKエレコム
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
用途ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 衝撃吸収に適したソフト素材と特殊素材D3O(R)の外側を、ハード素材で包み込むトリプルストラクチャー設計を採用しています。 端末背面、側面が接するケース内側に特殊素材のD3O(R)を装備し、更に衝撃吸収効率の高いトラス構造を採用しています。 凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、D3O(R)衝撃保護素材ブラック
AQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 簡単貼り付けツール付 エレコムAQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 簡単貼り付けツール付エレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を衝撃吸収層に採用し、衝撃から画面を守ります。SHOCKPROOF仕様、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 端末に被せて、テープを引くだけ、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。
用途ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を衝撃吸収層に採用した、衝撃から画面を守る画面保護ガラスフィルムです。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容画面保護ガラスフィルム(D3O(R)衝撃吸収・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1材質接着面
スマートフォン用ストラップ ネックストラップ エレコムスマートフォン用ストラップ ネックストラップエレコム
799税込879
1個
当日出荷
首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したネックストラップです。
材質ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン全長(mm)約560(松葉部含む)
モバイルバッテリー 乾電池式 (USB Type-C/USB-Aポート) 単3×4本 充電器 【iPhone Android スマホ対応】 エレコムモバイルバッテリー 乾電池式 (USB Type-C/USB-Aポート) 単3×4本 充電器 【iPhone Android スマホ対応】エレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本でスマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを1つずつ搭載しています。
用途単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本でスマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。 災害発生時・被災時などでも単3形乾電池があれば使用することができるため、防災グッズとして活躍します。 製品に付属のケーブル、もしくはお持ちのスマートフォンに対応したUSBケーブルを接続して充電できます。 本製品でスマートフォンを約50%充電が可能です。 ※AQUOS sense3を0%の状態から充電した際のメーカー実測値です。 ※付属電池は動作確認用電池のため、充電できる容量が少ない場合があります。 バッテリーのON/OFFスイッチと、給電状態を確認できるLEDランプを搭載しています。 ※接続する端末により消灯しない場合があります。 USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載しています。 ※2ポート同時充電はできません。 USB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 USB Type-Cポートで充電する際には、別途USB Type-C - USB Type-Cケーブルをご用意ください。 単3形ニッケル水素電池でも使用可能です。 ※乾電池との混在使用はできません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様電池定格容量:単3形電池×4本付属品単3形アルカリ乾電池×4本、USB-A - USB Type-Cケーブル質量(g)約54(電池含まず、付属ケーブル含む)外形寸法(mm)幅約36×奥行約36×高さ約87コネクタ形状(電源出力側)USB Type-C(TM)ポート/USB-Aポート対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池保証期間1年間定格出力電圧(V)DC5定格出力電流500mA