カテゴリ

  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(10)
  • 矢崎総業(8)
  • 住友電装(1)
  • エーモン(5)
  • エスコ(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • K-CON(キタコ)(17)
  • 河村電器産業(8)
  • SMC(950)
  • アサヒAV(34)
  • アリート(ariete)(32)
  • BOURNS(24)
  • AVS Romer(16)
  • KTC(15)
  • ケルヒャー(13)
  • FACOM(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • 新ダイワ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone Walkman エレコムスマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone Walkmanエレコム(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。その他-外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年9月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
ウォークマン NW-A300/NW-A100 シリーズ 保護フィルム 反射防止 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコムウォークマン NW-A300/NW-A100 シリーズ 保護フィルム 反射防止 抗菌 指紋防止 気泡防止エレコム
809税込890
1個
翌々日出荷
SONY WALKMAN NW-A300シリーズ、NW-A100シリーズの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。SONY WALKMAN A300/A100シリーズの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種SONY WALKMAN NW-A306(H/L/B)、NW-A307(H/L/B)、NW-A100TPS(R/D/B/L/G)、NW-A105(R/D/B/L/G)、NW-A105HN(R/D/B/L/G)、NW-A106(R/D/B/L/G)、NW-A107(R/D/B/L/G) ※2023年2月時点での情報です。
WALKMAN S310用ハードケース エレコムWALKMAN S310用ハードケースエレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
透明度が高く、しなやかで丈夫なポリカーボネート素材で前面と背面を挟み込み実機本体をしっかり保護するSONYWALKMANS310シリーズ用ハードケースです。 ・SONYWALKMANS310シリーズにぴったりフィットして、キズや汚れからしっかり守るポリカーボネート製のハードケースです。 ・軽さと丈夫さを兼ね備えたポリカーボネート素材を使用したハードケースです。 ・前面部と背面部の2ピース構造で実機をしっかり保護します。 ・側面のスリットにコインを差し込んでひねることでケースを外すことができます。 ・ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、WM-PORTへの接続が可能です。 ・本体のストラップホールを利用してストラップを取付可能です。※本製品にストラップは付属していません。
セット内容ケース×1材質ケース本体:ポリカーボネート対応機種SONY WALKMAN NW-S315K(L/W/P/B/PI)、NW-S315(L/W/P/B/PI)、NW-S313K(L/W/P/B/PI)、NW-S313(L/W/P/B/PI)※2017年9月時点での情報です。
WALKMAN A100用フィルム/衝撃吸収/指紋防止/高光沢 エレコムWALKMAN A100用フィルム/衝撃吸収/指紋防止/高光沢エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する、防指紋・高光沢タイプのSONYWALKMANA100シリーズ用液晶保護フィルムです。 ・マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護するSONYWALKMANA100シリーズ用衝撃吸収フィルムです。 ・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。 ・小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 ・指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 ・つやのある高光沢タイプで、液晶画面を鮮やかに彩ります。 ・ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では破損したのに対し、本製品はガラスを守る結果となりました。※メーカー試験結果より ・※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。 ・貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 ・端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃高光沢仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種SONY WALKMAN NW-A100TPS(R/D/B/L/G)、NW-A105(R/D/B/L/G)、NW-A105HN(R/D/B/L/G)、NW-A106(R/D/B/L/G)、NW-A107(R/D/B/L/G) ※2019年11月時点での情報です。
ウォークマン NW-A300 シリーズ ケース ソフト カバー 薄型 衝撃吸収 ストラップ取付可 極み設計 エレコムウォークマン NW-A300 シリーズ ケース ソフト カバー 薄型 衝撃吸収 ストラップ取付可 極み設計エレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
機器本体のデザインが美しく際立つ薄型タイプ。強じんな耐久性としなやかな弾力性を併せ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したSONY WALKMAN A300シリーズ用ソフトケースです。WALKMAN A300シリーズを傷や汚れから守る、強じんでしなやかなTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した薄型ソフトケースです。 本体デザインを損なわず、美しさが際立つ薄型ケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 各種端子やボタン周りまでケースが覆われた極み設計です。 本体のストラップホールを利用してストラップを取り付け可能です。 ※本製品にストラップは付属していません。 ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、WM-PORTへの接続が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種SONY WALKMAN NW-A306(H/L/B)、NW-A307(H/L/B) ※2023年2月時点での情報です。
Walkman S/液晶保護フィルム/防指紋/高光沢 エレコムWalkman S/液晶保護フィルム/防指紋/高光沢エレコム
789税込868
1個
翌々日出荷
気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・高光沢タイプのSONY WALKMAN NW-S310シリーズ用液晶保護フィルム。
用途SONY WALKMAN NW-S310シリーズの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高光沢タイプの液晶保護フィルムです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。 光線透過率約91%を実現した高光沢フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。 光線透過率は実力値です。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 硬度は実力値です。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 SONY WALKMAN NW-S310シリーズにぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れるクリーニングクロスと、ホコリ取りシールが付属しています。セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高光沢仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン膜、外側:PET対応機種SONY WALKMAN NW-S315K(L/W/P/B/PI)、NW-S315(L/W/P/B/PI)、NW-S313K(L/W/P/B/PI)、NW-S313(L/W/P/B/PI)※2017年9月時点での情報です。
Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント エレコムMiracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイントエレコム
9,698税込10,668
1個
当日出荷
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書【筐体】ブラック質量(g)約43(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません保証期間1年間対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。各種認証TELEC / JATE使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point