カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • SMC(457)
  • オカムラ(岡村製作所)(78)
  • YAMAHA(ヤマハ)(66)
  • バクマ工業(64)
  • エスコ(60)
  • EVANS(47)
  • 三菱マテリアル(16)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(14)
  • TRUSCO(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ベクトン・ディッキンソン(12)
  • ホンダ(11)
  • 西邦工業(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • サンワサプライ(7)
  • 伊東電機(7)
  • タンガロイ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-10」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水バッグ ドライバッグ 10L ロールトップタイプ IP55相当 防水 防塵 ショルダーベルト付 エレコム防水バッグ ドライバッグ 10L ロールトップタイプ IP55相当 防水 防塵 ショルダーベルト付エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
海やプールなどの水辺のレジャーで水から荷物を守る。JIS保護等級IP55相当の防水・防塵性能で、スマートフォンや財布、タオルなど濡らしたくないものを入れて持ち運べる防水・防塵バッグです。
用途JIS保護等級IP55相当の防水・防塵性能で、スマートフォンや財布、タオルなど濡らしたくないものを入れて持ち運べる防水・防塵バッグです。 水の浸入を防ぐロールトップタイプの防水構造で、水から荷物を守ります。 水や汚れが染み込まない丈夫なターポリン生地を採用しています。 バッグの上部が広口になっているので、荷物の出し入れがしやすく便利です。 簡単に取り付けることができ、長さ調節可能で持ち運びに便利なショルダーベルトが付いています。 使用しないときは折りたたみ、コンパクトに収納可能です。 ※本製品は水中では使用できません。水中に落とさないようご注意ください。付属品ショルダーベルト材質本体:PVC、ショルダーベルト:ポリエステルブラック容量(L)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)【バッグ本体】約210×250(使用時)
USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー 薄型 コンパクト タブレット向け ケーブル長 30cm ACアダプタ エレコムUSBハブ 3.0 4ポート セルフパワー 薄型 コンパクト タブレット向け ケーブル長 30cm ACアダプタエレコム(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(cm)【USB】約30(コネクターを除く)、【DC】約90※コネクターを除く(付属ACアダプター)仕様【USBケーブル方式】USB3.0付属品専用ACアダプターブラック質量(g)約70適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約0.3(コネクターを除く)、【DC】約0.9※コネクターを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。電源供給方式セルフパワー供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
DVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 再生できない機器用 湿式 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防 エレコムDVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 再生できない機器用 湿式 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ※PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 5には対応しておりません
HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター エレコムHDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクターエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本材質メタル質量(g)約141(本体)ポート数入力:3、出力:1定格DC 5V[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](充電ケーブル)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源:USB Type-C(TM)(ポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5※ゴム足含まず対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど消費電流(A)1解像度【最大出力】4K(4096×2160) 60Hz使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0パッケージ紙箱
DVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコムDVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要,適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ※PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 5には対応しておりません
DVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 初期トラブル用 乾式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコムDVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 初期トラブル用 乾式 ほこり クリーニング エラー予防エレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!初期トラブルや再生中のエラーを予防する、乾式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■車載機にも対応しています。 ※音楽CDが再生できない機器にはご使用になれません ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーナー】乾式レンズクリーナーセット内容乾式ディスク×1枚、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器CDドライブ/プレーヤー、車載用CDプレーヤー/カーナビ、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用DVDプレーヤー/カーナビ、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用Blu-rayプレーヤー/カーナビ、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ※PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 5には対応しておりません
HDMI切替器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替可 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 電源不要 エレコムHDMI切替器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替可 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 電源不要エレコム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
パソコンやゲーム機などの1台のHDMI機器の信号を2台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器を選択して映像出力したり、パソコンやゲーム機などの2台のHDMI機器の信号を切替えて1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に出力ができます。 8K60Hz/4K120Hz対応で超高画質の映像も忠実に出力可能です。 HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、NINTENDO SWITCH(TM) 、Fire TV Stickなどのゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) ゲームモードなどで役立つ可変リフレッシュレート(VRR)、自動低遅延モード(ALLM)に対応しています。 パソコンで使用する際は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 放熱効率が良くノイズに強い、メタルケースを採用しております。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 本体がコンパクトで外部電源不要のため置き場所に困りません。
材質メタルブラック質量(g)約65(本体)ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.3×35×15対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】対応(IN/OUT2ポートのみ)解像度【最大出力】8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に1.5m以内(4KHDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「PremiumHDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合は「UltraHighSpeedHDMI」ケーブルをご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI2.1パッケージ紙箱
マルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコムマルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防エレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
■ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”マルチレンズクリーナー”です。 ■Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×2枚、クリ-ニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機
マルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 再生できない機器用 乾式 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防 エレコムマルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 再生できない機器用 乾式 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防エレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
■ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”マルチレンズクリーナー”です。 ■Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約40回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×2枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機
マルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 初期トラブル用 乾式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコムマルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 初期トラブル用 乾式 ほこり クリーニング エラー予防エレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
■ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!初期トラブルや再生中のエラーを予防する、乾式タイプの”マルチレンズクリーナー”です。 ■Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング効果が最も高くなる位置にブラシを配置した、分割セパレート方式です。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■車載機にも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリ-ナ-】乾式レンズクリ-ナ-セット内容乾式ディスク×2枚、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、車載用CDプレーヤー、CDカーナビ、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用DVDプレーヤー、DVDカーナビ、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用Blu-rayプレーヤー、Blu-rayカーナビ、ゲーム機
ブルーレイレンズクリーナー 再生できない機器用 乾式 湿式 2枚組 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防 約50回使用可能 BD エレコムブルーレイレンズクリーナー 再生できない機器用 乾式 湿式 2枚組 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防 約50回使用可能 BDエレコム
5,398税込5,938
1個
当日出荷
■Blu-ray Discプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、”Blu-rayレンズクリーナー”です。 ■乾式と湿式タイプのディスクがそれぞれ1枚ずつ入っていて、普段のお手入れから読み込みエラーの解消まで幅広く対応します。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約40回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリ-ナ-】湿式レンズクリ-ナ-/乾式レンズクリ-ナ-セット内容乾式ディスク×1枚、湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4のBlu-ray用ピックアップレンズ
HDMI切替器 3入力1出力 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動/自動 リモコン付き エレコムHDMI切替器 3入力1出力 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動/自動 リモコン付きエレコム
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
パソコンやゲーム機など2台のHDMI機器の信号を切り替えて、高画質・高音質のまま1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に出力します。(CEC対応、ARC、HECは非対応です。) 高精細で臨場感のある最大7680×4320(4:2:0) 60Hz 解像度の8K対応ディスプレイへの出力が可能です。 ゲーム機器などの4K/120Hzコンテンツ映像にも対応しています。 自動切替モード・手動切替モードの設定が可能です。 HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、NINTENDO SWITCH(TM) 、Fire TV Stickなどのゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) ゲームモードなどで役立つ可変リフレッシュレート(VRR)、自動低遅延モード(ALLM)に対応しています。 パソコンで使用する際は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 放熱効率が良くノイズに強い、メタルケースを採用しています。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 付属の専用リモコンにより、離れた場所からのポート切り替えが可能です。 他の機器との混信を防ぐため、リモコン受信のON/OFFが設定できます。 安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 HDMIケーブルは入出力共に3m以内です。
付属品専用リモコン、専用ACアダプター、保証規定材質メタルブラック質量(g)約128(本体)ポート数入力:3、出力:1定格【ACアダプタ】DC 5V/1A(ケーブル長:約1.45m(コネクター含まず))適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3 出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1 電源:Micro-Bコネクター(ポート)入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応最大解像度8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力共に3m以内※メーカー製HDMIケーブルDH-HDPS14Eシリーズ、DH-HD21Eシリーズにて確認済み。4KHDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「PremiumHDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「UltraHighSpeedHDMIケーブル」をご使用ください。対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI2.1パッケージ紙箱
ブルーレイレンズクリーナー 再生できない機器用 乾式 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防 約50回使用可能 BD エレコムブルーレイレンズクリーナー 再生できない機器用 乾式 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防 約50回使用可能 BDエレコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
■Blu-ray Discプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”Blu-rayレンズクリーナー”です。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリ-ナ-】湿式レンズクリ-ナ-セット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4のBlu-ray用ピックアップレンズ