カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • ミドリ安全(54)
  • サンコウ(42)
  • PGA(33)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • R&G RACING PRODUCTS(21)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • TRUSCO(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 中央化学(16)
  • コミネ(15)
  • エアージェイ(15)
  • 日本製線(14)
  • uni(三菱鉛筆)(11)
  • 丸五(11)
  • エスコ(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • リスパック(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-24」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコムカードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD]エレコム(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。付属品取扱説明書質量(g)約60
メモリカードケース インデックス台紙付き エレコムメモリカードケース インデックス台紙付きエレコム(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
コーナータップ 4個口 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト エレコムコーナータップ 4個口 小型 スイングプラグ RoHS コンパクトエレコム
529税込582
1個
当日出荷
持ち運びにも便利!テレビ裏や狭いスペースでの使用に最適な超薄型設計のマイクロタップ。
定格125V・15A・1500W材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×72×20質量(g)約50適合規格PSE適合仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×スイッチ×コンセント個数4個口コード×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
CD/DVDケース セミハード ファスナー付 24/52/96/160/320枚収納 エレコムCD/DVDケース セミハード ファスナー付 24/52/96/160/320枚収納エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
縦にも横にも自立するスクエアデザイン!CD/DVDをスタイリッシュに収納できるCD/DVDファスナーケース。
材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ストラップホール付 スタンド機能付 NEUTZ エレコムiPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ストラップホール付 スタンド機能付 NEUTZエレコム
2,898税込3,188
1個
当日出荷
”NEUTZ(ニューツ)”は、”モダン×カジュアル”がコンセプトのソフトレザーケースです。なめらかな質感で、手になじむシンプルな形とカラーを採用しています。 不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 ※フラップを開いてご使用ください。 マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種iPhone 16
11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングル エレコム11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングルエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計の11インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。
用途動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとタッチペンホルダーを装備した軽量設計の11インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。 傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。 片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。 背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。 動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 フラップはベルトで簡単に固定できます。 ※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。 ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ケースが液晶画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種11インチiPad Pro(M4)
11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 ペンスタンド機能付 フリーアングル エレコム11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 ペンスタンド機能付 フリーアングルエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が、11インチiPad Pro(M4)への傷や衝撃を和らげます。360度回転でき、シーンに合わせて使えるソフトレザーケースです。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。
用途弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が、11インチiPad Pro(M4)への傷や衝撃を和らげます。360度回転でき、シーンに合わせて使えるソフトレザーケースです。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。 不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。 フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。 回転軸部が機器本体に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。 本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種11インチiPad Pro(M4)
13インチ iPad Air (M2) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングル エレコム13インチ iPad Air (M2) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングルエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計の13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。
用途動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとタッチペンホルダーを装備した軽量設計の13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。 傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。 片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。 背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。 動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 フラップはベルトで簡単に固定できます。 ※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。 ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ケースが液晶画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1) エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1)エレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
スマートフォンを約3.9回フル充電可能!大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマホやタブレットなど複数の機器を同時に急速充電できます。 ※バッテリー容量3000mAhのスマートフォンの充電可能回数の目安です。
用途USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 2つのUSB Type-C(TM)ポートはいずれもUSB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンの急速充電が可能です。 2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。 ※2ポート同時に充電する場合の合計最大出力は15Wです。 同じ出力・容量のモバイルバッテリーから体積を大幅にコンパクト化。縦×横のサイズはiPhone 15 Pro Maxより小さく、持ち運び時にかばんの中でかさばりません。 ※メーカーDE-C34シリーズとの比較 モバイルバッテリー本体を約6時間で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。 ※製品本体のみをUSB Power Delivery 18W以上のAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルで接続・充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 大容量×急速充電だから家族や友人と同時に使うことも可能。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどにも対応しています。災害用・緊急用として1台持っておくのもおすすめです。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンやタブレットなどの接続機器へ優先的に充電されます。接続機器の充電が完了すると本製品に充電されます。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。付属品なしブラック質量(g)約420使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/20000mAh 74.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.3×27.6×131.5定格出力電圧単独接続時:5V/9V/12V、2ポート同時接続時:5V充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流最大出力20W、単独接続時:3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回
13インチ iPad Air (M2) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 エレコム13インチ iPad Air (M2) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量エレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできる13インチiPad Air(M2)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。オートスリープ/オートウェイクアップ機能付きです。
用途極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2アングルにできる13インチiPad Air(M2)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。オートスリープ/オートウェイクアップ機能付きです。 端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。 iPad本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。 フラップはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。 フラップを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・タイピングに最適な2通りの角度で使用できます。 ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルブラック対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)
iPhone16 Pro/16 Pro Max カメラカバー アルミフレーム カメラレンズ周り保護カバー エレコムiPhone16 Pro/16 Pro Max カメラカバー アルミフレーム カメラレンズ周り保護カバーエレコム
789税込868
1個
翌々日出荷
端末のカメラレンズ周りを傷や汚れから守る、アルミタイプのカメラ保護フレームです。 レンズより高さがあるアルミフレームにより、レンズを下に向けて置いても傷がつきにくい設計です。 貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フレームがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラ保護フレーム×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:アルミ合金ブラック対応機種iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max
11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 エレコム11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量エレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできる11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。オートスリープ/オートウェイクアップ機能付きです
用途極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2アングルにできる11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。オートスリープ/オートウェイクアップ機能付きです。 端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。 iPad本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。 フラップはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。 フラップを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・タイピングに最適な2通りの角度で使用できます。 ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルブラック対応機種11インチiPad Pro(M4)
13インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 エレコム13インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量エレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできる13インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。オートスリープ/オートウェイクアップ機能付きです
用途極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2アングルにできる13インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。オートスリープ/オートウェイクアップ機能付きです。 端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。 iPad本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。 フラップはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。 フラップを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・タイピングに最適な2通りの角度で使用できます。 ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルブラック対応機種13インチiPad Pro(M4)
11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー ポーチ マグネット スリップインタイプ 2アングル スタンド機能 エレコム11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー ポーチ マグネット スリップインタイプ 2アングル スタンド機能エレコム
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
11インチiPad Pro(M4)を傷や汚れから守るフラップ付きスリップインソフトレザーポーチです。マグネットロック式でiPadの落下を防ぎます。シーンに合わせて縦横自由に置けるスタンド付きです。
用途11インチiPad Pro(M4)を傷や汚れから守るフラップ付きスリップインソフトレザーポーチです。マグネットロック式でiPadの落下を防ぎます。シーンに合わせて縦横自由に置けるスタンド付きです。 広い開口で本体の出し入れがしやすい、スリップインタイプです。 傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。 ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 シーンに合わせて2アングルにできるスタンド付きです。 シンプルな形状のためかばんに入れてもかさばらず、スッキリ収納できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリウレタンブラック対応機種11インチiPad Pro(M4)
iPhone 16 ケース 背面ディスプレイ搭載 高解像度 着せ替え 推し活 専用アプリ「キセカエパレット」 エレコムiPhone 16 ケース 背面ディスプレイ搭載 高解像度 着せ替え 推し活 専用アプリ「キセカエパレット」エレコム
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
気分に合わせて、いつでも推し活モードに。好きな画像を選ぶだけでお気に入りの写真がパッと浮かび上がる、iPhone 16用電子ペーパーケースです。”推し”はもちろん、大切なペットや家族の写真、自分で撮った写真もiPhoneケースにして持ち運び可能。毎日のスタイルに合わせて、着せ替えを楽しめます。
用途専用アプリ「キセカエパレット」に好きな画像を登録して選ぶだけ。ケース背面のディスプレイにお気に入りの写真が表示されます。 仕事モード・友達とのお出かけ・おうち時間など、シーンに合わせてデザインを切り替えられます。 推しの写真やペット、旅行の思い出写真など、気分に合わせて毎日着せ替え可能。やることリストやメモを表示すれば、忘れもの防止にも役立ちます。 3.97インチの大型電子ペーパーディスプレイを搭載。480×800の高解像度で、写真やイラスト、複雑な画像までくっきり綺麗に映ります。 ※本製品は赤・黄・白・黒の4色単諧調表示です。青~緑系の色は別の色に置き換えられます。ご了承ください。 ケースをつけてアプリをインストールするだけですぐに使え、事前の充電やBluetooth(R)接続などは不要です。 ケース全体には、衝撃をやわらげるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材と、傷に強いポリカーボネート素材を採用しています。 四つ角にはエアークッションを内蔵し、落下時の衝撃からスマートフォンをしっかりガードします。 カメラ周りを囲むフチ高設計で、机に置いてもレンズが直接触れにくく、傷付きにくい仕様です。 カメラコントロールボタンを押しやすいオリジナル設計。指の腹でもスムーズに操作できる、凹形状のボタンです。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 ※ケース装着時は、NFCやApple Payは使用できません。セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、電子ペーパーブラック備考ワイヤレス充電器不可対応機種iPhone 16
iPhone16 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラレンズ保護設計 MUBRAIN エレコムiPhone16 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラレンズ保護設計 MUBRAINエレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
全周に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するMUBRAIN(ムーブレイン)シリーズのハイブリッドケースです。
用途直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。 全周に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。 背面は丈夫なポリカーボネート素材のケースが保護します。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 耐衝撃性能を備えながら、軽量設計を実現しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート対応機種iPhone 16 Pro
13インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ペンスタンド機能付 ローアングル エレコム13インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ペンスタンド機能付 ローアングルエレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
フラップを折り曲げて本体装着部を支えることでドローイングに最適なアングルにでき、快適にApple Pencilの使用ができる13インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できます。Apple Pencilをケース内部に収納可能です。
用途ドローイングに最適なアングルにでき、360度回転で、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できる13インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。 フラップを折り曲げて本体装着部を支えることで、ドローイングアングルとして快適にApple Pencilの使用ができます。 弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃からiPadを守ります。 回転軸部が機器本体に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。 ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。 ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種13インチiPad Pro(M4)
13インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングル エレコム13インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングルエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計の13インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。
用途動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとタッチペンホルダーを装備した軽量設計の13インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。 傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。 片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。 背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。 動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 フラップはベルトで簡単に固定できます。 ※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。 ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ケースが液晶画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種13インチiPad Pro(M4)