カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- ホンダ(8)
- エスコ(4)
- 重松製作所(3)
- 高昇(3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- 制研化学工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- FIBOX(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「ca604」の検索結果

USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 60W PD USB2.0 480Mbps
エレコム¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷コネクターが出っ張らないから、デスク周りがすっきり!最大60WのUSB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ケーブルです。束ねてもクセが残りにくいやわらかケーブルで、すっきりした配線が可能なL字コネクターを両端に採用しています。用途ケーブルの両端にL字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。直角の向きに配線が可能。スペースに合わせた配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 。Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 。理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能です。 。接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。高い導電性を実現し、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他【DisplayPort Alternate Mode対応】なし (※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。)色ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM) L字プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応USB Power Delivery対応転送速度(Mbps)最大480(※理論値)ケーブルタイプやわらかタイプ最大電力(W)60(20V/3A)