曜日別特売

USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 60W PD USB2.0 480Mbps

USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 60W PD USB2.0 480Mbps - エレコムUSB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 60W PD USB2.0 480Mbps - エレコムUSB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 60W PD USB2.0 480Mbps - エレコムUSB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 60W PD USB2.0 480Mbps - エレコムUSB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 60W PD USB2.0 480Mbps - エレコムUSB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 60W PD USB2.0 480Mbps - エレコムUSB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 60W PD USB2.0 480Mbps - エレコムUSB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 60W PD USB2.0 480Mbps - エレコム

コネクターが出っ張らないから、デスク周りがすっきり!最大60WのUSB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ケーブルです。束ねてもクセが残りにくいやわらかケーブルで、すっきりした配線が可能なL字コネクターを両端に採用しています。

用途
ケーブルの両端にL字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。
配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
直角の向きに配線が可能。スペースに合わせた配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。
Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。
理論値
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能です。
接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
高い導電性を実現し、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
【DisplayPort Alternate Mode対応】なし (※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。)
色
ブラック
規格
Hi-Speed USB(USB2.0)規格正規認証品
コネクタ形状
USB Type-C(TM) L字プラグ
対応機種
60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポートを持つスマートフォン・タブレットなど
対応
USB Power Delivery対応
転送速度(Mbps)
最大480(※理論値)
ケーブルタイプ
やわらかタイプ
最大電力(W)
60(20V/3A)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80802009U2C-CLLY20NBK2 ※コネクター含まず3.8
¥2,890
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
80802018U2C-CLLY15NBK1.5 ※コネクター含まず3.8
¥2,760
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
80802036U2C-CLLY10NBK1 ※コネクター含まず3.5
¥2,640
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする