カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • カー用品(3)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(4)
  • Aron(アロン化成)(13)
  • insta360(12)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • TKG(16)
  • YAMAZEN(山善)(23)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25)
  • エスコ(30)
  • オーム電機(10)
  • カシムラ(13)
  • サンコウ(14)
  • タカショー(11)
  • 住まいスタイル(10)
  • 摂津金属工業(27)
  • 東海キャスター(80)
  • 椿本チエイン(10)
  • 福井クラフト(20)
  • 第一機材(10)
  • 警子ちゃん(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-46h」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック エレコム

    HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック

    エレコム
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷
    邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
    データレート(Gbps)最大7.5HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
  • Bluetooth 5.0 リモートシャッター ワイヤレス 自撮り カメラリモコン スマホ対応 iPhone Android エレコム

    Bluetooth 5.0 リモートシャッター ワイヤレス 自撮り カメラリモコン スマホ対応 iPhone Android

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    集合写真などの撮影におすすめ!Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れる、ワイヤレスリモコンです。スマートフォンを自撮り棒や三脚に装着し、シャッターを切れば手ブレを抑えて撮影ができます。
    用途Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れます。 。スマートフォンを自撮り棒や三脚に装着し、シャッターを切れば手ブレを抑えて撮影が可能。集合写真などの撮影におすすめです。 。スマートフォンから約10m離れた場所でも、ワイヤレスリモコンで撮影できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズで、旅行やアウトドアなどの持ち運びに便利です。 。ボタンを長押しするだけで、簡単にペアリング設定が行えます。 。Bluetooth5.0に対応しており、Bluetooth搭載のiPhoneやAndroid端末で使用できます。 。最大40時間の連続使用が可能です。 。電池消費を抑える自動スリープ機能がついています。 。シャッターボタン(電源ボタン)がLEDランプになっていて、スマートフォンとのアクセス状況がひと目でわかります。 。ストラップを取り付けられるストラップホール付き。付属のストラップを使えば、紛失防止にも役立ちます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。エレコムホームページの対応機種情報をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【想定使用可能日数】約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合、【電波到達距離】最大半径、【連続待機日数】約180日セット内容リモコン、ストラップ、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)材質ABS色ブラック質量(g)8(電池含)使用電池CR1632保証期間1年間収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×約11×約46連続動作時間約40時間BluetoothBluetooth(R) 5.0プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯
  • USB Type-C HDMI 変換アダプタ PD100W充電ポート搭載 4K対応 【 USB-Cポート搭載 iPhone iPad 】 エレコム

    USB Type-C HDMI 変換アダプタ PD100W充電ポート搭載 4K対応 【 USB-Cポート搭載 iPhone iPad 】

    エレコム
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    パソコンを充電しながら使える!パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに接続するだけで簡単に大画面に出力でき、画面の拡張・複製モードに対応しています。本製品のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時にパソコンなどの端末の充電もできます。
    用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。ディスプレイなどに接続するだけで、USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像を簡単に大画面へ出力できます。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※出力に必要な対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する拡張モードと、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。 。※接続する機器が、画面拡張・画面複製に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。本製品のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時にパソコンなどの端末を充電できます。最大100Wでの充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※製品本体の駆動電力として最大5Wを消費するため、実際の出力電力は最大95Wとなります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4、HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化の少ない金メッキピンコネクターを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。色シルバー備考EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークケーブル長(m)0.15 ※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ【2】HDMI(R)ポート(タイプA19ピン)、USB Type-Cポート(充電専用)適合機器【USB Type-Cプラグ側】DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど【HDMIポート側】HDMIケーブル / ディスプレイプロジェクターなど【USB Type-Cポート側】USB Type-Cケーブル / AC充電器など対応【USBPowerDelivery】 最大入力:100W(20V / 5A)、最大出力:95W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×11.5×41(アダプター部分)ケーブル太さ(mm)4.3対応解像度最大4K(3840×2160px) 60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
  • HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック エレコム

    HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
    データレート(Gbps)最大7.5HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
  • ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 2段階調整 コンパクト エレコム

    ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 2段階調整 コンパクト

    エレコム(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。 傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。 ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。 底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。
    用途持ち運びが簡単なノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができます。 滑りにくく安定してご使用いただけます。材質ナイロン、アルミ合金、スチール質量(g)約272耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×290×30※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートPC
  • 車載充電器(3A・巻取りType-C&USB) エレコム

    車載充電器(3A・巻取りType-C&USB)

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、2台のスマホを同時に充電できる車載充電器。
    その他USBポートにはおまかせ充電搭載質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタまたはUSB Aポートから合計最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×90×31(突起部含まず)発光色ブルー使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約60各種認証認証USB Type-C(USB-C)端子使用定格出力電流合計最大出力3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • Bluetooth5.0 オーディオトランスミッター レシーバー Φ3.5mmデュアルジャック 送信機 受信機 エレコム

    Bluetooth5.0 オーディオトランスミッター レシーバー Φ3.5mmデュアルジャック 送信機 受信機

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    機内エンターテイメントやテレビの音をいつも使っている無線イヤホン・ヘッドホンで聴くことができるBluetoothオーディオトランスミッタ―/レシーバーです。 2本のΦ3.5mmプラグがそれぞれ回転するので、航空機内のΦ3.5mmデュアルジャックにもテレビのΦ3.5mmヘッドホンジャックにも対応。 充電しながら使用できるので、バッテリー残量を気にする必要はありません。 送信モード・受信モード2つのモードに対応しており、一台で、送信機としても受信機としても使用できます。スイッチ一つでモードを簡単に切り替えることが可能です。 イヤホン(ヘッドホン)2台に同時送信可能なデュアルストリーム機能付きで、2人で動画や音楽をシェアして楽しむことができます。 持ち歩きやすい軽量、小型タイプで旅行の際もかさばりません。 付属のオーディオ延長ケーブルを差し込むことで、プラグが差し込みづらい箇所でも使用可能です。 ※プラグ1本の場合のみ対応。 送信モードでは、飛行機やテレビなどBluetoothを搭載しない機器とBluetoothヘッドホンやイヤホンを接続することで、ワイヤレスで動画や音楽を楽しむことができます。 受信モードでは、スピーカーやコンポなどBluetoothを搭載しない機器とスマートフォンなどを接続することで、スマートフォンなどからワイヤレスで音楽などを再生して楽しむことができます。 連続音楽再生約24時間の長時間駆動を実現し、一日中使用できます。 簡単3ステップで接続可能で、Bluetoothに対応しないデバイスを簡単にワイヤレス化することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、オーディオ延長ケーブル仕様【最大登録可能台数】8台その他本製品のバッテリー容量は2Wh以下と機内持ち込み容量の100Whを下回るため、航空機内へ持ち込みができます。 ※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご確認ください。色ブラック質量(g)約22出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×15×46通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約24※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。対応コーデック【A2DP】SBC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP
  • 電源タップ 延長コード 8個口 2P VESA取付対応 雷ガード ほこり防止シャッター 極性対応 絶縁キャップ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 8個口 2P VESA取付対応 雷ガード ほこり防止シャッター 極性対応 絶縁キャップ コンセント

    エレコム
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テレビやディスプレイの裏にあるVESA規格の取り付け穴を活用して、電源タップの設置が可能。床にタップを置かずに済むので、見た目もすっきり。掃除がしやすくなることで、ホコリも溜まりにくくなります。付属の結束バンドアタッチメントで、映像ケーブルを綺麗にまとめることができます。※ACケーブルやUSBケーブルなどの電源系ケーブルは、火災の原因になる可能性があるため、絶対に束ねないでください。VESA規格75~400mmのネジ穴に対応。取り付け部分の位置調整もできるため、幅広いサイズのテレビへ設置できます。※M4またはM6のネジを取り付けられる必要があります。それ以外のネジ径に対応したVESA規格には取り付けできません。※VESAネジ穴間に張り出した構造があるテレビやディスプレイには、VESAを利用するためのアタッチメントがテレビやディスプレイに付属されていますが、紛失などで用意できない場合はM6×35のネジをお試しください。(M4には長いネジの設定はありません)差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。差込口の中間距離間隔は54mmで、大きなACアダプターなどを挿しても、隣のAC差込口に干渉しにくくなっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品取扱説明書その他VESA取り付け機構搭載材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数8個口対応【極性】○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約448×32×46 ※本体のみ(突起部を除く)機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】×、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピンノイズフィルター×マグネット×間隔(mm)【差込口】54(差込口中心間寸法)雷ガード◯埃防止シャッター○
  • HDMI切替器 2 / 3ポート 入力 出力×1 コンパクト HDMIケーブル付 ブラック エレコム

    HDMI切替器 2 / 3ポート 入力 出力×1 コンパクト HDMIケーブル付 ブラック

    エレコム
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
    付属品HDMIケーブル(1m)×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応フォーマット【音声】DTS Digital・Dolby Digital対応解像度1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまでデータレート(Gbps)最大7.5HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
  • HDMI切替器 ゲーム用 3入力1出力 エレコム

    HDMI切替器 ゲーム用 3入力1出力

    エレコム
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    3台のゲーム機を簡単切替。1つのHDMIポートに3台のHDMI機器を接続できるHDMI切替器。
    付属品HDMIケーブル(1m)×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15
  • シガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4A エレコム

    シガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4A

    エレコム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
    質量(g)約42コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず)使用電源アクセサリソケット定格出力電圧(V)DC5