カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • 切削工具(6)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)

「n40-hr」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアハンガー ニュートン40カーブレール600R ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40カーブレール600R

    ダイケン
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    当日出荷
    高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
    トラスコ品番855-8687材質スチール(SGH)質量(kg)2.92018年トラスコ掲載ページ2 1095
  • ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール3000 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール3000

    ダイケン
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
    トラスコ品番855-8686材質スチール(SGH)質量(kg)92018年トラスコ掲載ページ2 1095
  • ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール2000 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール2000

    ダイケン
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    6日以内出荷
    高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
    トラスコ品番855-8685材質スチール(SGH)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 1095
  • 中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル 三木プーリ

    中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル

    三木プーリ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    22日以内出荷から23日以内出荷
    種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ミニランマ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
    用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-Xシャンク形状六角軸17H
  • スーパーエッジブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    スーパーエッジブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
    適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N寸法(mm)17H×280
  • 六角軸スケーリングチゼル SPJR

    六角軸スケーリングチゼル

    SPJR(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、パワフルな破砕力。
    用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
  • MKブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    MKブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷
    打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
    用途解体・ハツリ作業に。適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N六角対辺(mm)17材料クロームモリブデン鋼(SCM材)シャンク形状六角軸
  • 電動ハンマー用スクレッパーN型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    電動ハンマー用スクレッパーN型

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
    適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N使用ボルト12mm色(本体)青サイズ(mm)17H×600(800)
  • MKショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    MKショットブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    MKショットブルはラクダブルと同じ様な形状の普及品です。 全長を短くし、しかも先端を細くしているので4割軽量化。 打撃力は2倍以上になり食い付きも良く、作業効率が大幅にアップします。
    適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240
  • ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ショットブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適。 壁面の立ち上がり、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。 先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。
    適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240
  • プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    プラスブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
    材質(先端)特殊合金工具鋼
  • 片刃ケレンチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    片刃ケレンチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
  • ドアハンガー ニュートン40複車 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40複車

    ダイケン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します。
    用途扉を吊る車として。トラスコ品番855-8688材質スチール(SPHC)質量(kg)0.62品名ドアハンガー用複車耐荷重(kg)200適合レールN40-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
  • ラクダ コールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ラクダ コールドチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
  • ドアハンガー ニュートン40ツール単車 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40ツール単車

    ダイケン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
    用途治工具や半製品などを吊る車として。トラスコ品番855-8689材質スチール(SPHC)質量(kg)0.29品名ツール単車耐荷重(kg)100適合レールN40-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
  • ハイスチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ハイスチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
  • ドアハンガー ニュートン40プレート ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40プレート

    ダイケン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    用途鉄製の扉と車をつなぐ金具として。トラスコ品番855-8695材質スチール(SS400)質量(kg)0.26品名ドアハンガー用プレート適合レールN40-HR穴径(mm)112018年トラスコ掲載ページ2 1098
  • ドアハンガー ニュートン40単車2型 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40単車2型

    ダイケン
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体の軸受にはベアリングを使用しています。
    用途主にカーブレールに使う吊り車です。トラスコ品番855-8696材質スチール(SPHC)質量(kg)0.44品名単車2型耐荷重(kg)100適合レールN40-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
  • ドアハンガー ニュートン40キャッチ付戸当り ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40キャッチ付戸当り

    ダイケン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    用途両引き分け納まりに。トラスコ品番855-8694材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム質量(kg)0.65品名ドアハンガー用キャッチ付戸当り適合レールN40-HR、N20-NGR2018年トラスコ掲載ページ2 1098
  • リップガイドレール ダイケン

    リップガイドレール

    ダイケン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
    用途ガイドローラ用の軌道として材質スチール(SGCC)耐荷重(kg)100適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
  • 結束バンド 750mm x 13 mm 黒 ナイロン 66 1袋 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 750mm x 13 mm 黒 ナイロン 66 1袋 5個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SpeedyTie R ケーブルタイです。クリックですばやく操作できる留め具付きのリリース可能なケーブルタイ 何度でも再利用できます 最大 888 N (約 90 kg )(テープのオーバーラップのためループバック時
    仕様●長さ:750mm●幅:13 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:5pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:RTT750HR●引張強度:888N●最大バンドル直径:210mmアズワン品番65-7369-73
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    T シリーズ耐熱ケーブルタイです。T シリーズ HellermannTyton 高温対応ケーブルタイは、ナイロン 4.6 製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種です。ナイロン 6 やナイロン 66 より融点が高いため、短時間でも高温に耐える必要がある用途に役立ちます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。特長及び利点。高い降伏強度 動作温度: -40 → +150 ℃ ( 5000 時間)、+195 ℃ ( 500 時間) UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:PA 4.6●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+130℃●シリーズ:T50R HR●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:359-2192アズワン品番65-7369-19
  • IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMC

    IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ

    SMC
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
  • HR30N硬さ標準片 アサヒ技研

    HR30N硬さ標準片

    アサヒ技研
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    29日以内出荷
    硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
    寸法(mm)Φ65×15種類ロックウェルスーバーフィシャル
  • クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機) 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)

    三木プーリ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800