DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC5-44800SPD○メモリ規格DDR5-5600(SDRAM)メモリーインターフェイス288pin DIMM