カテゴリ
- パソコン/周辺機器(53)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(120)
- StarTech.com(102)
- サンワサプライ(78)
- ASUS(エイスース)(71)
- Philips(45)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(41)
- RS PRO(41)
- iiyama(イイヤマ)(33)
- BenQ(ベンキュー)(31)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(26)
- j5 create(26)
- サンワダイレクト(25)
- Dell Technologies(25)
- ATEN(20)
- AOC(19)
- EIZO(17)
- プリンストン(14)
- LG(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「display hdmi」の検索結果

HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。 ※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状DisplayPortオス- HDMIオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K×2K(60p)対応HDMI規格HDMI 2.0ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2HDR対応非対応
HDMI変換アダプタ ディスプレイポート-HDMI 3重シールド
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。 映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。 1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。 HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。色ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキアダプター型式アクティブシールド3重シールドオーディオ機能ありケーブル太さ(mm)Φ6.5対応解像度1,920×1,200ドット解像度対応ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル
エレコム(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzオス形状HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)、USB Type-C(TM)プラグパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル
エレコム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-C(TM)プラグメス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)パッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
Thunderbolt4 ドッキングステーション 14in1 【USB-A×5 Type-C HDMI Display LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD
エレコム¥29,980税込¥32,9781個当日出荷Intel(R) Thunderbolt 4対応の14in1ドッキングステーションです。最大40Gbpsの高速データ転送、最大8K/30Hzの映像出力、ノートPCへの給電、USB機器、有線LAN、外部モニター接続をケーブル1本でまとめられます。MacBookや高性能ノートPCの据え置き作業環境、マルチディスプレイ、デスク周りの配線整理におすすめです。用途Intel(R) Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 。パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4(Version 1))に対応しています。 。Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 。Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大60Wの出力が可能。ノートパソコンへの充電が可能です。 。Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ8K/30Hzで映像出力できるHDMI(R)ポートとDisplayPort(TM)を搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 。※HDMIポートとDisplayPort、HDMIポートとThunderbolt 4ポート、DisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 。※HDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 。マグネット付きスタンドを付属しています。縦に置いて使えるため、デスク周りのスペースを有効活用できます。 。付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB Type-Cケーブル×1(長さ:約41cm ※コネクター含まず)、マグネット付きスタンド×1、専用ACアダプター×1色シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約92×40×125、【本体】約92×68×21動作環境温度5℃~40℃、湿度45%~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式セルフパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB Type-C(TM)ポート×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2・供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)、【ダウンストリーム】USB-Aポート×1・供給電力値:4.5W(5V/0.9A)、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2・供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)コネクタ仕様【アップストリーム】Thunderbolt 4ポート(最大入力135W/最大出力60W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。ポート【Thunderboltポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt 4ポート×1・供給電力値:15W(5V/3A)・対応解像度:最大8K/30Hz、【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】DisplayPort(TM)×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】HDMIポートとDisplayPort、またはHDMIポートとThunderbolt 4ポート、またはDisplayPortとThunderbolt 4ポート、またはHDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※1(※1パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。)、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mmステレオミニジャック(CTIA方式)※本製品を接続して映像出力を行う際は、必ず事前に取扱説明書をご確認ください。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)、【ダウンストリーム】microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・microSDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)
HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力
エレコム¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷ミニディスプレイポートを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル。 MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するケーブルです。 本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。 最大1920×1200ドット解像度(WUXGAやFullHD)に対応しています。 HDMI/MiniDisplayPortのデジタル音声出力に対応しています。シールド3重シールド
ドッキングステーション 14in1 【USB-A×4 Type-C×2 HDMI Display×2 LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD 外部3画面同時出力
エレコム¥34,980税込¥38,4781個当日出荷Thunderbolt 4対応の据え置き型14ポートドッキングステーションです。最大40Gbpsの高速データ転送、最大8K/30Hz映像出力、最大96W給電に対応し、ノートPCの機能を大幅に拡張できます。外部モニター、USB機器、有線LANなどをケーブル1本でまとめ、MacBookや高性能PCの作業環境を快適に整えます。用途Intel Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4 Version 1)に対応しています。大容量の動画データなどをスムーズに扱えます。 。Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 。Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 。Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大96Wの出力が可能。ノートパソコンを高速充電できます。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。USB Type-CポートはUSB Power Delivery 30Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレットの充電が可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部ディスプレイへ8K/30Hzで映像出力できるHDMIポート(R)とDisplayPort(TM)×2を搭載しています。 。※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 。Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPort×2の計4ポートから最大4画面への同時出力が可能。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPortを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。 。※macOS搭載機器では、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。インターネットの有線接続が可能なLANポート(2.5Gbps)を搭載しています。 。付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。※8Kでの映像出力を行う際は、8K対応のパソコン・ケーブル・ディスプレイが必要です。 。※M1・M2チップ搭載のMacBookに接続する場合、映像出力は1台までとなります。 。※Intelチップ搭載のMacBookは、2~4台の映像出力に対応しています。ただし、MST(Multi Stream Transport)には対応しません。 。※HDMI2.1ポートやDisplayPort経由の場合、macOSはMST(Multi Stream Transport) に対応しません。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品専用ACアダプター×1、Thunderbolt 4ケーブル×1(長さ:約72cm ※プラグ含まず)色シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×85×22動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~90% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約72※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB Type-C(TM)ポート×1 供給電力値:※最大30Wの出力が可能です。USB Power Delivery対応/映像出力非対応、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2、【映像出力/ダウンストリーム】※1:接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。※1:HDMIポート・DisplayPort・Thunderbolt 4ポートを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。コネクタ仕様【アップストリーム】Thunderbolt 4ポート(最大入力150W/最大出力96W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。ポート【Thunderboltポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt 4ポート×1・供給電力値:15W(5V/3A)・対応解像度:最大8K/30Hz、【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】DisplayPort(TM)×2<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mmステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
ドッキングステーション 14in1 【USB-A×3 Type-C×2 HDMI×3 Display×2 LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD Displaylink 外部3画面同時出力
エレコム¥31,980税込¥35,1781個欠品中DisplayLink対応の13in1ドッキングステーションです。MacBookでも最大4画面の映像出力に対応し、HDMI(R)やDisplayPort、USB機器、SDカード、音声出力、PD給電をまとめて拡張できます。マルチディスプレイ環境で作業効率を高めたい方や、在宅勤務・オフィスのデスク周りを整理したい方におすすめです。※最大4画面表示を行うには、Displaylinkドライバーがインストールされている必要があります。用途MacBookで最大4画面での映像出力が可能。HDMI(R)ポート×3、DisplayPortポート×2から最大3ポートを自由に組み合わせて接続でき、パソコンの内蔵ディスプレイと合わせて4画面でそれぞれ異なるコンテンツを同時に楽しめます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに13ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。HDMIポートとDisplayPortポートは4K/60Hzに対応し、高画質で映像・画像の出力が可能です。 。※モニターの出力機能を正しく使用するために、最新のDisplayLinkドライバーをインストールしてください。 。Windowsはもちろん、MacBookでもMSTに対応。ディスプレイへの拡張・ミラーリングで作業効率を格段に向上できます。 。※MSTとは「Multi Stream Transport」の略称です。MST機能を使用することで、1つのコネクターから複数台のモニターに信号を出力することができます。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。パソコン本体の充電用ポートとは別に、USB Power Deliveryでの充電とUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送が可能なUSB Type-Cポート×2を搭載。スマホ・タブレットの充電も同時に行えます。 。※1ポートのみ利用する場合は、最大45W出力が可能です。2ポート同時利用の場合は各ポート最大22.5W出力が可能です。 。最大7.5W出力およびUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でのデータ転送が可能なUSB-A×1ポートを搭載しています。 。USB 5Gbpsでのデータ転送のみ可能なUSB-Aポート×2を搭載。USBメモリなどでのデータの読み書きもスムーズです。 。※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。※最大4画面表示を行うには、DisplayLinkドライバーがインストールされている必要があります。 。※DisplayLinkドライバーのインストール方法は、本製品の裏面に記載されております。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター×1、USB Type-Cケーブル×1(長さ:約50cm) ※プラグ含まず色シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×79×27動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×2 ※最大供給電力:2ポート合計45W。 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※最大供給電力:7.5W(5V/1.5A) ※映像出力非対応コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)ポート×3<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】2:DisplayPort×2<対応解像度:最大4K/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャック※DisplayLinkドライバーをインストールすることで最大3ポートからの映像出力が可能になり、マルチ画面を表示できます。 ※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
HDMI 分配器 1入力2出力 スプリッター 4K対応 金メッキ端子 USB給電ケーブル付属
エレコム(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷4K30Hz(10.2Gbps)およびHDCP1.4に対応しており、4K映像を2台のディスプレイへ同時出力可能です。安定したHDMI(R)信号により、鮮明な映像とクリアな音声を楽しめます。さらに、安定した動作を実現する専用の給電ケーブルも付属していて、安心してご使用できます。用途パソコンやゲーム機などからのHDMI(R)信号を高画質・高音質のまま、2台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に同時に分配出力できます。 。※すべての機器の動作を保証するものではありません。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験に基づく計測のもと、パソコンとHDMI分配器間で通信するデータ品質を安定させる設計です。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。最大3840×2160 30Hz 解像度のディスプレイ出力に対応し、高精細な大画面で写真やWebの閲覧が可能です。 。※ミラーリングのみ使用可能です。 。本製品と外部ディスプレイはHDMI接続です。映像だけでなく、音声出力にも対応しています。 。HDMI端子に金メッキ加工を採用していて、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。HDCP 1.4対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツもご利用できます。 。安定した動作を実現する専用給電ケーブル付属により、快適に使用できます。 。出力各ポート5mまでの、ハイスピードHDMIケーブル(HDMI規格認証品)がご利用可能です。 。映像や音声が正しく出力されないときは、本体のリセットボタンを押すことで設定をやり直すことができます。 。※入力信号はDisplayPort(TM)1.2に対応している必要があります。 。※4K/30Hz出力を行う際に、お使いの機器がDisplayPort1.2規格に対応し、かつハイスピードHDMIケーブル以上を使用していることを確認してください。 。※本製品は最大4K(3840×2160)30Hz出力に対応していますが、著作権保護技術(HDCP)は1.4のため、HDCP 2.2が必要な4Kコンテンツ(UHD BD、4K配信、4K放送、ゲーム機など)は4K解像度で出力できません。これらのコンテンツは自動的にフルHD(1080p)にダウンスケールされるか、表示されない場合があります。あらかじめご了承ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB Type-C(TM) - USB-A専用給電ケーブル(約1.1m)×1仕様映像出力機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど、映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したパソコン、ゲーム機、レコーダーなど材質ABS色ブラック質量(g)約96(本体)ポート数2ケーブル長(m)許容:5以内コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(プラグ)×1 出力:HDMIタイプA 19ピン(ポート)×2対応HDCP1.4対応周波数帯域(MHz)映像:340解像度主な対応:4K(3840×2160)30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i、最大表示:4K/30Hz(3840×2160)使用温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度0%~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10℃~60℃、湿度0%~80%(結露なきこと)サイズ(mm)幅約56×奥行65×高さ16HDMI規格HDMI(R)1.4データレート10.2Gbps
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×2 ) 12cm 4K 60Hz 3画面表示
エレコム¥13,980税込¥15,3781個当日出荷パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。最大3画面表示が可能です。用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※接続する最大2台までのディスプレイは、ぞれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラックポート数2コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど幅W×厚さ×高さH(mm)約55×11.5×50(アダプター部分)最大解像度4K/60Hzアダプター型式アクティブケーブル長(cm)約12※コネクター含まず特性なし対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzオス形状USB Type-Cメス形状HDMIパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メス
ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 30Hz
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USB Type-C(TM)搭載ノートPCにケーブル1本で接続し、HDMI(R)外部モニター、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて使える5in1ドッキングステーションです。USB 5Gbpsのデータ転送に対応し、マウスやキーボード、USBメモリの接続に便利。小型軽量で持ち運びやすく、出張やテレワークに適しています。用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。転送速度(Gbps)最大5色ブラック備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約122×41×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1・供給電力値:7.5W(5V/1.5A) ※データ通信専用・映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・2ポート合計:7.5W(5V/1.5A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>接続ポートType-C×2 USB-A×2 HDMI×1パワーデリバリーあり
USB-C HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング
エレコム¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ![変換アダプタ miniDisplayport[オス] - HDMI[メス] ミニディスプレイポート 0.15m エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09296534-260702-02.jpg)
変換アダプタ miniDisplayport[オス] - HDMI[メス] ミニディスプレイポート 0.15m
エレコム(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタ。ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Mini DisplayPortオス -HDMIタイプAメス対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt Portを搭載したパソコン及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル太さ(mm)Φ6.5対応解像度1920×1200dpi(WUXGA)対応ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI切替器 USB-C1入力 HDMI3入力1出力 セレクター 8K 60Hz HDMI2.1 手動/自動 切り替え リモコン付き
エレコム¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷8Kの映像体験をこの1台でシームレスに切り替え。3台のHDMI(R)機器・1台のUSB Type-C(TM)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめる切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大8K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。用途3台のHDMI(R)機器・1台のUSB Type-C(TM)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめる切替器です。iPhoneやiPadなどのUSB Type-Cポートからも映像出力が可能に。Macbook AirなどHDMIポートのない機器も接続できます。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。モニターへ出力する信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。※USB Type-C入力ポートは、接続機器を問わず最大4K60Hzまでの対応となります。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。電源供給はUSB Type-Cポートから行うため、安定した映像出力が可能です。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※接続する機器のUSB Type-Cポートおよび接続するUSB Type-Cケーブルが、USB3.1以上のDisplay Alt modeに対応している必要があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1材質メタル質量(g)約190(本体)ポート数入力:3(HDMI)/1(USB Type-C(TM))、出力:1(HDMI) ※USB Type-C入力ポートの最大解像度は4K60Hzとなります。電源DC 5V/1Aコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3/USB Type-C ポート×1・出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1・電源:USB Type-C ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139.0×64.5×14.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】1200最大解像度8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI(R)2.1パッケージ紙箱
USB Type-C ワイヤレスHDMI 送受信機セット 1080p/30m転送 無線化 アプリ不要 簡単接続
エレコム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷パソコンやタブレット、スマホの配信動画をワイヤレスで大画面表示!USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に出力できる、コンパクトなワイヤレスHDMI送受信機です。アプリやドライバー不要で、ワンタッチ接続できます。用途USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、1台のテレビ、ディスプレイやプロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に、ワイヤレスで出力できる送信機と受信機のセットです。 。※HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。つなげるだけの簡単接続で、アプリやドライバー、設定が不要。ワンタッチ接続で大きな画面に映像を伝送します。 。有料コンテンツの伝送ができます。HDCP 1.4対応により、テレビ番組や映画などの著作権保護コンテンツにも使用できます。 。※入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。 。※ディスプレイなど入力機器とパソコンなど出力機器が、それぞれHDCPに対応している必要があります。 。会議室など障害物のない空間で、最大30m転送できるので長いケーブルを使わずに接続できます。 。FullHD(1920×1080px)/60Hzまでの解像度の映像データを最大で表示可能です。 。5GHz周波数帯の使用で、安定した伝送が可能です。 。※屋内専用です。 。送信機のボタンを押すと、伝送がストップ。会議中に誤った画面を投影してしまった場合など、すぐに画面オフにできます。 。パソコンご使用時は、ミラーリング、マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも使用できます。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。 。受信機に接続するHDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。 。※HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。 。※受信機に給電する必要があります。テレビのUSBポートに付属の給電用ケーブルを接続する、または別売5V/1A以上の充電器を使用してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。仕様●伝送遅延:最大200ms●最大ペアリング台数:1台適合映像表示機器:HDMI(R)入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどセット内容受信機×1、送信機×1、受信機給電用ケーブル(約9cm)×1色ブラック質量(g)1:【受信機】約22、2:【送信機】約36対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia 15コネクタ形状1:【受信機】映像出力:HDMI タイプA 19ピンポート×1、電源入力:USB Type-Cポート×1、2:【送信機】映像入力:USB Type-Cプラグ×1、電源入力:USB Type-Cポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1:【受信機】約55×約55×約12、2:【送信機】約76×約35×約16※ケーブル含まず適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載し、DisplayPort(TM) Alt Modeに対応したパソコン、スマートフォン、タブレット解像度最大出力表示:FullHD(1920×1080px)/60Hz保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40ケーブル長(cm)【送信機】:約5 ※コネクター含まず使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)周波数(GHz)無線:5伝送距離(m)最大:30(障害物のない状態)設置条件屋内専用HDCP対応HDCP1.4
ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷スティックサイズで持ち運びやすい6in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R)外部モニター、有線LAN、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて拡張できます。最大85Wの給電に対応し、ノートPCを充電しながら周辺機器を使用可能。出張、会議室、テレワークでの配線整理に便利です。用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×23×17 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約17※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1・供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ドッキングステーション ハブ 7in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥5,498税込¥6,0481個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C(TM)搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum消費電力(W)15色ブラック高さ(mm)14(ケーブル含まず)備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。奥行(mm)45対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×45×14 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】(1)USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】(2)USB-Aポートコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>ケーブルタイプケーブル一体型LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】(1)SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】(2)microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
ドッキングステーション 10in1 【USB-A×3 Type-C HDMI VGA LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD充電 90W 外部2画面同時出力
エレコム¥6,398税込¥7,0381個当日出荷USB Type-C(TM)接続で10ポートを拡張できるDual Display対応ドッキングステーションです。HDMI(R)とVGAで2画面同時出力ができ、USB機器、有線LAN、SD/microSDカード、音声入出力、PD給電をまとめて利用できます。会議室のプロジェクター接続や外部モニター作業、テレワーク環境の整備に便利です。用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 。※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約25※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> ※入力信号は標準のDisplayPort1.2に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】2:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz> ※HDMIポートとVGAポート、同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
USB-C HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング
エレコム¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック備考EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークコネクタ形状HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)対応【USB Type-Cプラグ側】DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、【HDMIプラグ側】HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
USB-C HDMI 変換ケーブル 断線に強い高耐久 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力
エレコム¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。断線に強い線材仕様の高耐久タイプです。用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。ケーブルの根元をロングブッシュ構造にし、断線に強いFEPを線材に採用することで耐久力を強化した高耐久タイプです。 ※メーカー基準 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプ高耐久タイプ
USB-C HDMI 変換ケーブル 柔らかく取り回しやすい 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力
エレコム¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.3対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプやわらかタイプ
USB-C HDMI 変換ケーブル 2m 柔らかく取り回しやすい 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI(R)入力ポートを搭載したディスプレイなどに出力することができる映像変換ケーブルです。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。ドライバーは不要で、本製品1本で高画質映像と音声を伝送できます。 。HDMIケーブルを追加で準備する必要がなく、簡単に接続が可能です。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。色ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-Cプラグ - HDMIプラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM)Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどプラグ金メッキ環境対応THINK ECOLOGYマークケーブル太さ(mm)約4.3対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzシールド形状3重シールドケーブルタイプやわらかタイプ
USB Type-C HDMI 変換アダプタ PD100W充電ポート搭載 4K対応 【 USB-Cポート搭載 iPhone iPad 】
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷パソコンを充電しながら使える!パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに接続するだけで簡単に大画面に出力でき、画面の拡張・複製モードに対応しています。本製品のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時にパソコンなどの端末の充電もできます。用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。ディスプレイなどに接続するだけで、USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像を簡単に大画面へ出力できます。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※出力に必要な対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する拡張モードと、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。 。※接続する機器が、画面拡張・画面複製に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。本製品のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時にパソコンなどの端末を充電できます。最大100Wでの充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※製品本体の駆動電力として最大5Wを消費するため、実際の出力電力は最大95Wとなります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4、HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化の少ない金メッキピンコネクターを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。色シルバー備考EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークケーブル長(m)0.15 ※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ【2】HDMI(R)ポート(タイプA19ピン)、USB Type-Cポート(充電専用)適合機器【USB Type-Cプラグ側】DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど【HDMIポート側】HDMIケーブル / ディスプレイプロジェクターなど【USB Type-Cポート側】USB Type-Cケーブル / AC充電器など対応【USBPowerDelivery】 最大入力:100W(20V / 5A)、最大出力:95W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×11.5×41(アダプター部分)ケーブル太さ(mm)4.3対応解像度最大4K(3840×2160px) 60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
USB-C to HDMI 変換アダプタ 4K 60Hz 耐断線 シリコンメッシュ USB充電ポート付
エレコム(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換する、USB Type-C - HDMI変換アダプターです。USB Type-Cポートは充電専用で、USB Power Delivery(最大60W)に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。用途充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換。USB Type-C - HDMI変換アダプターです。 。HDMIポートにディスプレイに接続されたHDMIケーブル、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら映像出力が可能です。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応した映像の伝送が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(R) Alt modeに対応していることを確認してください。 。ディスプレイを拡張・複製するマルチディスプレイに対応しています。大きい画面にスマートフォンやパソコンなどの映像を表示することで作業効率を向上します。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約15cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイト対応機種USB Type-Cポートからの映像出力に対応したスマートフォンおよびタブレット対応【USB Power Delivery】○(最大60W対応)プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージヘッダー付き紙箱ケーブルタイプシリコンメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)、USB Type-Cポート(充電用)
USB-C HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C 映像出力 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone)
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まずRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI×2】 PD充電 85W 外部2画面同時出力 4K 60Hz
エレコム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷USB Type-C(TM)接続で最大3画面の映像出力に対応した6in1ドッキングステーションです。HDMI(R)ポートを使った外部モニター接続、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて利用できます。デュアルモニターやマルチディスプレイ環境を構築したい方、在宅勤務やオフィスで作業効率を高めたい方におすすめです。用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMI(R)ポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/60Hzに対応しています。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。マルチ画面表示(Windows OS)に対応し、最大4K/30Hzの出力が可能です。HDMIポートを2つ同時に使用することで、2画面への同時出力ができ、最大3画面でコンテンツを楽しめます。 。※マルチ画面表示で4K(30Hz)出力を行う際は、お使いの機器がDisplayPort(TM) 1.4規格に対応し、かつプレミアム規格のHDMIケーブルを使用していることをご確認ください。 。※macOSとiPadOSは2台のモニターに拡張表示はできませんのでご注意ください。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能がご利用できない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※入力信号は標準のDisplayPort 1.2に対応している必要があります。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご使用できません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11 / Windows 10 / iPadOS 18 / macOS Sequoia 15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×34×14 ※ケーブル含まず動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80% ※結露なきこと保証期間1年間コネクタ【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグー、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))ケーブル長(cm)約17 ※コネクター含まずUSBポート【ダウンストリーム】USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power DeliveryポートUSB-Aポート×2 ※映像出力非対応USB-Cポート×1 ※映像出力非対応※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。出力ポート【ダウンストリーム】映像:HDMI(R)×2<対応解像度:最大4K/60Hz>
USB-C HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C 映像出力 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone)
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色シルバーコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど環境対応THINK ECOLOGYマークケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×3 HDMI LAN】 PD充電 外部モニター出力 4K 60Hz スリム
エレコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷USB Type-C(TM)搭載PCに接続し、HDMI(R)映像出力、USB-A機器、有線LANをまとめて使えるアルミモデルの5in1ドッキングステーションです。外部モニターでの作業、安定した有線ネットワーク接続、マウスやキーボードの接続に最適。スリムな筐体で持ち運びやすく、出張やオフィス利用にも適しています。用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに、ケーブル1本でUSB機器やHDMI(R)モニターなどの必要な周辺機器を一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbpsの高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。写真や書類などの移動や同期も快適にできます。 ※理論値 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができる、最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIポートを搭載しています。 。※入力信号はDisplayPort(TM)1.4に対応している必要があります。 。※映像出力を行う際は、ノートパソコンなどの機器がDisplayPort Alternate mode対応であることをご確認ください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。Wi-Fi環境が不安定な場所でも安定したネットワーク接続ができます。 。MACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも使用可能です。(Windowsのみ対応) 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。 。持ち運びやすいスリムタイプです。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約18cmで、デスク周りでの使用にも邪魔にならず、すっきり設置できます。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。※USBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。※パソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ポートのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。 。※OS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI×1(対応解像度色シルバー質量(g)約51 ※ケーブル含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(mm)幅約115×奥行約23×高さ約17 ※ケーブル含まず対応OSiPadOS 18、macOS Sequoia 15、Windows 11/10保証期間1年間コネクタ(アップストリーム)USB Type-C(TM)プラグ、DisplayPort(TM) Alternate mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応)) ※理論値ケーブル長(cm)約18 ※コネクター含まずUSBポート(ダウンストリーム)USB-Aポート×3 ※映像出力非対応 ※USB-Aポートは、合計2A以下で使用してください。 ※機器や接続するケーブルによっては、充電とデータ通信ができない可能性があります。
USB-C HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C 映像出力 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone スマホ等)
エレコム¥1,998税込¥2,1981個欠品中スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まずRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スティックサイズで持ち運びやすい6in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R)外部モニター、有線LAN、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて利用できます。ノートPCを充電しながら周辺機器を接続でき、出張先や会議室、テレワーク時のデスク周りの配線整理におすすめです。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K/60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約135×23×17 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約17※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1・供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ドッキングステーション 10in1 【USB-A×4 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。データ通信専用、映像出力には対応していません。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約135×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約25.5※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・供給電力値:2ポート合計:15.2W(5V/3.04A)、【ダウンストリーム】4:USB-Aポート×2・供給電力値:2ポート合計 :15.2W(5V/3.04A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)【ポート(ダウンストリーム)】カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 拡張・複製 4K/60Hz対応 メッシュ 高耐久 ミラーリング
エレコム¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。最大4K/60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。高級感のあるアルミ製コネクター、外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに複製・拡張できます。大きい画面に表示することで作業効率が向上します。 。接続する機器が、画面の複製・拡張に対応している必要があります。 。スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。周辺機器とも好相性の、デザイン性に優れたアルミニウム製コネクターを採用しています。 。製品仕様が一目でわかる印字をしています。 。ケーブル外皮には、傷や曲げに強いメッシュ素材を採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。高い導電性と信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。HDMIからUSB Type-Cコネクターへの変換はできません。 。映像が正常に映らない場合は、本体機器側、映像機器側の状態や設定、ケーブルの接続状態をご確認ください。 。環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。本製品で映像出力を行う際は、出力元の機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。色シルバーコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)対応機種USB Type-Cプラグ側ケーブル径(Φmm)4.9伝送速度(Gbps)~18(理論値)対応解像度4K(3840×2160px)/60Hz音声出力〇ケーブルタイプメッシュタイプ
USB Type-C Mini HDMI 変換ケーブル 1m 4K 60Hz 単方向 モバイルモニター対応 複製/拡張
エレコム1個欠品中USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコンなどから、Mini HDMI(R)ポート搭載のモバイルモニターなどに映像を出力できる変換ケーブルです。画面複製と画面拡張に対応しています。用途USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコンなどから、Mini HDMI(R)ポート搭載のモバイルモニターなどに映像を出力できる変換ケーブルです。 。Mini HDMIポート搭載のデバイスの映像信号を、USB Type-Cポート搭載のディスプレイやモニターには出力できません。 。パソコンなどの映像をディスプレイに複製・拡張できます。大きい画面に表示することで作業効率が向上します。 。接続する機器が、画面の複製・拡張に対応している必要があります。 。スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。サビなどに強い金メッキプラグと、高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。映像が正常に映らない場合は、本体機器側、映像機器側の状態や設定、ケーブルの接続状態をご確認ください。 。環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。本製品で映像出力を行う際は、出力元の機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。 。NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラックケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Mini HDMI(R)プラグ(タイプC・19ピン)対応機種USB Type-Cプラグ側ケーブル径(Φmm)4.2伝送速度(Gbps)最大18 ※理論値対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz音声出力○ケーブルタイプノーマルタイプ
画面ON/OFFスイッチ付 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×3 Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力
エレコム¥6,298税込¥6,9281個当日出荷外部ディスプレイのON/OFFをすばやく切り替えられるスイッチ付きの6in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R)出力、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて拡張できます。会議中やビジネスシーンで見せたくない画面を一時的に隠したい場合に便利。テレワークやオフィスの配線整理にも適しています。用途USB Type-C(TM)ポートから最大6つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 。外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 。会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 。幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 。HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 。USB Type-Cポートを2つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB-Aポートを3つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 。USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 。※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。幅(mm)29色シルバー高さ(mm)13備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。奥行(mm)123対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×123×13 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約20※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×3、【USBポート(ダウンストリーム)】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1 ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。ケーブルタイプケーブル一体型
ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI】 PD充電 125W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥5,898税込¥6,4881個欠品中USB 10GbpsとUSB Power Deliveryに対応した5in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R)による4K外部モニター出力、USB-A/USB-C機器の高速データ転送、最大125Wの高出力給電をまとめて利用可能。AI PCや高性能ノートPCを充電しながら、配線をすっきり整理できます。用途薄型ノートパソコンの機能を拡張する、5ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大5ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Delivery 3.1に対応した、パソコンへの充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大140W(※)の電力をパソコンに供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器を接続することで、本製品を経由してパソコンを最大125Wで充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大125Wとなります。 。USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを1ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※入力信号はDisplayPort(TM)1.4に対応している必要があります。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約0.16mです。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコン本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品は使用できません。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×34×12 ※ケーブル含まず保証期間1年間ケーブル長(cm)約16 ※コネクター含まず
ドッキングステーション 9in1 【USB-A×3 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 125W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥9,598税込¥10,5581個当日出荷USB Power Delivery対応の9in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R) 4K出力、USB 10Gbps高速データ転送、有線LAN、SD/microSDカード、USB-A/USB-C機器をまとめて拡張。最大125Wの高出力給電に対応し、ノートPCを充電しながらデスク周りをすっきり整理できます。用途薄型ノートパソコンの機能を拡張する、9ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Delivery 3.1に対応した、パソコンへの充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大140W(※)の電力をパソコンに供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器を接続することで、本製品を経由してパソコンを最大125Wで充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大125Wとなります。 。USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※入力信号はDisplayPort(TM)1.4に対応している必要があります。 。パソコンを有線ネットワーク接続できる、1GBASE-T対応のLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約0.16mです。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコン本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品は使用できません。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×59×14 ※ケーブル含まず保証期間1年間ケーブル長(cm)約16 ※コネクター含まず
ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥5,798税込¥6,3781個当日出荷USB Type-C(TM)搭載ノートPCにケーブル1本で接続し、HDMI(R)出力、USB-A機器、USB-C機器、PD給電をまとめて使える5in1ドッキングステーションです。最大85Wのパソコンへの給電と、スマートフォンなどへの20W出力にも対応。外部モニター接続やデータ転送、テレワーク環境の配線整理に便利です。用途パソコンへ最大85Wと、スマートフォンなどへ最大20W充電ができる!USB Power Delivery対応のドッキングステーションです。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコンとの接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現する、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbpsのデータ通信に対応し、USB Power Delivery最大20Wの電力供給ができる、通信/充電対応のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。複数ポートを接続しながら、スマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 。※iPhoneやAndroid(TM)などのスマホやiPadを最大20Wで充電できます。 。※iPhoneはUSB-C対応モデル(iPhone 15以降)を使用してください。 。※データ通信は、映像出力には対応していません。 。USB Power Deliveryに対応した充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。お手持ちのUSB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン/デバイスを充電することができます。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100Wの電力をパソコン/デバイスに供給します。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。※スマートフォンとパソコン両方を充電する場合は、合計最大85W出力となります。 。USB 5Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品のUSB-Aポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコン/デバイスから外部モニターへ映像出力(最大4K/60Hz)ができるHDMIポートを搭載しています。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-C・USB-Aポートでのデータ転送時、USB 5Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由でのパソコンの充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコンのUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品を使用できません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色シルバー対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sequoia 15、iPadOS 18 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×約34×約12 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約17 ※コネクター含まずインターフェイス-ダウンストリーム【USBポート】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、3:USB-Cポート×1 ※最大供給電量:20W ※映像出力非対応、【映像出力ポート】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグー、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))
USB Type-C to HDMI 変換アダプタ 画面ON/OFF切替スイッチ 拡張・複製 4K/60Hz対応 ミラーリング
エレコム¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポートを備えたディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。最大4K/60Hzの高解像度で、映像を鮮やかに映し出します。手元のスイッチで外部ディスプレイへの映像出力を瞬時にON/OFFできるため、ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠す際に便利です。用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 。外部ディスプレイへの映像出力を瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMIで出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 。会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。各解像度、60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。 。パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイに複製・拡張できます。大きい画面に表示することで作業効率が向上します。 。接続する機器が、画面の複製・拡張に対応している必要があります。 。スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。周辺機器とも好相性の、デザイン性に優れたアルミニウム製コネクターを採用しています。 。製品仕様が一目で分かる印字をしています。 。幅約2.1cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の使用に便利です。 。ケーブル長は約0.12mで、デスク周りでの使用に便利。邪魔にならずすっきり設置できます。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプター部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。HDMIからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。映像が正常に映らない場合は、本体機器側、映像機器側の状態や設定、ケーブルの接続状態をご確認ください。 。環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。本製品で映像出力を行う際は、出力元の機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。 。対応機器(HDMIケーブルなど)は付属していません。別途ご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
Steam Deck(TM)スタンド ドッキングステーション 6in1 【USB-A×3 Type-C HDMI LAN】 PD充電 85W 外部モニター出力
エレコム¥4,898税込¥5,3881個当日出荷Steam Deck(TM)などポータブルゲーム機器に対応したスタンド型ドッキングステーションです。HDMIポート搭載で、ポータブルゲーム機器をテレビやモニターに接続して大きな画面で楽しめます。またUSB Power Deliveryに対応しているのでゲーム中も給電に困りません。USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを3ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。パソコンのDisplayPort(TM)バージョンが1.2の場合、HDMI最大対応解像度は4K/30Hzになります。パソコンのDisplayPort(TM)バージョンが1.4の場合、HDMI最大対応解像度は4K/60Hzになります。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約16cmです。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種ROG Ally/Steam Deck(TM) /Claw A1M/iPad/iPad Air/MacBook/MacBook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約152×64×30 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約16※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×3・供給電力値:3ポート合計 13.5W(5V/2.7A)コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※パソコンのDisplayPort(TM)が1.2の場合・HDMI最大対応解像度は4K/30Hzになります。※パソコンのDisplayPort(TM)が1.4の場合、HDMI最大対応解像度は4K/60Hzになります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ドッキングステーション 8in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMI(R)ディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能です。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2を搭載しています。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続色ネイビー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×55×17 ※ケーブル含まず動作環境温度0℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約20※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB Type-Cポート×1 ※映像出力非対応コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
















![変換アダプタ miniDisplayport[オス] - HDMI[メス] ミニディスプレイポート 0.15m エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09296534-260702-02.jpg)