USB Type-C ワイヤレスHDMI 送受信機セット 1080p/30m転送 無線化 アプリ不要 簡単接続のレビュー

平均満足度4.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB Type-C ワイヤレスHDMI 送受信機セット 1080p/30m転送 無線化 アプリ不要 簡単接続 エレコム

パソコンやタブレット、スマホの配信動画をワイヤレスで大画面表示!USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に出力できる、コンパクトなワイヤレスHDMI送受信機です。アプリやドライバー不要で、ワンタッチ接続できます。【用途】USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、1台のテレビ、ディスプレイやプロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に、ワイヤレスで出力できる送信機と受信機のセットです。
※HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。
つなげるだけの簡単接続で、アプリやドライバー、設定が不要。ワンタッチ接続で大きな画面に映像を伝送します。
有料コンテンツの伝送ができます。HDCP 1.4対応により、テレビ番組や映画などの著作権保護コンテンツにも使用できます。
※入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。
※ディスプレイなど入力機器とパソコンなど出力機器が、それぞれHDCPに対応している必要があります。
会議室など障害物のない空間で、最大30m転送できるので長いケーブルを使わずに接続できます。
FullHD(1920×1080px)/60Hzまでの解像度の映像データを最大で表示可能です。
5GHz周波数帯の使用で、安定した伝送が可能です。
※屋内専用です。
送信機のボタンを押すと、伝送がストップ。会議中に誤った画面を投影してしまった場合など、すぐに画面オフにできます。
パソコンご使用時は、ミラーリング、マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも使用できます。
※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。
受信機に接続するHDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。
※HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
※受信機に給電する必要があります。テレビのUSBポートに付属の給電用ケーブルを接続する、または別売5V/1A以上の充電器を使用してください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-30
用途: 研究室内での発表会で使用
教育・研究機関

PCに送信機を接続すればすぐに投影されるので,ケーブルの取り回しなどがなくてスマートにプレゼンテーションが可能になりました。また投影画面の遅延(タブレットでの書き込みやプレゼンでのアニメーションの表示での遅延)もあまり感じることなく利用できていています。他にもワイヤレスHDMIの送受信気を使ったことがありますが,遅延が少ないのはストレスを感じなくて済むので良いです。

送信機はハブを噛ませることなく,(多分)本体に直接接続しないといけないと思います。タブレットだと拡張性の関係で充電をしながら・・・という使い方ができないのが残念です。