カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
「dpawsgp01bk」の検索結果

モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約8kg ガス式
エレコム¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。用途■17~32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。 ■モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合取り付け画面数:1画面、固定方式:クランプ式/グロメット式セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1材質スチール、ABS質量(kg)約2.66色ブラックサイズ17~32インチタイプ支柱外形寸法(mm)幅約116×奥行約590×高さ約680 ※突起部、クランプノブを含まず規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2.0~8.0方式可動:ガススプリング式天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度