カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-c44lbk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルバッテリー 20400mAh 大容量 PD 最大67W 高速充電 USB Type-C入出力×2 USB-A出力×1 エレコムモバイルバッテリー 20400mAh 大容量 PD 最大67W 高速充電 USB Type-C入出力×2 USB-A出力×1エレコム
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
複数機器の充電もこれ1台で安心!67W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20400mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンやスマートフォンなどの高速充電が同時にできます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
用途USB Power Delivery 67W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20400mAhモバイルバッテリーです。ACアダプター不要で外出先でも気軽に充電可能です。 。※67W以下のUSB Type-C(TM)入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載。2ポート同時接続時で、合計最大65Wの出力が可能な高出力モデルです。 。ポーチや小さなバッグにも収まるコンパクトサイズ。出張や旅行などでも手軽に持ち運べます。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。 。Thermal Protection搭載し、24時間温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。本製品(バッテリー容量20400mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.7回、3000mAhのスマートフォンを約4回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。※複数ポート接続時の出力詳細は同梱の取扱説明書、またはWebページをご確認ください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用に対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品なしブラック質量(g)400出力単独接続時:USB Type-C1 / C2:最大67W(5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V3.35A)、 PPS:最大63W(5-21V / 3A)、USB-A:最大15W(5V / 3A) 2ポート同時接続時:USB Type-C1+USB Type-C2:合計最大65W 、USB Type-C1 / C2+USB-A:合計最大60W 3ポート同時接続時:合計最大60W定格入力電圧(V)5/9/15/20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器入力USB Type-C、USB-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.5×31×105バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3/3/3/3.35(最大67W)バッテリー容量(Ah)20.4バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約2.5 ※※USB Power Delivery 67W以上のAC充電器を使用した場合バッテリー容量(mAh)20400USBポート数3各種認証電気用品安全法(PSE 特定以外の電気用品)充放電回数(回)500充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB-Aバッテリー容量(Wh)73.44