カテゴリ
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1)
エレコム¥8,498税込¥9,3481個欠品中65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ2台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。定格容量3.7V/10000mAh、37.0Whバッテリー容量(Ah)20バッテリー容量(Wh)72.0幅(mm)82.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157高さ(mm)157質量(g)約453.5付属品20V/5A対応のUSBType-C-USBType-Cケーブル(約1m)その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。色ブラック規格【電気用品安全法】◯PSE特定以外の電気用品定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格出力電圧USBType-C1:5V/9V/12V/15V/20V、USBType-C2:5V/9V/12V、USB-A:5V/9V/12V/10V充電時間約1時間30分※USBPowerDelivery65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間入力端子USB Type-C出力端子USB Type-C定格出力電流USBType-C1:3A/3A/3A/3A/3.25A、USBType-C2:3A/3A/2.5A、USB-A:3A/2A/1.5A/2.25A使用可能回数【繰り返し】500回
ChillerX 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ
Shiftall¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷環境温度から最大-35℃まで冷却可能な2つのペルチェ素子で水を冷やし、冷やした水を電動ポンプで水冷シートに循環させる「ペルチェチラー方式」を採用した水冷服です。「点」でしか冷却できないペルチェ直冷方式と比べ、約14倍もの広い表面積を持つ水冷シートを使い、「面」で上半身を冷やし続けるから、とにかく冷えます。取り外したジャケット部は水洗いが可能なため、常に清潔に保つことができます。用途建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。付属品ChillerX本体、ChillerX水冷ウェア、水注入チューブ、取扱説明書、使用上のご注意/保証書仕様使用水量:約140ml,約60ml質量(kg)1.6サイズフリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)冷却方式ペルチェチラー方式バッテリー(動作確認済みモバイルバッテリー)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UGREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEGER Tank Boost W5001C (56000mAh)動作モードMAXモード、ECOモードアダプター型式動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UGREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UGREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BKカシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UGREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)給電方式USB Type-C (DC20V 3A 60W)稼働時間(時間)約2.5※25,000mAh/3.6V/90Whのモバイルバッテリーを使用しECOモードで運転した場合。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、3時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。
ChillerX Pro 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ
Shiftall¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷熱輸送効率を向上するため、ヒートパイプ型ヒートシンクを新搭載した水冷服です。ダブル・ペルチェ素子のポテンシャルを極限まで引き出すことで、前モデル比約1.6倍という圧倒的な冷却性能を実現。電気で冷やした水を電動ポンプで循環させるペルチェチラー方式を採用し、点でしか冷却できないペルチェ直冷方式と比べ、約14倍。1もの広い表面積を持つ水冷シートで上半身を面で冷やし続けます。取り外したジャケット部は水洗いが可能なため、常に清潔に保つことができます。用途建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。付属品ChillerX Pro本体、ChillerX Pro水冷ジャケット、水注入チューブ、取扱説明書、安全上のご注意/保証書仕様使用水量:約140ml質量(kg)2サイズフリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)使用温度範囲外気温 0~45度※モバイルバッテリーの使用可能温度範囲は40度未満のことが多いため、お使いのモバイルバッテリーの取扱説明書をよく読んで、その範囲内にてお使いください。特に、モバイルバッテリーが直射日光を受けると高温となり、大変危険です。冷却方式ペルチェチラー方式バッテリー(動作確認済みモバイル)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEER Tank Boost W5001C (56000mAh)動作モードMAXモード、ECOモードアダプター型式動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BK カシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)給電方式USB Type-C (DC20V 3A 60W)稼働時間(時間)ECOモード: 約3 MAXモード: 約1.4時間※3.85V換算で20,000mAhのPD対応モバイルバッテリー使用時。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、4時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら