カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(3)
  • j5 create(10)
  • サンワサプライ(7)
  • StarTech.com(7)
  • 変換名人(7)
  • ナカバヤシ(6)
  • アイネックス(5)
  • シャープ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • Acer(エイサー)(3)
  • RS PRO(3)
  • エスエスエーサービス(3)
  • エスコ(2)
  • ラトックシステム(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • エルモ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • カシムラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 20cm」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムHDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
HDMIケーブル 4K対応 スリム 小型コネクタ イーサネット対応 RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 スリム 小型コネクタ イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム
1,898税込2,088
1本
当日出荷
業界最細(*1)2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用!1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。(*1:2016年4月時点、メーカー調べ) 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 配線時の取り回しがしやすく持ち運びにも便利な2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用しています。 メーカー従来品に比べ、体積比を約68%小型化した超小型コネクタを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約2.8ケーブルタイプウルトラスリム
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラックエレコム(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等ブラックケーブルタイプスタンダードコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)変換タイプオス-オス規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなし
mini HDMI - HDMI 変換アダプタ 0.2m スーパースリム 4K/30Hz (ミニHDMI タイプCオス to HDMI タイプAメス) エレコムmini HDMI - HDMI 変換アダプタ 0.2m スーパースリム 4K/30Hz (ミニHDMI タイプCオス to HDMI タイプAメス)エレコム
899税込989
1個
当日出荷
ビデオカメラやタブレットの映像や写真を、ディスプレイやテレビの大画面で楽しみたいときに。HDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。
用途HDMI(R) Mini(タイプC)ポート搭載機器をHDMI(タイプA)ケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。すっきり配線できるスーパースリムタイプです。 。ビデオカメラやタブレットなどのHDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できます。HDMIポート搭載のディスプレイやテレビなどの大画面で撮影した映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(Type-A)ポートに接続したケーブルから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。ケーブルの長さは約20cmです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラックケーブル長(m)約0.2※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIポート(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)対応機種HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなどプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージヘッダー付きOPP袋ケーブルタイプスーパースリム
ドッキングステーション ハブ 3in1 【USB-A Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 30Hz コンパクト エレコムドッキングステーション ハブ 3in1 【USB-A Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 30Hz コンパクトエレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ノートPCへ給電しながらHDMI(R)映像出力とUSB機器接続ができる3in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でPD給電、USB 5Gbpsのデータ転送、4K外部モニター出力をコンパクトに拡張できます。必要最小限のポートでデスク周りをすっきりさせたい方や、持ち運び用のUSB-Cハブにおすすめです。
用途USB Type-C(TM)プラグでパソコンに接続し、パソコンを充電しながらUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))機器やHDMI(R)ケーブルを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。最大100Wをデバイス・本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C・USB-AポートはいずれもUSB 5Gbpsでの高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 。USB-Aポートで7.5Wでの充電が可能。スマートフォン・ワイヤレスイヤホンなどの充電に使用できます。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約20cmです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×14 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約20※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力92W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×1・供給電力値:7.5W(5V/1.5A)コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力92W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/30Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※入力信号は標準のDisplayPort(TM)1.2に対応している必要があります
画面ON/OFFスイッチ付 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×3 Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 エレコム画面ON/OFFスイッチ付 ドッキングステーション 6in1 【USB-A×3 Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力エレコム
6,298税込6,928
1個
当日出荷
外部ディスプレイのON/OFFをすばやく切り替えられるスイッチ付きの6in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R)出力、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて拡張できます。会議中やビジネスシーンで見せたくない画面を一時的に隠したい場合に便利。テレワークやオフィスの配線整理にも適しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大6つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 。外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 。会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 。幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 。HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 。USB Type-Cポートを2つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB-Aポートを3つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 。USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 。※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。幅(mm)29シルバー高さ(mm)13備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。奥行(mm)123対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×123×13 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約20※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×3、【USBポート(ダウンストリーム)】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1 ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。ケーブルタイプケーブル一体型
画面ON/OFFスイッチ付 ドッキングステーション 8in1 【USB-A×2 Type-C×3 HDMI SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 エレコム画面ON/OFFスイッチ付 ドッキングステーション 8in1 【USB-A×2 Type-C×3 HDMI SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力エレコム
7,298税込8,028
1個
当日出荷
画面ON/OFFスイッチを搭載した8in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R)外部モニター、USB-A/USB-C機器、SD/microSDカード、PD給電をまとめて利用できます。会議中やビジネスシーンで見せたくない画面を一時的に隠したい場合に便利。テレワークやオフィスの配線整理にも適しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大8つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 。外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 。会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 。幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 。HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 。USB Type-Cポートを3つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB-Aポートを2つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 。USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 。SDカードスロット・microSDカードスロットをそれぞれ搭載。写真や動画のデータをパソコンで手軽に確認できます。 。※一度に読み込みができるのはSDカード・microSDカードのいずれか1枚のみです。同時に挿して読み込むことはできません。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 。※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×131×13 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約20※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×2 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2、【USBポート(ダウンストリーム)】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできませんコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1 ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC・microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC ※SDカードとmicroSDカードの同時使用はできません。
ドッキングステーション 8in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコムドッキングステーション 8in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hzエレコム
7,298税込8,028
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMI(R)ディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能です。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2を搭載しています。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続
ネイビー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×55×17 ※ケーブル含まず動作環境温度0℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約20※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB Type-Cポート×1 ※映像出力非対応コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
HDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラックエレコム
3,500税込3,850
1個
当日出荷
すっきり配線できる3.2mmの超スリムケーブルを採用。 4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプです。 従来品に比べ約46%スリムな3.2mm超スリムケーブルを採用し、すっきりと綺麗に配線可能です。※DH-HDPSシリーズとの比較 従来品に比べ約75%小さい一体型シェル小型コネクタを採用しています。※DH-HDPSシリーズとの比較 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラックプラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18
miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムminiHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応ケーブルタイプスーパースリムタイプ