カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • PISCO(ピスコ)(58)
  • グーリング(50)
  • EFFORT(エホート)(38)
  • RS PRO(36)
  • イシハシ精工(29)
  • 理研製鋼(18)
  • CKD(15)
  • S&K(三興製作所)(13)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • AMPHENOL(5)
  • カーシーカシマ(5)
  • RPC(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • Jabra(4)
  • アライドテレシス(4)
  • アソー(3)
  • エスコ(3)
  • 大見工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsco」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマホストラップ シュシュ風デザイン スポーティー ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 長さ調整可 エレコム

    スマホストラップ シュシュ風デザイン スポーティー ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 長さ調整可

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    くしゅくしゅとした立体感が目を引く、ミニマルかつスポーティーな印象のハンドストラップです。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。手元にほどよい存在感を添えながらも軽量で、持ち運びやすい仕様です。
    用途くしゅくしゅとした立体感とミニマルなデザインが目を引く、アクセサリー感覚で楽しめるハンドストラップです。 。ミニマルでスポーティーな印象が、カジュアルにもストリートにも自然に馴染みます。 。気分やファッションに合わせて選べる、幅広いカラーバリエーションが魅力です。 。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。 。軽量なポリエステル素材を使用しており、手元への負担を感じにくい仕様です。 。ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のブラックを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較 。ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚材質ハンドストラップ:ポリエステル・亜鉛合金・ポリアセタール、ストラップホールシート:ステンレス全長(mm)ハンドストラップ:約200~500耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23
  • スマホストラップ シュシュ風デザイン スポーティー ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 長さ調整可 エレコム

    スマホストラップ シュシュ風デザイン スポーティー ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 長さ調整可

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    くしゅくしゅとした立体感が目を引く、ミニマルかつスポーティーな印象のハンドストラップです。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。手元にほどよい存在感を添えながらも軽量で、持ち運びやすい仕様です。
    用途くしゅくしゅとした立体感とミニマルなデザインが目を引く、アクセサリー感覚で楽しめるハンドストラップです。 。ミニマルでスポーティーな印象が、カジュアルにもストリートにも自然に馴染みます。 。気分やファッションに合わせて選べる、幅広いカラーバリエーションが魅力です。 。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。 。軽量なポリエステル素材を使用しており、手元への負担を感じにくい仕様です。 。ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較 。ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚材質ハンドストラップ:ポリエステル・亜鉛合金・ポリアセタール、ストラップホールシート:ステンレス全長(mm)ハンドストラップ:約200~500シルバー耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。コード長さ(m)2.5仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×材質ABS樹脂(本体)、PVC(プラグ)、ユリア樹脂(差込口)ホワイト質量(g)526スイッチなし定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口コンセント形状3P外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能マグネット付き、スイングプラグ(アースコード付)、二重被覆、絶縁キャップ付き、トラッキング防止、耐熱性プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセント

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
    定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 2個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 2個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセント

    エレコム
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数2個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m マグネット付 スイングプラグ RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m マグネット付 スイングプラグ RoHS コンセント

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ)です。裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト質量(g)575定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付)フック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m スイングタップ RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m スイングタップ RoHS コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応電源タップです。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4口タイプです。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。プラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付)ホワイトコード長さ(m)2.5仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂質量(g)495定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除くフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター×
  • 電源タップ コンセント 4個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ 分配タップ エレコム

    電源タップ コンセント 4個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ 分配タップ

    エレコム
    529税込582
    1個
    当日出荷
    持ち運びにも便利な超薄型の4口直挿し電源タップです。テレビ裏、家具裏、壁際などの狭いスペースでも使いやすく、コンセント増設や分岐、スマホ充電器やACアダプターの接続に便利。スイングプラグと絶縁キャップ付きで、配線をスッキリまとめたい方や、邪魔にならないシンプルなタップを探している方に向きます。
    定格125V・15A・1500W材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×72×20質量(g)約50適合規格PSE適合仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×スイッチ×コンセント個数4個口コード×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m スイングプラグ RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m スイングプラグ RoHS コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ・コンセント)です。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト質量(g)545定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付)フック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター×
  • 電源タップ コンセント 3個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ エレコム

    電源タップ コンセント 3個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ

    エレコム
    529税込582
    1個
    当日出荷
    持ち運びにも便利な超薄型の3口直挿し電源タップです。テレビ裏、家具裏、壁際などの狭いスペースでも使いやすく、コンセント増設や分岐、スマホ充電器やACアダプターの接続に便利。スイングプラグと絶縁キャップ付きで、配線をスッキリまとめたい方や、邪魔にならないシンプルなタップを探している方に向きます。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)約40スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×20コード×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS コンセント

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ・コンセント)です。接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト質量(g)549定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付)フック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 雷ガード 固定用フック穴付 工事用 RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 雷ガード 固定用フック穴付 工事用 RoHS コンセント

    エレコム
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード

    エレコム
    4,498税込4,948
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。
    付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • SDカード Class10 UHS-I U1 読出30MB/s 高速データ転送 著作権保護機能 メモリーカード エレコム

    SDカード Class10 UHS-I U1 読出30MB/s 高速データ転送 著作権保護機能 メモリーカード

    エレコム
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のSDメモリカード。
    質量(g)約2.0SDスピードクラスClass10