電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m スイングプラグ RoHS コンセントのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m スイングプラグ RoHS コンセント エレコム
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ・コンセント)です。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-25
用途:
小売店の機器設置時に使用する
対象商品:
20046775

コンパクトで価格の割にケーブルも丈夫なのにも関わらず柔軟性もあるので非常に取り扱いしやすい商品です。