カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(426)
  • サンワサプライ(95)
  • 光興業(58)
  • SPARKFUN(48)
  • Xiaomi(15)
  • StarTech.com(10)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(6)
  • ARMOR-X(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • TRACO POWER(5)
  • ウエルドテック社(4)
  • トヨタ(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • ロジック(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i pad」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TypeC ドッキングステーション ハブ 8-in-1 PD 85W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 エレコムTypeC ドッキングステーション ハブ 8-in-1 PD 85W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】エレコム
9,098税込10,008
1個
当日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を2ポート搭載しています。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。 両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約152×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約152×35×21 ※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×2 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
USB-C カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac iPad iPhone エレコムUSB-C カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac iPad iPhoneエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
パソコンやスマホ、タブレットへの接続に便利な、USB Type-C(TM)プラグでコンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダーです。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した画像や映像を、スマートフォンやパソコンに簡単に取り込めます。編集やSNSへのアップの際に便利です。
用途ケーブルレスでパソコンに直挿しできる、USB Type-C(TM)プラグのメモリーカードリーダーです。 SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載。デジタルカメラやアクションカメラで撮影してSDカード/microSDカードに保存した画像や映像を、本製品を使ってスマートフォンやパソコンに取り込めます。編集やSNSへのアップの際に便利です。 パソコンやタブレット、スマートフォンとの接続はUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、高速データ転送が可能です。 UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きにも対応しています。 ※読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 SDカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載しています。 約8gと軽量かつコンパクトサイズで持ち運びに便利です。 ボディにはアルミニウムを採用し、シンプルでスタイリッシュなデザインに。データ転送中の放熱性にも優れています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバーなどのインストールは不要。パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 ※SDカードロック機能はサポートしていません。 ※著作権保護機能には対応していません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック備考※読み書き時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。外形寸法(mm)幅約17×奥行約49×高さ約9対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS15 Sequoia、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間1年間スロット数(個)2対応SDカードSD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)対応microSDカードmicroSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ
Lightningカードリーダー メモリーカードリーダー SD+マイクロSD Type-C変換アダプタ付 iPhone エレコムLightningカードリーダー メモリーカードリーダー SD+マイクロSD Type-C変換アダプタ付 iPhoneエレコム
7,498税込8,248
1個
当日出荷
パソコンを使わずに、iPhone・iPadとSDカードまたはmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。
付属品パソコン接続用USBケーブル×1本、USB TypeーC(TM)変換アダプター×1個ホワイト対応OSiOS 16/15/14.2以降、iPadOS 16/15/14.2以降、Windows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×51×10(※ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0/USB1.1保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディアTransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2ケーブル長(cm)本体Lightningケーブル:約5.5(コネクタを除く)、パソコン接続用ケーブル:約9.5(コネクタを除く)スロット数(個)2
USB Type C ドッキングステーション ハブ 11-in-1 PD 85W出力 【Windows mac iPad 等対応】 エレコムUSB Type C ドッキングステーション ハブ 11-in-1 PD 85W出力 【Windows mac iPad 等対応】エレコム
14,980税込16,478
1個
欠品中
11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。
用途11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。 USB Type-Cポート搭載パソコンに最大11ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できるドッキングステーションです。 USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 ※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。また、85Wで給電したい場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB Type-Cポート(給電専用)に電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコン本体を充電できます。 外部モニターへ映像を出力できるHDMI(R)、DisplayPort(TM)、VGAポートを搭載しています。ノートパソコンと合わせて最大4画面マルチモニター(拡張または複製)の構築ができます。 ※Windowsのみ。Macは最大2画面拡張+2画面複製もしくは4画面複製のマルチモニター構築となります。 HDMI・DisplayPortは4K/30Hzに、VGAは1920×1080/60Hzに対応しています。 高速データ転送が可能なUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB-Aポートを3ポート搭載しています。 イヤホン・ヘッドホンなどオーディオデバイスを接続できる3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。 USB Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用にぴったりです。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットパソコン/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 場所を取らないコンパクトサイズ。複数のデバイスを接続してもデスク周りをすっきり使えます。 ※法人で導入を検討される方は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※パソコン充電用のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターをご使用ください。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しない機器の場合、本製品の各映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Mode対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16 ※iPadを充電する際は、45W以上のUSB Power Delivery対応ACアダプターをご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137×75×17 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×3・供給電力値:3ポート合計13.5W(5V/2.7A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※、【映像出力/ダウンストリーム】2:DisplayPort(TM) ×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※、【映像出力/ダウンストリーム】3:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】3.5Φ4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式)、【映像出力/ダウンストリーム】※DisplayPort(TM)の入力信号は標準のDisplay Port(TM)1.2に対応している必要があります。※HDMIポートとDisplayPort(TM)、またはHDMIポートとVGAポート、またはDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、両※HDMIポートとDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、1ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzになり、他の2ポートは最大解像度と1920×1080/30Hzなります。ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード×1・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:micro SDメモリーカード×1・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
Lightningカードリーダー メモリーカードリーダー マイクロSD Type-C変換アダプタ付 iPhone エレコムLightningカードリーダー メモリーカードリーダー マイクロSD Type-C変換アダプタ付 iPhoneエレコム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
パソコンを使わずに、iPhone・iPadとmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。
付属品パソコン接続用USBケーブル×1本、USB TypeーC(TM)変換アダプター×1個ホワイト対応OSiOS 16/15/14.2以降、iPadOS 16/15/14.2以降、Windows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×32.5×7.9(※突起部分を除く)インターフェースUSB2.0/USB1.1保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】TransFlash・microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(UHS-I)ケーブル長(cm)パソコン接続用ケーブル:約9.5(コネクタを除く)スロット数(個)1
ドッキングステーション ハブ 14-in-1 Thunderbolt 4 対応 据え置き型 【 対応OS Windows Mac iPad 】 エレコムドッキングステーション ハブ 14-in-1 Thunderbolt 4 対応 据え置き型 【 対応OS Windows Mac iPad 】エレコム
29,980税込32,978
1個
当日出荷
Intel(R) Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。Thunderbolt 4ケーブルが付属し、最大40Gbpsの転送速度を提供しながら、映像を最大8K/30Hzまで出力可能。最大60W給電でノートパソコンへの充電もでき、あらゆる周辺機器への接続をケーブル1本で行えます。
用途Intel(R) Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4(Version 1))に対応しています。 Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大60Wの出力が可能。ノートパソコンへの充電が可能です。 Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ8K/30Hzで映像出力できるHDMI(R)ポートとDisplayPort(TM)を搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 ※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 ※HDMIポートとDisplayPort、HDMIポートとThunderbolt 4ポート、DisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※HDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 マグネット付きスタンドを付属しています。縦に置いて使えるため、デスク周りのスペースを有効活用できます。 付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 ※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB Type-Cケーブル×1(長さ:約41cm ※コネクター含まず)、マグネット付きスタンド×1、専用ACアダプター×1シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約92×40×125、【本体】約92×68×21動作環境温度5℃~40℃、湿度45%~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式セルフパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB Type-C(TM)ポート×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2・供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)、【ダウンストリーム】USB-Aポート×1・供給電力値:4.5W(5V/0.9A)、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2・供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)コネクタ仕様【アップストリーム】Thunderbolt 4ポート(最大入力135W/最大出力60W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。ポート【Thunderboltポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt 4ポート×1・供給電力値:15W(5V/3A)・対応解像度:最大8K/30Hz、【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】DisplayPort(TM)×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】HDMIポートとDisplayPort、またはHDMIポートとThunderbolt 4ポート、またはDisplayPortとThunderbolt 4ポート、またはHDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※1(※1パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。)、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mmステレオミニジャック(CTIA方式)※本製品を接続して映像出力を行う際は、必ず事前に取扱説明書をご確認ください。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)、【ダウンストリーム】microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・microSDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)
HDMI切替器 USB-C1入力 HDMI3入力1出力 セレクター 8K 60Hz HDMI2.1 手動/自動 切り替え リモコン付き エレコムHDMI切替器 USB-C1入力 HDMI3入力1出力 セレクター 8K 60Hz HDMI2.1 手動/自動 切り替え リモコン付きエレコム
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
8Kの映像体験をこの1台でシームレスに切り替え。3台のHDMI(R)機器・1台のUSB Type-C(TM)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめる切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大8K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途3台のHDMI(R)機器・1台のUSB Type-C(TM)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめる切替器です。iPhoneやiPadなどのUSB Type-Cポートからも映像出力が可能に。Macbook AirなどHDMIポートのない機器も接続できます。 本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 モニターへ出力する信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 最大8K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 ※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 ※USB Type-C入力ポートは、接続機器を問わず最大4K60Hzまでの対応となります。 HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 電源供給はUSB Type-Cポートから行うため、安定した映像出力が可能です。 ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 本体給電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 ※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 ※接続する機器のUSB Type-Cポートおよび接続するUSB Type-Cケーブルが、USB3.1以上のDisplay Alt modeに対応している必要があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1材質メタル質量(g)約190(本体)ポート数入力:3(HDMI)/1(USB Type-C(TM))、出力:1(HDMI) ※USB Type-C入力ポートの最大解像度は4K60Hzとなります。電源DC 5V/1Aコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3/USB Type-C ポート×1・出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1・電源:USB Type-C ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139.0×64.5×14.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】1200最大解像度8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI(R)2.1パッケージ紙箱