iPhone16 Pro/16 Pro Max カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバーエレコム翌々日出荷
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスフィルムです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値 ARコートにより高い透明度を実現しました。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 ※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。 置くだけで簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラレンズ保護ガラスフィルム×3、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アルミ合金色ブラック対応機種iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max