マルチペット構造が衝撃を吸収し画面を保護する指紋防止、抗菌、反射防止タイプのZEROSHOCK TABLET BIZ(LZ-WD10/W2)用画面保護フィルムです。
用途マルチペット構造が衝撃を吸収し画面を保護する抗菌、反射防止タイプのZEROSHOCK TABLET BIZ(LZ-WD10/W2)用画面保護フィルムです。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りがよく快適な操作を実現します。 保護フィルムを貼った画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果は、実力値であり保証値ではありません。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 貼りやすく、貼り直しも可能で、さらに水洗いすることで吸着力が回復します。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラ、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、抗菌、反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種ZEROSHOCK TABLET BIZ(LZ-WD10/W2)