11インチ iPad Air(M2)/iPad Air 10.9インチ 第5/4世代用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 軽量エレコム当日出荷
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできる11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり固定します。オートスリープ/オートウェイクアップ機能付きです。
用途極限まで薄さにこだわった軽量スリムな 11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)用フラップケースです。 iPad本体装着時の薄さは約13mm、ケース単体の重さは約220gです。iPad本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。 iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり固定します。 iPad本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。 フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。 ケースに収納した状態で、Apple Pencil Pro、Apple Pencil (第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。 フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・タイピングに最適な2通りの角度で使用できます。 ケースが画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他製品寸法:幅約183mm×厚さ約13mm×高さ約250mmセット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル色ブラック対応機種11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)適合品番A2902、A2903、A2316、A2324、A2325、A2072、A2588、A2589、A2591