カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(101)
    • ディスプレイ/モニター付属品(1)
  • 家電(6)
    • テレビ(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(7)
  • ASUS(エイスース)(29)
  • プリンストン(9)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • ヴォルフビジョン(1)
  • StarTech.com(151)
  • RS PRO(88)
  • メディアカバーマーケット(84)
  • サンワサプライ(71)
  • CIO(59)
  • 日本モレックス(molex)(52)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(48)
  • 変換名人(38)
  • BUFFALO(バッファロー)(37)
  • MOTTERU(36)
  • STMicro(35)
  • Anker(アンカー)(30)
  • LIAN LI(26)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini pc」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】 エレコム

    VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    モニター裏のスペースも無駄にしない!CPUやシンクライアント端末をモニター裏に設置できるVESA規格対応のCPUホルダーです。モニター裏、ポール、デスク下など好きな場所に固定することができます。
    用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。CPUやシンクライアント端末をモニター裏、モニターアームのポール部分、デスク下など、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 ※耐荷重:約5kg 。※デスク下に固定する場合は、天板裏に穴をあけてネジで締める必要があります。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約17mm~約70mm 。機器の固定をサポートする固定ベルトと、モニターアームのポール部分に取り付けるための固定用パーツを付属しています。 。※付属のクッションパッドを内側に貼り付けることで、滑り止めの役目を果たしつつ、機器への傷を防止します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー本体×1、固定ベルト×1、ポール固定用パーツ×1、クッションパッド×3、デスク裏固定ネジ(ST4.8×16)×4、ポール固定用ネジ(M5×25)×2、VESA固定用ネジ(M4×12)×8、スプリングワッシャー×4、ナット×4材質スチール幅(mm)118ブラック高さ(mm)129質量(g)約640奥行(mm)70耐荷重(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×70×129 ※本体底のネジ部除く適合厚さ(mm)【設置可能機器】約17~70
  • VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重3kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】 エレコム

    VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重3kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    モニター裏のスペースも無駄にしない!ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末をモニター裏に縦置きできる、VESA規格対応のCPUホルダーです。置き型スタンドとしても使用できます。
    用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。モニター裏に設置可能で、ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末などを縦置きできます。 ※耐荷重:3kg 。デスク上に直置きも可能で、置き型スタンドとしても使用できます。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約5mm~約70mm 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー台×1、スライドパーツ×2、L型金具×1、L型金具固定用ネジ(M4×8)×4、スライド台固定用ネジ(M4×12)×4、六角レンチ×1、VESA固定用ネジ(M4×12)×4、VESA固定用ネジ(M4×16)×4・VESA固定用ネジ(M5×12)×4・VESA固定用ネジ(M5×16)×4・ワッシャー×4・スペーサー×4材質ABS、スチールブラック質量(g)約420耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×108×80適合厚さ(mm)【設置可能機器】約5~70
  • セキュリティワイヤー ロックパーツ 3x7標準スロット・Mini・Nano・Noble対応 ESL-RPA パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー ロックパーツ 3x7標準スロット・Mini・Nano・Noble対応 ESL-RPA パソコン

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられるマルチロックプレート。 ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、別売りのワイヤーと南京錠でとめることで盗難から守ります。 4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツです。 小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応 小型セキュリティスロット、Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応 MiniSaverに対応 標準スロットに対応
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容マルチロックパーツ×1個材質ステンレス質量(g)約6.2タイプ通常種類ロックパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マルチロックパーツ:18×3.7×33
  • HDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) エレコム

    HDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz)

    エレコム
    639税込703
    1個
    当日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。HDMIプラグ(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続することができ、お手持ちのHDMIケーブルでHDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラなどに接続し高画質の映像出力が可能です。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。 。HDMIポート(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続が可能です。 。接続方向を問わず、HDMIポート(タイプA)側とHDMI Miniプラグ(タイプC)側の両方向からの接続使用が可能です。 。本製品はIC非搭載のパッシブタイプです。 。本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途HDMIケーブルをご用意ください。 。本製品はリピーター機能非搭載です。ケーブル総延長が5mを超えないよう接続してください。 。接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。 。HDMI Miniポート(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 。映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)準拠コネクタ形状【1】HDMIポート(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)対応機種HDMIポート(タイプA・19ピン):HDMI(タイプA・19ピン)ケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン):HDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等プラグ金メッキピン・金メッキコネクター伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+ステッカー
  • mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック エレコム

    mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック

    エレコム(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
    ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状miniDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5.5対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60pデータレート(Gbps)最大21.6
  • mini HDMI - HDMI 変換ケーブル スリムケーブル 4K/30Hz HEC/ARC対応 双方向通信 エレコム

    mini HDMI - HDMI 変換ケーブル スリムケーブル 4K/30Hz HEC/ARC対応 双方向通信

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    高音質・高解像度の映像を大画面で楽しめる!ビデオカメラなどのHDMI(R) Miniポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMIポートに接続できる、イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
    用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。ビデオカメラやレコーダーなどのHDMI Mini(タイプC)ポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMI(タイプA)ポートを接続。大画面で高音質・高解像度の映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(タイプA)ポートから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなどプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージヘッダー付きOPP袋ケーブルタイプスリム
  • HDMI変換アダプタ 【Mini HDMI(タイプC)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタ エレコム

    HDMI変換アダプタ 【Mini HDMI(タイプC)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタ

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HDMIをHDMI Mini(タイプC)に変換するHDMI変換アダプターです。 HDMI Mini端子(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Mini(タイプC)プラグ対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)プラグ:HDMI Mini端子搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
  • mini HDMI - HDMI 変換アダプタ 0.2m スーパースリム 4K/30Hz (ミニHDMI タイプCオス to HDMI タイプAメス) エレコム

    mini HDMI - HDMI 変換アダプタ 0.2m スーパースリム 4K/30Hz (ミニHDMI タイプCオス to HDMI タイプAメス)

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ビデオカメラやタブレットの映像や写真を、ディスプレイやテレビの大画面で楽しみたいときに。HDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。
    用途HDMI(R) Mini(タイプC)ポート搭載機器をHDMI(タイプA)ケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。すっきり配線できるスーパースリムタイプです。 。ビデオカメラやタブレットなどのHDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できます。HDMIポート搭載のディスプレイやテレビなどの大画面で撮影した映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(Type-A)ポートに接続したケーブルから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。ケーブルの長さは約20cmです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラックケーブル長(m)約0.2※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIポート(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)対応機種HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなどプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージヘッダー付きOPP袋ケーブルタイプスーパースリム
  • USB Type-C Mini HDMI 変換ケーブル 1m 4K 60Hz 単方向 モバイルモニター対応 複製/拡張 エレコム

    USB Type-C Mini HDMI 変換ケーブル 1m 4K 60Hz 単方向 モバイルモニター対応 複製/拡張

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコンなどから、Mini HDMI(R)ポート搭載のモバイルモニターなどに映像を出力できる変換ケーブルです。画面複製と画面拡張に対応しています。
    用途USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコンなどから、Mini HDMI(R)ポート搭載のモバイルモニターなどに映像を出力できる変換ケーブルです。 。Mini HDMIポート搭載のデバイスの映像信号を、USB Type-Cポート搭載のディスプレイやモニターには出力できません。 。パソコンなどの映像をディスプレイに複製・拡張できます。大きい画面に表示することで作業効率が向上します。 。接続する機器が、画面の複製・拡張に対応している必要があります。 。スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。サビなどに強い金メッキプラグと、高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。映像が正常に映らない場合は、本体機器側、映像機器側の状態や設定、ケーブルの接続状態をご確認ください。 。環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。本製品で映像出力を行う際は、出力元の機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。 。NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Mini HDMI(R)プラグ(タイプC・19ピン)対応機種USB Type-Cプラグ側ケーブル径(Φmm)4.2伝送速度(Gbps)最大18 ※理論値対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz音声出力ケーブルタイプノーマルタイプ
  • クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー エレコム

    クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー

    エレコム
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ■スマートフォンやタブレットPCのタッチパネルをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細繊維ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■0.1デシテックスの超極細繊維で編んだ生地を、特殊加工によりさらに高密度化した高性能ワイピングクロスです。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質ポリエステル70%、ナイロン30%ブルー外形寸法(mm)150×150入数1枚
  • 45W USB-C 充電器 PD/PPS対応 GaN II採用 折りたたみプラグ コンパクト スマホ/タブレット/ノートPC対応 エレコム

    45W USB-C 充電器 PD/PPS対応 GaN II採用 折りたたみプラグ コンパクト スマホ/タブレット/ノートPC対応

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スマートフォンやタブレット、ノートパソコンをこれひとつで充電!USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。最大45W出力のUSB Power Deliveryに対応しています。手のひらに収まるコンパクトサイズで、外出や出張時の持ち運びにも便利です。※USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。 。対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットを最大45W出力のUSB Power Deliveryで充電できます。 。※USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。GaN II(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。コンパクトなので、外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。電源プラグは本体に折りたたんで、すっきりコンパクトに収納できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。MagSafe 3に対応しています。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使って、MacBookをスムーズに充電できます。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。※充電ケーブルは同梱していませんので、別途ご用意ください。 。日本国内専用です。 。※接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。 。※接続機器や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※温度上昇時など、状況によっては安全性保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度本製品と接続機器の接続を切り、しばらく待ってから再度接続してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末質量(g)68備考【法令】◇PSE 特定電気用品使用温度範囲(℃)0~25ポート数1構造【コンセントプラグ】90度スイング構造コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×34.6×34.6定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21対象地域日本定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時2.8A、5V~21V時2.25A
  • 45W USB-C 充電器 PD/PPS対応 GaN II採用 1.5m USB-Cケーブル付属 スマホ/タブレット/ノートPC対応 エレコム

    45W USB-C 充電器 PD/PPS対応 GaN II採用 1.5m USB-Cケーブル付属 スマホ/タブレット/ノートPC対応

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット、ノートパソコンをこれひとつで充電!USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。最大45W出力のUSB Power Deliveryに対応しています。手のひらに収まるコンパクトサイズで、外出や出張時の持ち運びにも便利です。長さ約1.5mのUSB Type-Cケーブルが付属しています。 ※USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。 。対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットを最大45W出力のUSB Power Deliveryで充電できます。 。※USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。GaN II(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。コンパクトなので、外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。電源プラグは本体に折りたたんで、すっきりコンパクトに収納できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。MagSafe 3に対応しています。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使って、MacBookをスムーズに充電できます。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。長さ約1.5mのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。日本国内専用です。 。※接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。 。※接続機器や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※温度上昇時など、状況によっては安全性保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度本製品と接続機器の接続を切り、しばらく待ってから再度接続してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブル質量(g)68 ※ケーブル除く備考【法令】◇PSE 特定電気用品使用温度範囲(℃)0~25ケーブル長(m)1.5構造【コンセントプラグ】90度スイングコネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×34.6×34.6定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(60W対応)定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21対象地域日本定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時2.8A、5V~21V時2.25A
  • キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 ミニサイズ コンパクト Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌 エレコム

    キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 ミニサイズ コンパクト Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌

    エレコム
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO(キーパレット)”です。 実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。 本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。 原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。 色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。 本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。 子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。 軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。 最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。 キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。 ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。 付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。 カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。 プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。 押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。 気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCaps Lock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 ”Caps Lock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。 キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。 キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。 本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。 本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。 パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 むずかしい設定は不要で、レシーバーをパソコンにつなぐだけですぐに使用できます。 本体の表面には、使わないときに電源をオフにできるスイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 レシーバーは超小型タイプを採用し、キーボード本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 レシーバーは、さまざまな色の床に落としても見つけやすい、オレンジ色を採用しています。 単3形乾電池1本で約2年使える長寿命設計です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚ブラックサイズミニ質量(g)約310※電池含まず、【レシーバー】約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB 2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン、Chromebook対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×136×23(スタンド含まず)、約267×136×33(スタンド時)、【レシーバー】約20×16×6.5通信方式GFSK方式キー数84キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)17電波周波数2.4GHz帯
  • USBケーブル miniB-A ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
  • キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 ミニサイズ Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌 カードスタンド付 エレコム

    キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 ミニサイズ Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌 カードスタンド付

    エレコム
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEYPALETTO(キーパレット)”です。 実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。 本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。 原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。 色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。 本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。 子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。 軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。 最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。 キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。 ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。 付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。 カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。 プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。 押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。 気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCapsLock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”CapsLock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 ”CapsLock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。 キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。 キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。 本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。 本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。 むずかしい設定は不要で、USBケーブルをパソコンにつなぐだけですぐに使用できる有線接続タイプです。 パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。 VCCIClassBを取得した、電波障害が少ない設計です。 抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容キーボード本体×1台、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚ブラックサイズミニ質量(g)約315※ケーブル含むケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン、Chromebook対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×136×23(スタンド含まず)、約267×136×33(スタンド時)キー数84キーキー配列日本語配列保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)17
  • ピンマイク クリップマイク 4極ミニプラグ 無指向性 PC 変換ケーブル付 収納ポーチ ケーブル長:1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ピンマイク クリップマイク 4極ミニプラグ 無指向性 PC 変換ケーブル付 収納ポーチ ケーブル長:1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。 イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
    付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマーブラック質量(g)約16寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×24(ケーブル、クリップ含まず)ケーブル長(m)約1.8接続方式Φ3.5mm4極ミニプラグ対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±2dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)保証期間6カ月間(保証規定はWEB保証規定確認)指向性【マイク】無指向性インピーダンス(Ω)2200周波数帯域(Hz)20~20,000マイクミュート
  • キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ミニサイズ コンパクト カラー キーボード Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌 エレコム

    キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ミニサイズ コンパクト カラー キーボード Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO(キーパレット)”です。 実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。 本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。 原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。 色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。 本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。 子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。 軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。 最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。 キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。 ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。 付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。 カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。 プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。 押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。 気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCaps Lock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 ”Caps Lock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。 キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。 キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。 本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。 本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。 Bluetooth(R) Low Energyに対応したパソコンなどの機器で、USBポートをふさがずにワイヤレス接続ができます。 レシーバーを挿す必要がないため、USBポートが少ない薄型パソコンやタブレットにもおすすめです。 本体の表面には、使わないときに電源をオフにできるスイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 単3形乾電池1本で約2年使える長寿命設計です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚ブラックサイズミニ質量(g)約310※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R) HOGPプロファイルに対応したWindowsパソコン、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×136×23(スタンド含まず)、約267×136×33(スタンド時)通信方式GFSK方式キー数84キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)17BluetoothBluetooth 5.1 Class2電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
  • ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠 エレコム

    ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠

    エレコム(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    その他簡易パッケージ(PP袋)ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
  • ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラック エレコム

    ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本
    当日出荷
    パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
    ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
  • USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコム

    USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
  • HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS エレコム

    HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS

    エレコム(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2
  • ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス] エレコム

    ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス]

    エレコム(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ブラックシールド2重シールド
  • Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません
    用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning、【2】USB-A対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • 変換アダプタ miniDisplayport[オス] - HDMI[メス] ミニディスプレイポート 0.15m エレコム

    変換アダプタ miniDisplayport[オス] - HDMI[メス] ミニディスプレイポート 0.15m

    エレコム(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタ。
    ケーブル長(m)0.15アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル太さ(mm)Φ6.5ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム

    miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
    ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応ケーブルタイプスーパースリムタイプ
  • USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠ケーブル長(m)0.25コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
  • ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き エレコム

    ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き

    エレコム(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
    ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
  • USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム
    709税込780
    1個
    当日出荷
    UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠 エレコム

    ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠

    エレコム(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    その他簡易パッケージ(PP袋)コネクタ形状D-sub15pin(ミニ)オス対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
  • USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック

    エレコム
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル
    ブラック対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
  • Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。
    用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。ホワイト保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • miniDisplayport変換アダプタ DVI-ミニディスプレイポート エレコム

    miniDisplayport変換アダプタ DVI-ミニディスプレイポート

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Macなどのミニディスプレイポート端子搭載PCに最適なシンプルデザイン!Mini DisplayPort搭載PCとDVIデジタル端子搭載のディスプレイ等を接続するのに最適なMini DisplayPort-DVI変換アダプタ。 1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応します。 DVIデジタル入力に対応したディスプレイに接続し、高画質で鮮明な画像を表示することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
    ケーブル長(m)0.15シールド3重シールド
  • HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI タブレット デジタルビデオカメラ 3重シールドケーブル 10cm ブラック エレコム

    HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI タブレット デジタルビデオカメラ 3重シールドケーブル 10cm ブラック

    エレコム
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットやデジタルビデオカメラなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI mini(タイプC)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI mini(タイプC)オス:HDMI mini端子搭載のスマートフォン・タブレット等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5コネクタ2HDMI mini(タイプC)オスHDCP対応非対応
  • miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム

    miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック

    エレコム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    3D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応!映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現し、「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプC・19ピン)側:ビデオカメラレコーダーなどHDMI-Mini出力端子を持つ機器プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.8ケーブルタイプノーマルタイプ
  • キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム

    キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5

    エレコム(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
    付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2幅(mm)286.5サイズコンパクト高さ(mm)20.4質量(g)【キーボード本体】約264※電池を含まず奥行(mm)121.5電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】286.5×121.5×20.4通信方式GFSK方式電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHID(Human Interface Device)
  • HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラック エレコム

    HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI 3重シールドケーブル 10cm ブラック

    エレコム
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットPCに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットPCなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Mini(タイプC)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)オス:HDMI Mmini端子搭載のスマートフォン・タブレット等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5HDCP対応非対応
  • USBケーブル デジカメ用 ミニ8pin平型タイプ フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル デジカメ用 ミニ8pin平型タイプ フェライトコア ブラック

    エレコム
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。[USB2.0Standard-A/平型mini8pin] 平型mini8pinを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラックコネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-平型mini8pinオス対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及び平型mini8pin端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1
  • miniDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート エレコム

    miniDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート

    エレコム
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、VGA(D-sub 15pin)コネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できる変換アダプタです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。 最大1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応しています。 ※D-Sub 15pinからMini DisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。
    ケーブル長(m)0.15シールド3重シールド