カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- 明工社(117)
- アメリカン電機(33)
- オーム電機(9)
- オーム電機[配線パーツ](6)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- ナカバヤシ(3)
- 水本機械製作所(3)
- ORIRO(3)
- 城田鉄工(不二式)(3)
- 浦谷商事(2)
- 東芝ライテック(2)
- ナガイレーベン(2)
- Omnicharge(2)
- アウス(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マルアイ(1)
- WING ACE(1)
- JOB Master(1)
- ブランドをもっと見る
「oa-6」の検索結果

電源タップ 延長コード 6個口 3P 5m スイングプラグ ホワイト OAタップ コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【二重被覆】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)820スイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500W定格電圧(V)125コンセント個数6個口コンセント形状3Pコード長さ(m)5定格電流(A)15機能絶縁キャップ付、スイングプラグ、二重被覆プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 6個口 2P スイングプラグ コンセント OAタップ
エレコム¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×色ホワイト定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×132×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 一括スイッチ LED付 ほこり防止シャッター RoHS OAタップ
エレコム¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂適合規格PSE適合定格出力電流(A)【AC】15機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】○(スイッチ内)プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセント
エレコム¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 6個口 5m 3P マグネット スイングプラグ EU RoHS指令準拠 OAタップ コンセント
エレコム¥5,698税込¥6,2681個当日出荷マグネット付きの3P対応6個口電源タップです。5mコードで離れた場所にも配線しやすく、二重被ふく、二重構造、スイングプラグを搭載。オフィスのデスクまわりやラック周辺の電源増設に適しています。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【二重被覆】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)850定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)5プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード ハーネスプラグ 6個口 3P 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ
エレコム¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷ハーネスプラグ仕様の6口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【モジュラージャック】×定格15A・125V・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×43.5×26プラグハーネスプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 6個口 3P ロング型 過電流防止ブレーカー マグネット 一括スイッチ 抜け止め
エレコム¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷過電流が発生した際に回路を遮断し、接続機器の故障や電気火災を予防する安全ブレーカーを搭載! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した6個口タップです。OA機器やPC周辺機器を複数接続するオフィス、作業場、設備まわりの電源管理におすすめです。付属品×仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×スイッチ○(ブレーカー)定格125V 15A 1500Wコンセント個数6個口プラグ3ピン差込口形状【本体】3ピン
電源タップ 延長コード ハーネスプラグ 6個口 3P マグネット 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ
エレコム¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷ハーネスプラグ仕様の6口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【モジュラージャック】×定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口プラグハーネスプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P マグネット ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント
エレコム¥4,798税込¥5,2781個当日出荷マグネット付きで固定しやすい3P対応6口のシャッター付き電源タップです。2.5mコード、二重構造、二重被ふく、スイングプラグを備え、OA機器やPC周辺機器を安全にまとめて接続できます。冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できます。付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数6口コード長さ(m)2.5定格出力電流(A)【AC】15機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター○