電源タップ 延長コード 6個口 5m 3P マグネット スイングプラグ EU RoHS指令準拠 OAタップ コンセント
マグネット付きの3P対応6個口電源タップです。5mコードで離れた場所にも配線しやすく、二重被ふく、二重構造、スイングプラグを搭載。オフィスのデスクまわりやラック周辺の電源増設に適しています。
- 用途
- 電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
- 仕様
- 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【二重被覆】×
- 材質
- 本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 850
- 定格
- 15A・125V・1500W
- コンセント個数
- 6個口
- コード長さ(m)
- 5
- プラグ
- 2ピン・スイングプラグ
- フック
- 【壁掛け用】×
- マグネット
- ○
- 差込口形状
- 【本体】3ピン
- 雷ガード
- ×
- 埃防止シャッター
- ×
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ
































