カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- BIGM(丸山製作所)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 新コスモス電機(1)
- ATEN(1)
「os-3m-l」の検索結果

イヤホン 有線 Φ3.5mm 3極 カナル型 高音質 ケーブル強度向上設計 イヤーピース付属 1.2m
エレコム¥989税込¥1,0881個翌々日出荷音楽・動画・ゲームに便利な有線イヤホンです。変換ケーブルや充電、面倒な設定は不要でΦ3.5mmミニジャックを搭載した機器に接続するだけで、音楽を楽しむことができるモデルです。バランスの良い高音質と、耳への負担が少ないカナル型で、長時間の装着も快適。用途Φ3.5mmミニジャックを持つ機器で使える有線イヤホンです。 。厳しい耐久性試験をクリアした、断線しにくい「ケーブル強度向上設計」のため、安心して使用できます。 。メーカー測定基準に準拠 。音漏れしにくい密閉式の耳せんタイプのカナル型です。音楽に集中でき、没入感を高めます。 。Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの良い音質で再生できます。 。購入後はご使用のスマートフォンやタブレット、パソコンに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどは一切不要です。 。Φ3.5mmミニジャックがない機器では使用できません。使用する機器や用途に合わせて、対応する形状・規格の変換アダプターを別途ご購入またはご用意ください。 。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。 。フィット感が選べるイヤーピースが付属し、一般的なS・M・Lの3サイズを同梱しています。 。Mは本体装着済み 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。