カテゴリ

  • オフィス家具(2)
    • モニター机上台(2)
  • パソコン/周辺機器(348)
    • PC・CPUスタンド(3)
  • 家電(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(21)
  • リヒトラブ(11)
  • YAMAZEN(山善)(54)
  • アール・エフ・ヤマカワ(49)
  • アイリスオーヤマ(78)
  • サンワサプライ(301)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(5)
  • StarTech.com(226)
  • ナカバヤシ(35)
  • TRUSCO(47)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,612)
  • BUFFALO(バッファロー)(788)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(653)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(372)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(368)
  • ATEN(318)
  • NEC(187)
  • サンワダイレクト(183)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(167)
  • 色グレー(15)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラウン(13)
  • 色ブラック(159)
  • 色ブルー(18)
  • 色ベージュ(12)
  • 色ホワイト(68)
  • 色柄物(5)
耐荷重(kg)
  • 10(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc 台」の検索結果

358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(29.5cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(29.5cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペースエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質パーチクルボード、スチール質量(kg)約1.15耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×120内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ディスプレイスタンド下部】約295×260×108対応インチサイズ~27インチディスプレイ
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付エレコム(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。セット内容排熱用ゴム脚×2材質ABS、スチールブラック質量(g)約840耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートパソコン
USB切替器 PC2台 ケーブル付属 エレコムUSB切替器 PC2台 ケーブル付属エレコム(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 2本ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×21×43対応【Self power】×、【BUS power】○インターフェースUSB動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、350mA以下の消費電力であること。保証期間6カ月間通信速度最大480Mbps
USB切替器 PC4台 ケーブル付属 エレコムUSB切替器 PC4台 ケーブル付属エレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 4本ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×21×76対応【Self power】×、【BUS power】○インターフェースUSB動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。保証期間6カ月間通信速度最大480Mbps
PC切替器 ボックスタイプ PC2台 DVI対応 エレコムPC切替器 ボックスタイプ PC2台 DVI対応エレコム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。 USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。 Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。 MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。 配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。 高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様【切替音】なし付属品パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、マニュアル質量(g)約320(ケーブルを含まず)切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。定格電圧(V)5対応OSディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準で装置したWindows11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000AdvancedServer/2000Serverが動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25(ケーブル、突起部を含まず)対応機種USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス ※1 ※1マウス:以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。M-K5URBK/RS、M-K5URWH/RS、M-K6URBK/RS、M-K6URWH/RS、DVIコネクタ搭載ディスプレイ、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。最大消費電力(W)5インターフェース【パソコン側】DVI-D24ピン(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】DVI-D24ピン(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1最大解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)保証期間1年間電源供給方式バスパワー最大接続台数【パソコン】2台供給電流(A)ポート合計1以内(1ポート当たり0.5以内)
冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファンエレコム(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル材質ABSブラック回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4風量【風力切替】無段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
PC切替器 ボックスタイプ PC4台 DVI対応 エレコムPC切替器 ボックスタイプ PC4台 DVI対応エレコム
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。 4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。 USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。 Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。 MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。 配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。 高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様【切替音】なし付属品パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、パソコン用カスタムケーブル(1.8m ※コネクター含む)1本、ACアダプター、マニュアル質量(g)500(ケーブルを含まず)切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。定格電圧(V)5対応OSディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準で装置したWindows11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000AdvancedServer/2000Serverが動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×80×25(ケーブル、突起部を含まず)対応機種USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス ※1 ※1マウス:以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。M-K5URBK/RS、M-K5URWH/RS、M-K6URBK/RS、M-K6URWH/RS、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください、DVIコネクタ搭載ディスプレイインターフェース【パソコン側】DVI-D24ピン(オス)×4・USBタイプA(オス)×8・3.5Φステレオミニ(オス)×4、【周辺機器側】DVI-D24ピン(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1最大解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)保証期間1年間供給電流(A)ポート合計1以内(1ポート当たり0.5以内)
冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応 エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応エレコム(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル材質ABS、アルミシルバー質量(g)約785(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33(ケーブルを除く)風量【風力切替】2段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 小型バー 12.1~17インチ対応 エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 小型バー 12.1~17インチ対応エレコム(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル材質ABSブラック質量(g)約283(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3000±300定格電圧(V)5羽根枚数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約60×60×10対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×110×36(ケーブルを除く)風量【風力切替】無段階消費電流(mA)250保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約28電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約24
冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応 エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応エレコム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
材質ABS、アルミブラック質量(g)約1,530(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1300±200定格電圧(V)5羽根枚数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約140×140×16.5対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×280×64(ケーブルを除く)風量【風力切替】無段階消費電流(mA)460保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約41電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約115
PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコムPC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクトエレコム(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機仕様【切替音】なし付属品マニュアル質量(g)305※ケーブルを含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5最大解像度2048×1536保証期間1年間最大消費電力(mW)130電源供給方式バスパワー
PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付 エレコムPC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付エレコム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
仕様【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし付属品マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル質量(g)88切替方式手元スイッチ定格電圧(V)5ケーブル長(m)切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8対応機種Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず最大消費電力(W)0.5インターフェース【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)ポート合計400以内
ノートパソコンスタンド タブレットスタンド 縦置き はさみ幅15~65mm アルミ合金 滑り止め PCスタンド エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 縦置き はさみ幅15~65mm アルミ合金 滑り止め PCスタンドエレコム
4,398税込4,838
1個
欠品中
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンド。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
用途机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 はさみ幅は、約15mm~約65mmで調整可能です。 底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 幅調整用の六角レンチが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容スタンド本体、六角レンチ材質アルミ合金、シリコンシルバー質量(g)約505寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×95~約140×47適合サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットはさみ幅約15~65mm
PC切替器 HDMI対応 手元スイッチ付 エレコムPC切替器 HDMI対応 手元スイッチ付エレコム(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。 HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。 2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。 ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。 裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。 手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。 切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。 [Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能 専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
最大接続台数【パソコン】2台仕様【切替音】なし付属品マニュアル質量(g)約410※ケーブルを含む切替方式手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[ScrollLock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2( ※3 ※4) ※3:ホットキーでの設定が必要です。 ※4:マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-HDMIコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む対応OSディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、WindowsVista(~SP1)(32bit、64bit)、WindowsXP(~SP3)(32bit、64bit)が動作するPC/AT互換機、macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78.4×62.4×23.5対応機種PlayStation/PlayStationR3(システムソフトウェア・バージョン3.66)、USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス、HDMIタイプA搭載のディスプレイ ※3D機能には対応しておりません、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。最大消費電力(W)2.65インターフェース【パソコン側】HDMIタイプA(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】HDMIタイプA(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1最大解像度ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)・4:3解像度/1600×1200(UXGA)保証期間1年間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)300(合計1500mW)
USB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 エレコムUSB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能エレコム(3件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き付属品給電用ケーブル×1本ブラック直径(Φmm)【ファン】約33質量(g)約450定格電圧(V)DC5ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く消費電流(mA)400保証期間6カ月間風量調整3段階(弱・中・強)
パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cmエレコム(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
液晶ディスプレイの高さを上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができるスチール製のディスプレイ台です。
材質本体:スチール、ゴム脚:シリコン質量(kg)約1.2耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×202×82対応インチサイズ~27インチディスプレイ
USB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチ エレコムUSB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチエレコム
12,980税込14,278
1個
当日出荷
離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。 4台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。
付属品USBケーブル(1.2m ※コネクター含む)×2、USBケーブル(1.8m ※コネクター含む)×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1質量(g)約130規格USB3.0ポート数【ダウンストリーム】4(USB Type A/デバイス側)、【アップストリーム】4(USB Type B/PC側)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27対応【Self power】○、【BUS power】○インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー※電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電が可能です。ケーブル等は別途ご購入ください。通信速度最大5Gbps
ノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できます。※2ポート以上同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2・USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5プラグ形状90度スイング構造
ノートパソコンスタンド 縦置き はさみ幅15~24mm 【~15.6インチ パソコン/~12.9インチ タブレット対応】 エレコムノートパソコンスタンド 縦置き はさみ幅15~24mm 【~15.6インチ パソコン/~12.9インチ タブレット対応】エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンドです。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製。ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。
用途サイズが小さく省スペースなため、机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。 堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 はさみ幅は、約15mm~約24mmで調整可能です。 底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 通気性が良いため、ノートパソコンに熱がこもりにくい設計です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質アルミ合金、シリコンシルバー質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×85~100×55適合サイズ~15.6インチノートパソコン、~12.9インチタブレットはさみ幅約10~24mm
ノートパソコン 充電器 PD65W Type-C×2 小型 軽量 エレコムノートパソコン 充電器 PD65W Type-C×2 小型 軽量エレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大70Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumブラック質量(g)約127使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大70Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約55×29.5×60定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力65、2ポート同時接続時:合計最大出力70、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力50プラグ形状固定プラグ
USB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属 エレコムUSB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属エレコム
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
ACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65W エレコムACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65Wエレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 ※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 ※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 ※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品変換コネクター×4ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約178使用温度範囲(℃)0~35適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状【1】F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm・対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、【2】Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、【3】Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm・対応メーカー:Dell) ※付属品、【4】D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm ・対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×28.5×63(ケーブルを除く)定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)65使用地区日本定格出力電圧(V)19プラグ形状90度スイング構造定格出力電流3.42A
Type-C充電器 PD 45W PPS対応 ノートパソコン向け TypeCケーブル一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムType-C充電器 PD 45W PPS対応 ノートパソコン向け TypeCケーブル一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力45W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 ※USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。 USB Type-C(TM)ポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2mです。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 ※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookやWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約153.2※ケーブル、コネクター部分含む使用温度範囲(℃)-10~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8 ※ケーブル、コネクター部分除く定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45使用地区日本定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時2.25A
Type-C充電器 PD 45W PPS対応 USB-C×1ポート ノートパソコン向け TypeCケーブル付属 2m 折りたたみプラグ エレコムType-C充電器 PD 45W PPS対応 USB-C×1ポート ノートパソコン向け TypeCケーブル付属 2m 折りたたみプラグエレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力45W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。別途ケーブルを用意する必要のない、USB Type-C - USB Type-Cケーブル付属タイプです。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 ※USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。 別途ケーブルを用意する必要のない、USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル付属タイプです。 足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 ※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookやWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約76.5※ケーブル除く使用温度範囲(℃)-10~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時2.25A
ノートPC用充電ケーブル(USB Type-C/DC4.0mmコネクター/60W) エレコムノートPC用充電ケーブル(USB Type-C/DC4.0mmコネクター/60W)エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
出張やテレワークの際のパソコンの充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、Dynabook K50シリーズで使える充電ケーブルです。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもノートパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
用途Dynabook K50シリーズで使える充電ケーブルです。最大20V/3Aの60W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに充電ができます。 パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC丸型プラグ(外径4.0mm/内径1.7mm・センタープラス)適合機器ノートパソコン側:丸型ポートを搭載し、純正ACアダプターの出力電圧値が19V~20Vのノートパソコン、AC充電器側:USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery対応のAC充電器(AC100-240V(50Hz/60Hz)) ※単独ポート定格出力電圧19V~20V(単独ポート最大出力65W以上推奨)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.0パッケージ袋+ステッカー
変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 60Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】 エレコム変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 60Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキ対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput PS系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量 エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput PS系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量エレコム(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
欠品中
XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる! 振動モーターなしで軽量なストレート配置(PS系)の有線13ボタンスタンダードゲームパッド。
用途連射機能、スティックモード切替機能を備えた、ストレート配置(PS系)の13ボタン有線軽量ゲームパッド。 XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 MODEボタンでデッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を切替ができます。 振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能で、RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで活躍します。 ※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 モードや連射を知らせてくれるLEDランプがついています。 Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! ※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アナログスティック】2本、【スティック配置】ストレート(PS系)、【スティックカバー交換】対応、【VCCI Class B】対応、【連射機能】あり、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし、【スティックモード切り替え機能】あり、【スティック感度切り替え機能】なしセット内容ゲームパッド本体×1台ブラック適合規格XInput/DirectInputケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約184※ケーブル含む対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×65×99 ※ケーブル除く保証期間1年間振動なし動作モードアナログモード軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン電源供給方式USBバスパワーボタン仕様【アナログトリガー】2ボタン、【メカニカルトリガーボタン】なし
変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 60Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】 エレコム変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 60Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】エレコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキ対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
ノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~21V時3.25、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~5.9V時3、3.3~11V時2、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力65、QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~21、QC出力3.6~6/6~9/9~12、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力3.6~6/6~9/9~12、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~5.9/3.3~11、QC出力3.6~6/6~9/9~12プラグ形状90度スイング構造
Bluetoothマウス 静音 ワイヤレス 5ボタン 左手専用 抗菌 2台接続可 EX-G エレコムBluetoothマウス 静音 ワイヤレス 5ボタン 左手専用 抗菌 2台接続可 EX-Gエレコム
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズの左手専用モデル。左利きの方はもちろん、右手でメモ書きや電話など別の作業をしたい方にもおすすめな左手用Bluetooth(R)5ボタンマウスです。
用途医師との共同開発により究極の握り心地を実現した左手専用5ボタンマウス”EX-G”。 一般的なマウスと異なり、右側に左クリックを配置した、人差し指で主な操作ができる左手専用設計です。左利きの方はもちろん、右手でメモ書きや電話など別の作業をしたい方にもおすすめです。 習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 ”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 ”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する、多数の医師が製品に対して客観的評価を行う「AskDoctors評価サービス」の認定商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 ※2023年4月 AskDoctors調べ 左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 ※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、左右ボタンの切り替えやボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 最大2台のBluetoothマウス対応機器に接続可能な接続先切り替え機能を搭載しています。 本体上部のボタンで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):2台)セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラック電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Android、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約16カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 30Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】 エレコム変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 30Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】エレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキ対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz
USB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 エレコムUSB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型エレコム
4,098税込4,508
1個
欠品中
ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65使用地区日本定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 30Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】 エレコム変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 30Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキ対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコンエレコム
2,424税込2,666
1個
当日出荷
モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。 一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。 OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。 ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。 ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合その他:接着セット内容南京錠、カギ2本、取付パーツ×3個、両面シール×3個【ワイヤー】シルバータイプ通常種類南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×12.5×48.5、取付パーツ:40×40×20ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性 【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラックエレコム(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品充電台、USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、ウィンドスクリーン型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約55(ヘッドセット)、約185(充電台)電源(V)DC5出力Bluetooth power class2対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×50×165(ヘッドセット)、約80×31×73(充電台)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.2保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大約25指向性【マイク】単一指向性各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状オーバーヘッド通話時間(時間)最大約19連続待受時間約205時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動 エレコムKVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動エレコム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)690※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×2) 2台同時充電可 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×2) 2台同時充電可エレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高出力30Wがポケットに収まる!USB Power Delivery 30Wでスマートフォンやタブレット・ノートパソコン・ゲームなどを充電できるモバイルバッテリーです。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。
用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。 USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、さまざまな機器を充電できます。 iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 ※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。 ※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 ※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 本製品は約2時間で充電できます。 ※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 ※USB Type-Cポートはいずれからも入力(本製品の充電)が可能ですが、2つのポートで同時に入力することはできません。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品なしブラック質量(g)約190規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品出力USB Type-C1/C2:5V/3A、9V/3A、 12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)・2ポート同時接続時:5V/3A (合計最大出力15W)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器入力USB Type-C1/C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000(3.7V)USBポート数2使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Cバッテリー容量(Wh)37.0
KVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動 エレコムKVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動エレコム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)460※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニサイズ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint ガンメタリック エレコムキーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニサイズ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint ガンメタリックエレコム
4,898税込5,388
1個
当日出荷
最薄部わずか5.7mm!ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 使いやすい日本語配列を採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):3台)、【マルチファンクション機能】13キーセット内容キーボード本体×1台、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本ガンメタリックサイズミニ質量(g)約270電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10、Android 14/13、macOS Ventura 13、iOS 17、iPadOS 17接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×156×12通信方式GFSK方式キー数82キーキー配列日本語配列バッテリー容量(Ah)0.45保証期間1年間電池寿命1回のフル充電で最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)17.2BluetoothBluetooth 5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
ノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC丸型プラグ(5.5/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC 各種対応】 エレコムノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC丸型プラグ(5.5/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC 各種対応】エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
出張やテレワークの際のパソコンの高速充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、丸型ポート搭載の東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
用途東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/5Aの100W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに高速充電ができます。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能です。 パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 ※電源コネクターが本製品に付属の丸型コネクター形状(外径5.5mm、内径2.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値19V~20Vのノートパソコンに使用することができます。 ※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。 ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 ※法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※当製品は19V~20V仕様のパソコン専用です。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 ※ご使用の純正ACアダプターより低いW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器に接続した場合、充電が遅くなるもしくは充電しないことがあります。純正ACアダプターより大きなW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器をご使用ください。 ※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 ※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 ※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 ※パソコン充電用のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器は付属しておりません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。適合最大20V/5A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・センタープラス)適合機器ノートパソコン側:丸型ポートを搭載し、純正ACアダプターの出力電圧値が19V~20Vのノートパソコン、AC充電器側:USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery対応のAC充電器(AC100-240V(50Hz/60Hz)) ※単独ポート定格出力電圧19V~20V(単独ポート最大出力100W以上推奨)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.6パッケージ袋+ステッカー