カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- メディアカバーマーケット(338)
- HARWIN(25)
- MATRIX(20)
- アルスコーポレーション(12)
- ダイゴー(10)
- 東海興商(8)
- ELPA(6)
- 日本モレックス(molex)(4)
- StarTech.com(4)
- アズワン(3)
- アルス(3)
- カシオ計算機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイリスチトセ(3)
- グリーンハウス(3)
- audio-technica(3)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
「pc-180」の検索結果
特価

USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 10cm スイングコネクタ
エレコム(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。質量(g)約27.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
リュック 大容量 35L シューズ収納 16インチPC対応 小物整理ポケット付 バックパック 180度オープン構造
エレコム¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷出張や旅行におすすめ!多彩なポケットで用途ごとに分けて収納できる、トラベルバックパックです。底面にはシューズの収納に便利なポケット付き。メイン気室は180度フルオープンで、荷物の出し入れもスムーズです。背面には盗難防止ファスナー付きの隠しポケットを備え、貴重品も安心して持ち運べます。用途シューズの収納に便利なポケットを底面に備え、他の荷物と分けて収納可能。濡れた衣類やジム用品の持ち運びにも便利です。 。出張や旅行でも活躍する、たっぷり収納できる大容量タイプです。 。メイン気室はキャリーケースのように180度フルオープンで開くため、着替えなどの荷物が取り出しやすいです。 。前面上下にファスナーポケット付き。下部のポケットは横長タイプで、折りたたみ傘の収納に便利です。 。前気室には、ガジェットなどの小物を用途に合わせて整理できる多彩なポケットを装備。旅先でもスムーズに整頓できます。 。パソコン気室には、16インチまでのノートパソコンを収納可能です。 。側面には、ペットボトルなどの収納に便利なオープンポケット付き。使わないときはファスナーを閉じて、ポケットを目立たなくすることができます。 。荷物の量に合わせて本体をスリムにできる調整ベルト付きです。 。背面には、盗難防止にもなるファスナー開閉式の隠しポケットを装備。財布やスマートフォンなどの貴重品を安心して収納できます。 。背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 。荷物が重くなってもショルダーベルトの根元が自然に伸縮し、肩への負担を軽減。長時間の移動もストレスなく使えます。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材を採用。水や汚れが染み込みにくく、汚れてもサッと拭き取れます。 。※完全に水の侵入を防ぐものではありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル、ポリウレタン色ブラック質量(g)約1680容量(L)約35表面処理PUコーティング対応機種16インチまでのノートパソコンポケット数(側面)オープンポケット×1、(前面)ファスナーポケット×2、ファスナーポケット(シューズ収納用)×1、(気室内)前気室:オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×1・ファスナーポケット×1、メイン気室:ファスナーポケット(メッシュ)×1・ファスナーポケット×1、パソコン気室:パソコンスリーブ(ストレッチ)×1、(背面)ファスナーポケット×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約210×約510 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×約26×約370 ※16.0インチノートパソコンの参考収納寸法パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)※約290×約26×約370が対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。
USBハブ 2.0 7ポート 個別スイッチ付 セルフパワー バスパワー 両用 マグネット付 スイングコネクタ
エレコム¥4,898税込¥5,3881個当日出荷抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。 ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。 付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。 使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。 ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。 USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。用途接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。 USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。 抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。 ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。 付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。 使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。 ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用
USBハブ Type-C USB3.2(Gen1) 5Gbps 3ポート バスパワー 直挿し 回転コネクタ ケーブルなし スイングコネクタ
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷隣のポートをふさがず、手元すっきり。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)プラグと3つのUSB-Aポートを搭載したUSBハブです。ケーブルなしの直挿し・スリム設計なのでデスクで邪魔にならず、本体を回転させれば他のポートに干渉せず使えるので、外出先や省スペースデスクに便利です。用途USB Type-C(TM)プラグを採用し、ノートパソコンにケーブル不要で直接接続できる、コンパクトかつミニマルデザインの3ポートUSBハブです。 。180度回転するスイングコネクターを採用。ノートパソコンのUSBポートに挿す際に、向きを自由に変えられます。キーボードと一体になるように水平にしたり、隣のポートに干渉するときは立てたりと便利に使えます。 。コンパクト設計で、持ち運びしやすく、ポートに挿した時に場所を取りません。 。ケーブルがないので、外出先やオフィスの狭いデスク、カフェなど限られたスペースでも、ストレスなく接続できます。 。3つのUSB-Aポートを搭載し、すべてがUSB 5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応しています。どのポートに接続しても、文書や写真などのファイルの同期や共有、転送がスムーズに行え、データ転送に適しています。 。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとUSBハブ間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●VCCI:Class B対応●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ×1●供給可能電流:各ポート900mA未満●電源方式:バスパワー色ブラック質量(g)約21外形寸法(mm)幅約65×奥行約21×高さ約29対応OS備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15保証期間1年間動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)USBポート(ダウンストリーム)USB-Aポート×3
パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6 インチ ZEROSHOCK 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工
エレコム(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。撥水加工用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。 。本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。 。本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ備えています。 。本体背面に、書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。11.6/13.3/14/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。 。スムーズな開閉とつまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル、ポリウレタン色ブラック表面処理撥水加工(表生地)
パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6インチ ZEROSHOCK PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー
エレコム¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーケースです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーケースです。 。本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様の180度開閉設計です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。11.6/13.3/14/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル、ポリウレタン色ブラックポケット【背面】オープンポケット×1
パソコンケース 14/15.6 インチ ZEROSHOCK 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工
エレコム¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。撥水加工用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。 。本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。 。本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ備えています。 。本体背面に、書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。14/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。 。スムーズな開閉とつまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル、ポリウレタン色ブラック表面処理撥水加工(表生地)ポケット【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×2、【背面】オープンポケット×1
充電器 クリップ式 Type-C×2ポート USB-A×1ポート PD 最大67W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone
エレコム¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。2つのUSB Type-C(TM)ポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポート付きのAC充電器です。 。2つのUSB Type-Cポート、1つのUSB-Aポートを装備しています。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため便利です。 。※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。接続機器を見分けて、適した出力で充電する”おまかせ充電”に対応しています。※USB-Aポートのみ対応。 。GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。寸法(mm)吊り穴:○(Φ10)質量(g)約295外形寸法(mm)幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除くコード長さ(m)AC:約1.5使用温度(℃)0~35コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。対応スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○定格入力電流(A)1.8固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能保証期間1年間定格出力電力(W)(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB-A1ポート最大出力10、USB Type-C2+USB-A1ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力12、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力10、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5、USB-A1ポート:最大出力12定格出力電圧(V)(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5/9、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5、USB-A1ポート:5、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(3ポート同時接続時)USB Type-C1ポート:5、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5適合地域使用可能:日本
リュック ビジネスリュック 14L 撥水 多収納 PC14インチ対応 通勤 旅行 コンパクト バックパック MNL
エレコム¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ミニマルなシルエットとコンパクトなサイズ感に、豊富なポケットを備え、収納力は抜群。仕事と生活を自由に行き来する現代のライフスタイルを提案する、MNLシリーズのバックパックです。用途仕事と生活を自由に行き来する現代のライフスタイルに寄り添い、最適なデザインと機能を追求した、バックパックです。 。ビジネスシーンはもちろん休日にも日々のコーディネートを気にせず使える、ミニマルなシルエットを実現。スマートに持ち歩ける、コンパクトなサイズ感も特長です。 。最上部のファスナーポケットは、混雑時の狭い場所でも荷物を楽に取り出せます。イヤホンなど使用頻度の高い小物の収納に便利です。 。最上部ポケットのファスナーは、引き手を横に向けるとロックがかかる仕組みになっています。移動中に不意に開いてしまう心配もありません。 。メイン気室には、前面側に上下2つのメッシュポケット、背面側にはタブレット用とパソコン用それぞれのオープンポケットと、2つのオープンポケットを配置。マウスやAC充電器なども分けて収納できるため、必要なものをサッと取り出せてスムーズに仕事を始められます。 。14インチまでのノートパソコンと、13インチのタブレットに対応しています。 。メイン気室は180度大きく開くクラムシェルオープン仕様。パッキング・外出先での荷物の出し入れをスムーズにします。 。前気室には、3つのオープンポケットと2つのペン挿しがあるので、持ち物を大きさや使う頻度によって使い分けて収納できます。 。バックパックを片掛けしたままでも開閉が可能な2つのフロントポケットを備えています。左右それぞれが独立しています。 。2つのフロントポケットおよび最上部ポケットの内部にループがあり、キーリールやパスケースなどを好みの位置に取り付けられます。 。横持ちの際にもファスナーを引きやすいよう、ファスナーエンドにループ状のつまみを備えています。 。移動時には密着、上げ下ろしの際はゆったり。ハーネスストラップの長さを瞬時に調節可能なアジャスターを採用しています。 。チェストベルトでしっかり荷物を体に添わせ、背負い心地を調整できます。マグネットバックルを採用しており、片手で簡単に着脱可能です。不要な場合はチェストベルト自体を取り外すこともできます。 。背面には摩擦が少ないなめらかなストレッチ素材を採用。ニットなど衣服との擦れ・毛羽立ちを防ぎます。背面パッドを背中に密着する範囲に配置することで、体圧分散と通気性の確保を両立しています。 。左右と上部の3カ所にハンドルを配置。荷物の出し入れやちょっとした運搬をアシストします。バックパックを正面から見た際に目立たない設計にしており、外観をシンプルに保ちます。 。バッグ表面には、撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。キャリーケースと一緒に持ち運べるようにキャリーベルトを背面に配置。出張時の移動もスマートにこなせます。 。メイン気室内部のネームタグはAirTagを入れることができるポケット仕様になっています。バッグ本体の紛失防止に役立ちます。 。本体外装生地には高い耐摩耗性と耐久性を持つCORDURA re/CORファブリックを採用しています。 。※CORDURA re/CORは、Invista Textiles U.K Ltd.の商標です。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 。プラスチックパーツは、強度と品質に定評のあるWoojin Plastic社製を採用しています。材質ポリエステル色チャコール質量(g)約880備考【パソコン収納部】230×20×325mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。容量(L)約14対応~14.0インチノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×120×420 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず表面撥水加工(表生地)ポケット【前面】ファスナーポケット×2、【天面】ファスナーポケット×1、【気室内】前気室気室数2(前気室+メイン気室)
充電器 USB クリップ式 Type-C×3ポート PD 最大67W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone
エレコム¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。3つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポート付きのAC充電器です。 。3つのUSB Type-Cポートを装備しています。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため、非常に便利です。 。※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。寸法(mm)吊り穴:○(Φ10)色ブラック質量(g)約290外形寸法(mm)幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除くコード長さ(m)AC:約1.5使用温度(℃)0~35コネクタ形状USB Type-Cポート×3定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。対応スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○定格入力電流(A)1.8固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能保証期間1年間定格出力電力(W)(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力65、USB Type-C1/C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、USB Type-C3ポート最大出力45、PPS最大出力30、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、PPS最大出力30、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5定格出力電圧(V)(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5/9/12、PPS出力5~11、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11適合地域使用可能:日本定格出力電流(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/2ポート:5V時2A、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・12V/1.67A、PPS出力5~11V時1.8A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5V時2A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、PPS出力5~11V時4.5A