カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- StarTech.com(48)
- HAMMOND(6)
- Philips(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- サンワサプライ(2)
- 関西通信電線(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- PMC(2)
- メディカルプロジェクト(2)
- j5 create(2)
- Anker(アンカー)(2)
- LINDY(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「pc4-m3」の検索結果

電源タップ 延長コード 4個口 5m 3P マグネット スイングプラグ EU RoHS指令準拠 OAタップ コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マグネット付きの3P対応4個口電源タップです。5mコード、二重構造、二重被ふく、スイングプラグを備え、スチール机やパーティションに固定しながらOA機器やPC周辺機器の配線をすっきり整理できます。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)800定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コード長さ(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×45.0×30.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 4個口 2.5m 3P マグネット ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷マグネットとほこり防止シャッターを備えた3P対応4口電源タップです。2.5mコード、二重構造、二重被ふく、スイングプラグを搭載し、スチール机に固定してPCまわりの配線をすっきり整理できます。冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できます。付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)約510スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数4口コード長さ(m)2.5定格出力電流(A)【AC】15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×44×30(ケーブル含まず)機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター○