電源タップ 延長コード 4個口 2.5m 3P マグネット ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント
マグネットとほこり防止シャッターを備えた3P対応4口電源タップです。2.5mコード、二重構造、二重被ふく、スイングプラグを搭載し、スチール机に固定してPCまわりの配線をすっきり整理できます。冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できます。
- 付属品
- 取扱説明書
- 材質
- 本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約510
- スイッチ
- ×
- 適合規格
- PSE適合
- コンセント個数
- 4口
- コード長さ(m)
- 2.5
- 定格出力電流(A)
- 【AC】15
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約215×44×30(ケーブル含まず)
- 機能
- 【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×
- プラグ
- 2ピン(アースコード付)
- 保証期間
- なし
- 定格出力電力(W)
- 【AC】1500
- フック
- 【壁掛け用】×
- 使用地区
- 日本国内
- 定格出力電圧(V)
- 【AC】125
- ノイズフィルター
- ×
- マグネット
- ○
- 差込口形状
- 【本体】3ピン
- 雷ガード
- ×
- 埃防止シャッター
- ○
- 内容量
- 1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ































