カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(84)
  • AFAM(アファム)(33)
  • PISCO(ピスコ)(30)
  • honeywell(29)
  • StarTech.com(28)
  • MICROCHIP(26)
  • エスコ(24)
  • 日本モレックス(molex)(19)
  • コマツ(18)
  • 協和(17)
  • ノーブランド(13)
  • イワタツール(12)
  • コンテック(12)
  • スリーライン(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • サンワダイレクト(9)
  • NAKATAKI(9)
  • ニチフ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc40」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付エレコム(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。セット内容排熱用ゴム脚×2材質ABS、スチールブラック質量(g)約840耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートパソコン
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 スマホスタンド機能付 エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 スマホスタンド機能付エレコム(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
8段階角度調整機能付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途ノートパソコンスタンドとしてお使いいただけます。 目線を上げることができ、姿勢の改善もできます。 スマートフォンとノートパソコンを並べて使用することができます。 たたんで収納することが可能です。セット内容排熱用ゴム脚×2材質ABS、スチールブラック質量(g)約574耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートPC
アップルウォッチ フルカバー SE 第3世代 / 第2世代 [ 40mm ] 耐衝撃PCフレーム 指紋防止 飛散防止 エレコムアップルウォッチ フルカバー SE 第3世代 / 第2世代 [ 40mm ] 耐衝撃PCフレーム 指紋防止 飛散防止エレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、端末を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、端末を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。 ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。 画面保護部には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 薄く、軽く、強じんなポリカーボネートに光沢が美しいUVコートを施し、側面部を覆うようにしっかりと保護します。 バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。セット内容ケース本体×1材質ガラス、ポリカーボネートクリア対応機種Apple Watch SE (第3世代)/Apple Watch SE (第2世代)/Apple Watch SE [40mm]
アップルウォッチ フルカバー SE 第3世代 / 第2世代 [ 40mm ] 耐衝撃PCフレーム 指紋防止 飛散防止 防水 エレコムアップルウォッチ フルカバー SE 第3世代 / 第2世代 [ 40mm ] 耐衝撃PCフレーム 指紋防止 飛散防止 防水エレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
JIS保護等級 IPX7相当の防水性能で画面への水の侵入を防ぎ、端末の画面および側面部を保護し傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途JIS保護等級 IPX7相当の防水性能で画面への水の侵入を防ぎ、端末を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。 ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。 画面には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。 バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。セット内容ケース本体×1材質ガラス、ポリカーボネートブラック対応機種Apple Watch SE (第3世代)/Apple Watch SE (第2世代)/Apple Watch SE [40mm]
延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入 エレコム延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入エレコム(1件のレビュー)
509税込560
1セット(2個)
当日出荷
スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。PCタップなどを壁面に取り付ける事で、足元の余計な電源ケーブルを整理出来ます。 使用場所:屋内用 使用温度範囲:-10℃~40℃ 用途:PCタップ、テーブルタップ用 荷重の目安:約950gまで(2個使用時) テープ接着面の推奨材質:プラスチック(ABS樹脂、ユリア樹脂) 重量と材質をお確かめの上ご使用下さい。 重さは目安であり保障値ではありません。この値を目安にご使用下さい。
主な用途スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。入数2個入り
充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用 エレコム充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用エレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。
用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約105使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力67・PPS最大出力55・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A
アップルウォッチ カバー SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー メタリックライン 耐衝撃PCフレーム エレコムアップルウォッチ カバー SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー メタリックライン 耐衝撃PCフレームエレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、機器本体を傷や汚れから守る、メタリックラインが美しく際立つApple Watch用フルカバーケースです。
用途画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、機器本体を傷や汚れから守る、メタリックラインが美しく際立つApple Watch用フルカバーケースです。 ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。 画面保護部には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 薄く、軽く、強じんなポリカーボネートに上品な輝きを放つ高級感のあるメタリックラインを施しており、側面部を覆うようにしっかりと保護します。 バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。セット内容ケース本体×1材質ガラス、ポリカーボネート対応機種Apple Watch SE(第3世代) [40mm]/Apple Watch SE(第2世代) [40mm]/Apple Watch SE [40mm]
USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量エレコム
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スマホ2台を同時に高速充電OK!USB Type-C(TM)ポート×2を搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。かわいいしろちゃんモデルです。
用途USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。 MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大40Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力40・PPS最大出力33・2ポート同時接続時:合計最大出力40・USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力20プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.67A、20V時2A、PPS出力5~11V時3A、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A
アップルウォッチ フルカバー SE 第3世代 / 第2世代 [ 40mm ] Gorilla(R) 耐衝撃PCフレーム 指紋防止 エレコムアップルウォッチ フルカバー SE 第3世代 / 第2世代 [ 40mm ] Gorilla(R) 耐衝撃PCフレーム 指紋防止エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
画面の視認性に優れた強じんなGorilla(R)ガラスとポリカーボネート素材で、端末を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途画面の視認性に優れる強じんなGorilla(R)ガラスとポリカーボネート素材で、端末を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。 表面硬度10HのGorilla(R)ガラスと耐衝撃性の高いポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。 画面保護部には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 薄く、軽く、強じんなポリカーボネートに光沢が美しいUVコートを施し、側面部を覆うようにしっかりと保護します。 バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。セット内容ケース本体×1材質ガラス、ポリカーボネートブラック対応機種Apple Watch SE (第3世代)/Apple Watch SE (第2世代)/Apple Watch SE [40mm]
アップルウォッチ カバー SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー 強化ガラス メタリック 耐衝撃PCフレーム エレコムアップルウォッチ カバー SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー 強化ガラス メタリック 耐衝撃PCフレームエレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、機器本体を傷や汚れから守る、メタリックデザインが美しく際立つApple Watch用フルカバーケースです。
用途画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、機器本体を傷や汚れから守る、メタリックデザインが美しく際立つApple Watch用フルカバーケースです。 ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。 画面保護部には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 薄く、軽く、強じんなポリカーボネートに上品な輝きを放つ高級感のあるメタリックカラーを採用しており、側面部を覆うようにしっかりと保護します。 バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。セット内容ケース本体×1材質ガラス、ポリカーボネートシルバー対応機種Apple Watch SE(第3世代) [40mm]/Apple Watch SE(第2世代) [40mm]/Apple Watch SE [40mm]
アップルウォッチ カバー SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー 強化ガラス メタリック 耐衝撃PCフレーム エレコムアップルウォッチ カバー SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー 強化ガラス メタリック 耐衝撃PCフレームエレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、機器本体を傷や汚れから守る、メタリックデザインが美しく際立つApple Watch用フルカバーケースです。
用途画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、機器本体を傷や汚れから守る、メタリックデザインが美しく際立つApple Watch用フルカバーケースです。 ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。 画面保護部には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 薄く、軽く、強じんなポリカーボネートに上品な輝きを放つ高級感のあるメタリックカラーを採用しており、側面部を覆うようにしっかりと保護します。 バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。セット内容ケース本体×1材質ガラス、ポリカーボネートブラック対応機種Apple Watch SE(第3世代) [40mm]/Apple Watch SE(第2世代) [40mm]/Apple Watch SE [40mm]
リュック 旅行 大容量 30~40L拡張 真空圧縮トラベルバックパック 3泊4日 出張 16インチPC対応 エレコムリュック 旅行 大容量 30~40L拡張 真空圧縮トラベルバックパック 3泊4日 出張 16インチPC対応エレコム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
出張や旅行におすすめ!真空圧縮と拡張機能を兼ね備えた、機内持ち込み対応のトラベルバックパックです。手で押すだけで衣類をギュッと圧縮できるので、荷物がすっきりまとまり収納力アップ。最大約40Lまで拡張でき、荷物が多くなりがちな移動もスマートにこなせます。
用途手で押すだけで簡単に空気が抜け、逆止弁付きで空気が戻らずしっかり圧縮。忙しい出張や旅行の準備もスムーズです。 袋内の空気を抜くことで衣類を圧縮し、コンパクトに収納可能。荷物がすっきりまとまるので、バッグの容量に余裕が生まれます。 拡張機能付きで、約30~40Lの荷物を収納可能。出先で荷物が増えても安心です。 3泊4日分の衣類が収納できる大容量タイプで、そのまま飛行機に持ち込める機内持ち込み対応サイズです。 ※機内持ち込み可能なサイズは、各航空会社によって異なるため、あらかじめ製品寸法をご確認ください。 キャリーケースのように180度フルオープンで開くため、着替えなどの荷物が取り出しやすいです。 収納物を出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。 前面には上からと横からアクセスできるポケットを2つ完備。パスケースなど、よく使う小物の収納に便利です。 気室内にはメッシュファスナーポケットを2つ配置し、小物類を分けて収納できます。 本体側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケット付き。背負ったままでも出し入れしやすく便利です。 両サイドのベルトを締めるだけで、バッグの形をスリムに。脱いだ上着も挟んで持ち運べます。 背面には、16インチのノートパソコンなどが収納できるパソコンスリーブを備えています。 肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。 サイドに付いたハンドルを持つことで、横向きでも持ち運び可能です。 チェストベルトによってバッグを体にフィットさせることができ、荷重を分散させることで疲労感を軽減します。 背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 市販の電動エアーポンプなどを使うことで、より薄く圧縮可能。バッグやスーツケース内の無駄なスペースを節約し、より多くの荷物を収納できます。 ※電動エアーポンプは付属しません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品なし材質PVCコーティングポリエステルブラック容量未拡張時質量(g)1250内寸(mm)幅約290×奥行約26×高さ約370 ※16インチノートパソコンの参考収納寸法対応【モデル】16インチまでのノートパソコン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】約290×26×370ポケット側面:オープンポケット×1、前面:ファスナーポケット×2、気室内:メイン気室
USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量エレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
スマホ2台を同時に充電OK!USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。 MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 ※2ポート同時接続時の出力は合計最大37Wとなります。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約79外形寸法(mm)幅約47×奥行約37×高さ約37規格法令:◇PSE 特定電気用品使用温度(℃)0~25コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格出力電流(A)[単独接続時]USB Type-Cポート:5V/9V時3、15V時2.67、20V時2、PPS出力5~11V時3、USB ポート:5V時2.4、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.78、15V時1.67、20V時1.25、USB ポート:5V時2.4対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大37Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ定格入力電流(A)1.5コンセント仕様プラグ:90度スイング構造保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-Cポート最大出力40、PPS最大出力33、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時:合計最大出力37、USB Type-Cポート最大出力25、PPS最大出力25、USB-Aポート最大出力12定格出力電圧(V)[単独接続時]USB Type-Cポート:5/9/15/20、PPS出力5~11、USB-Aポート:5、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5
充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 エレコム充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用エレコム
3,698税込4,068
1個
欠品中
スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。
用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約105使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×3定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67・PPS最大出力55、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2/C3ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力20・USB Type-C2/C3ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2/C3ポート最大出力10使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力5~11V時5A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2/C3ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:USB Type-C2/C3ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2/C3ポート:5V時2A
USB延長ケーブル A-A スイングコネクタ ベージュ エレコムUSB延長ケーブル A-A スイングコネクタ ベージュエレコム(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
お使いの既存マウスコネクタををスイングコネクタにできます。机のスペースをもっともっと有効活用できるスイングUSB延長ケーブル(延長コード)。耐久性と使い勝手の良さを考え抜いた新構造を採用。高品質ケーブル採用。 ノートパソコン側面にUSBケーブルがついていて、USB機器を接続すると、ケーブルがふくらんで邪魔な方に、最適なケーブル。 40%以上(メーカー比)、スペース効率を上げます。しかも、ケーブルを無理矢理曲げることのない、安心構造で、通常使用では断線の心配もありません。(2000回以上の屈曲試験に対応できます) パソコンの背面がすぐに壁で、壁に当たってUSBケーブルが折れ曲がってしまう方も、このケーブルを使うことで、ケーブルの断線発火を防ぐことができます。 金メッキピン採用。腐食などによるデータ転送ロスを防ぎます。
コネクタ形状【1】シリーズAコネクタ オス(スイングコネクタ)、【2】シリーズAコネクタ メス(通常コネクタ)ベージュ長さ(m)0.1※コネクタ含む主な用途通常ケーブルをスイングコネクタケーブルにするためのケーブル
パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型 エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型エレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
摩耗、引き裂き、すり切れに強い! 厚手で耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用した縦型インナーバッグ。 ・摩耗、引き裂き、すり切れに強い、厚手のCORDURAナイロン生地を使用したインナーバッグです。 ・耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用しています。 ・バッグにも入れやすく、持ち運びやすい縦型タイプです。 ・表面に撥水コーティングを施しています。 ・ACアダプタやマウスなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 ・A4サイズまでのノートや書類を収納することができる背面ポケットがついています。 ・バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ・13.3インチまでのパソコンを収納可能です。
用途パソコンを持ち歩くときにご使用いただけるPCインナーケースです。 耐久性に優れているためパソコンを保護したい方に最適です。材質本体:ナイロン質量(g)約240
増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証 エレコム増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証エレコム
22,980税込25,278
1枚
欠品中
DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC4-19200SPDメモリ規格DDR4-2400(SDRAM)メモリーインターフェイス288pin DIMM
ドッキングステーション ハブ 14-in-1 Thunderbolt 4 対応 据え置き型 【 対応OS Windows Mac iPad 】 エレコムドッキングステーション ハブ 14-in-1 Thunderbolt 4 対応 据え置き型 【 対応OS Windows Mac iPad 】エレコム
29,980税込32,978
1個
当日出荷
Intel(R) Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。Thunderbolt 4ケーブルが付属し、最大40Gbpsの転送速度を提供しながら、映像を最大8K/30Hzまで出力可能。最大60W給電でノートパソコンへの充電もでき、あらゆる周辺機器への接続をケーブル1本で行えます。
用途Intel(R) Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4(Version 1))に対応しています。 Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大60Wの出力が可能。ノートパソコンへの充電が可能です。 Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ8K/30Hzで映像出力できるHDMI(R)ポートとDisplayPort(TM)を搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 ※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 ※HDMIポートとDisplayPort、HDMIポートとThunderbolt 4ポート、DisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※HDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 マグネット付きスタンドを付属しています。縦に置いて使えるため、デスク周りのスペースを有効活用できます。 付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 ※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB Type-Cケーブル×1(長さ:約41cm ※コネクター含まず)、マグネット付きスタンド×1、専用ACアダプター×1シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約92×40×125、【本体】約92×68×21動作環境温度5℃~40℃、湿度45%~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式セルフパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB Type-C(TM)ポート×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2・供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)、【ダウンストリーム】USB-Aポート×1・供給電力値:4.5W(5V/0.9A)、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2・供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)コネクタ仕様【アップストリーム】Thunderbolt 4ポート(最大入力135W/最大出力60W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。ポート【Thunderboltポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt 4ポート×1・供給電力値:15W(5V/3A)・対応解像度:最大8K/30Hz、【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】DisplayPort(TM)×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】HDMIポートとDisplayPort、またはHDMIポートとThunderbolt 4ポート、またはDisplayPortとThunderbolt 4ポート、またはHDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※1(※1パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。)、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mmステレオミニジャック(CTIA方式)※本製品を接続して映像出力を行う際は、必ず事前に取扱説明書をご確認ください。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)、【ダウンストリーム】microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・microSDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)
パソコンケース インナーバック 15.6インチ (macbook) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型 エレコムパソコンケース インナーバック 15.6インチ (macbook) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型エレコム(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
摩耗、引き裂き、すり切れに強い! 厚手で耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用した縦型インナーバッグ。 ・摩耗、引き裂き、すり切れに強い、厚手のCORDURAナイロン生地を使用したインナーバッグです。 ・耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用しています。 ・バッグにも入れやすく、持ち運びやすい縦型タイプです。 ・表面に撥水コーティングを施しています。 ・ACアダプタやマウスなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 ・A4サイズまでのノートや書類を収納することができる背面ポケットがついています。 ・バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ・15.6インチまでのパソコンを収納可能です。
用途パソコンを保護しながら持ち運びたい方に最適なPCインナーケースです。質量(g)約305材質本体:ナイロン
ドッキングステーション 14in1 4画面同時出力(3画面拡張) Thunderbolt4対応 高速データ転送 エレコムドッキングステーション 14in1 4画面同時出力(3画面拡張) Thunderbolt4対応 高速データ転送エレコム
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
14ポートをこの1台に。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。Thunderbolt 4ケーブルが付属し、最大96W給電でノートパソコンへの高速充電が可能。最大40Gbpsの転送速度を提供しながら、映像を最大8K/30Hzまで出力します。あらゆる周辺機器への接続をケーブル1本で行えます。
用途Intel Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4 Version 1)に対応しています。大容量の動画データなどをスムーズに扱えます。 Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大96Wの出力が可能。ノートパソコンを高速充電できます。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。USB Type-CポートはUSB Power Delivery 30Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレットの充電が可能です。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部ディスプレイへ8K/30Hzで映像出力できるHDMIポート(R)とDisplayPort(TM)×2を搭載しています。 ※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPort×2の計4ポートから最大4画面への同時出力が可能。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 ※Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPortを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。 ※macOS搭載機器では、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 インターネットの有線接続が可能なLANポート(2.5Gbps)を搭載しています。 付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 ※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※8Kでの映像出力を行う際は、8K対応のパソコン・ケーブル・ディスプレイが必要です。 ※M1・M2チップ搭載のMacBookに接続する場合、映像出力は1台までとなります。 ※Intelチップ搭載のMacBookは、2~4台の映像出力に対応しています。ただし、MST(Multi Stream Transport)には対応しません。 ※HDMI2.1ポートやDisplayPort経由の場合、macOSはMST(Multi Stream Transport) に対応しません。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品専用ACアダプター×1、Thunderbolt 4ケーブル×1(長さ:約72cm ※プラグ含まず)シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×85×22動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~90% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約72※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB Type-C(TM)ポート×1 供給電力値:※最大30Wの出力が可能です。USB Power Delivery対応/映像出力非対応、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2、【映像出力/ダウンストリーム】※1:接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。※1:HDMIポート・DisplayPort・Thunderbolt 4ポートを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。コネクタ仕様【アップストリーム】Thunderbolt 4ポート(最大入力150W/最大出力96W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。ポート【Thunderboltポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt 4ポート×1・供給電力値:15W(5V/3A)・対応解像度:最大8K/30Hz、【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】DisplayPort(TM)×2<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mmステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ アジャスター付 オーバーヘッドタイプ 無指向性 タブレット ノートPC キッズ オンライン授業 エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ アジャスター付 オーバーヘッドタイプ 無指向性 タブレット ノートPC キッズ オンライン授業エレコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法で、さらに成長に合わせて調整できる可動式耳あてとアジャスター機能によってストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様で子どもの耳を守ります。 学校や家、塾でのオンライン学習に便利な子ども専用ヘッドセットです。 回転式のマイクを搭載し、使用時は口元に調整し集音性向上、未使用時は収納することが可能です。 小学生1790名分の頭部サイズデータを利用した子どもの体格に合わせた専用寸法となります。 体が大きくなっても使えるサイズ調整できるアジャスター機能を採用しています。 耳に負担がかかりにくい可動式耳あてを採用し、耳あてを上下左右に動かすことで耳へのストレスを軽減します。 音声チャットでの使用に最適な両耳タイプのヘッドセットです。 子どもの耳に配慮した出力音圧レベル85dB@1mW/1kHzの低音量仕様です。音が大きくなりすぎない安心設計です。 タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグを搭載しています。 大口径40mmドライバを採用した高音質モデルです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 絡まりにくいファブリックコードを採用しています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長は子どもに合わせた短めの1.2mです。
質量(g)135(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×43×122(ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32装着方式オーバーヘッドタイプマイクミュート
67W USB-C 充電器 PD/PPS対応 Surface Pro 12に合うカラー GaN II採用 3ポート(USB-C×2+USB-A) コンパクト エレコム67W USB-C 充電器 PD/PPS対応 Surface Pro 12に合うカラー GaN II採用 3ポート(USB-C×2+USB-A) コンパクトエレコム
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ノートパソコン・スマホ・ワイヤレスイヤホンを3台同時充電OK!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。Microsoft Surface Pro 12と合わせて使えるカラーリングの製品です。
用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 Microsoft Surface Pro 12インチと合わせて使えるカラーリングです。 USB Type-C(TM)ポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品です。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. ※Surfaceは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●定格出力電圧(2ポート同時接続時(1)):[USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート●定格出力電圧(2ポート同時接続時(2)):[USB Type-C1ポート+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート●定格出力電圧(3ポート同時接続時):USB Type-C1ポート●定格出力電圧(単独接続時):USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート●定格出力電流(2ポート同時接続時(1)):[USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート●定格出力電流(2ポート同時接続時(2)):[USB Type-C1ポート+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート●定格出力電流(3ポート同時接続時):USB Type-C1ポート●定格出力電流(単独接続時):USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート●定格出力電力(2ポート同時接続時(1)):[USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート/合計最大出力65W]USB Type-C1ポート最大出力●定格出力電力(2ポート同時接続時(2)):[USB Type-C1ポート+USB-A1ポート]●定格出力電力(3ポート同時接続時):合計最大出力60W●定格出力電力(単独接続時):USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート質量(g)105外形寸法(mm)幅約56.5×奥行約31.5×高さ約38角度(°)コンセントプラグ:90スイング構造使用温度(℃)0~25コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ定格入力電流(A)2保証期間1年間対象地域日本