カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • ホンダ(200)
  • 三菱ふそう(156)
  • MAZDA(マツダ)(74)
  • 城東テクノ(25)
  • SAMTEC(21)
  • Kawasaki(14)
  • KEMET(13)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • 日研工作所(9)
  • 日恵製作所(8)
  • LILIEL(リリエル)(7)
  • 三菱電機(6)
  • KVK(6)
  • ベルポニー(6)
  • コロニル(6)
  • 未来工業(5)
  • トヨタ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfr」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートフォン用保護フィルム FREEカット 防指紋 エレコム

    スマートフォン用保護フィルム FREEカット 防指紋

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    画面サイズに合わせてぴったりカット!スマートフォンの液晶画面をキズや汚れから守る、フリーカット・防指紋タイプの液晶保護フィルムです。
    材質接着面:シリコン、外側:PET
  • LANケーブル CAT5E 屋外対応 スタンダード 単線 爪折れ防止 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ エレコム

    LANケーブル CAT5E 屋外対応 スタンダード 単線 爪折れ防止 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ

    エレコム(5件のレビュー)
    5,190税込5,709
    1本
    当日出荷
    外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。ケーブル両端に爪折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプAWG24の単線仕様です。
    動作温湿度範囲-30~60℃/0~60%ケーブル外径(Φmm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブルサイズ(AWG)24
  • 延長アダプタ LANケーブル RJ45 cat5e 簡易防水テープ付(屋外対応) エレコム

    延長アダプタ LANケーブル RJ45 cat5e 簡易防水テープ付(屋外対応)

    エレコム(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。 RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。 LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。 コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。 中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。 カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
    付属品RJ-45中継コネクター:2個、簡易防水テープ:2個RJ-45中継コネクター:ホワイト、簡易防水テープ:ブラック質量(g)5規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)長さ(cm)【簡易防水テープ】約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度1GbpsPoE対応×
  • LANケーブル 延長コネクタ CAT6A準拠 高速 RJ45 2個 簡易防水テープ付き 有線LAN 中継コネクタ エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ CAT6A準拠 高速 RJ45 2個 簡易防水テープ付き 有線LAN 中継コネクタ

    エレコム
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    LANケーブルを延長できるCAT6A準拠のRJ-45中継コネクターです。 コンパクトサイズなので狭い場所への設置でも邪魔になりません。 PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
    付属品簡易防止テープ(幅20mm×長さ50cm)×2質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2インターフェースRJ-45動作環境-10~60℃、10%~90%入数2伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカーPoE対応○(PoE/IEEE802.3af)
  • iPhone 17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy エレコム

    iPhone 17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
    用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのリング付きハイブリッドケースです。アクセントとして楽しめる、フレームカラータイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。ケース背面に、持ちやすく、端末の落下を防止するリングが付いています。 。リングを指に通すことで、片手でも端末を安定して握れます。 。リングは360度回転するので手の大きさに合わせて快適に保持できます。 。リングを立てて置くことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、リング:亜鉛合金対応機種iPhone 17
  • iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy エレコム

    iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのリング付きハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
    用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのリング付きハイブリッドケースです。アクセントとして楽しめる、フレームカラータイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。ケース背面に、持ちやすく、端末の落下を防止するリングが付いています。 。リングを指に通すことで、片手でも端末を安定して握れます。 。リングは360度回転するので手の大きさに合わせて快適に保持できます。 。リングを立てて置くことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、リング:亜鉛合金対応機種iPhone 17 Pro
  • カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコム

    カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付

    エレコム(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1式
    当日出荷
    ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。 ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。 対応ケーブル径:3.2mm~9.5mm カッター機能付 STP/UTP両対応 対応ケーブル LD-GPALシリーズ、LD-CT6100シリーズ、LD-CTSシリーズ、LD-CT2シリーズ、LD-CTFS/BU100、LD-VAPFR/BK100
    仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)質量(g)380