「pfr-tss」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)

    PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)

    LILIEL(リリエル)(22件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
    ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
  • 耐震パーフェクトロック ACE(エース)

    耐震パーフェクトロック

    ACE(エース)(6件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(2個)
    当日出荷
    地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。 キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。 震度5弱から効果を発揮します。 取り付け簡単で、目立ちません。
    付属品木ねじ種別開閉防止具取り付け工具ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
  • 耐震ラッチ(1個入) ACE(エース)

    耐震ラッチ(1個入)

    ACE(エース)
    779税込857
    1個
    欠品中
    地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
    材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47
  • PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)

    PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ)

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
    種別本体+受け1セット(2個入り)材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト
  • 耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)

    耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
  • 耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)

    耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
    用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)種類耐震ラッチ
  • 耐震ラッチ ハイロジック

    耐震ラッチ

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
    防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ。 地震を感知したら扉をロックし、揺れがおさまれば、ロックを自動で解除します。
    用途キャビネットや収納の開き扉に。材質樹脂アズワン品番64-7750-79
  • 耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)

    耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷
    地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
    用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)アイボリー種類耐震ラッチ
  • 扉ひらき防止ストッパー アイリスオーヤマ

    扉ひらき防止ストッパー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1式(2個)
    当日出荷
    地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。 揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。 地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
    用途地震による収納物の飛び出し防止に。材質(本体・受け)POM(ポリアセタール)アイボリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
  • PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
  • 100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
    定格電力(W)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
    付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド材質(本体)ABS樹脂質量(g)24種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)78(8)保持力(N)78
  • 開キ防止キャッチ 食器棚用 ハイロジック

    開キ防止キャッチ 食器棚用

    ハイロジック(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
    種別開閉防止具
  • PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
    仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100表示方式デジタル表示冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
  • OSK耐震ラッチ本体・受け金具 APLUS(クマモト)

    OSK耐震ラッチ本体・受け金具

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    地震による収納扉の飛び出しを防ぐ耐震用品です。 揺れを感知し、扉が開こうとする時に自動的に扉をロック。 食器類の飛び出しを防ぎ、破片によるケガを防ぎます。 ロックが作動しても、扉を閉めるだけで解除されます。
    用途収納扉材質ABS、スチールアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
  • PFR-HT ラッチ受け 外扉用 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT ラッチ受け 外扉用

    LILIEL(リリエル)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    外扉に固定します。
    材質SPC表面処理Ni
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
  • PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体

    LILIEL(リリエル)
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
  • 集塵機MY-150XN用集塵袋 ムラコシ

    集塵機MY-150XN用集塵袋

    ムラコシ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
    適合機種(ムラコシ集塵機)MY-150X/MY-150XN