マグネット式 Qi2 最大15W モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 機内持ち込み可エレコム4日以内出荷
ケーブルいらず!マグネットでピタッと簡単充電!Qi2対応iPhoneに取り付け、最大15Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。
用途Qi2対応iPhoneにマグネットで取り付け、最大15Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 エレコムはWPCの会員企業です。 強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 ※iPhone 12以降のMagSafe対応iPhoneおよび、Qi2規格のマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。 ※ケースを外した状態、またはワイヤレス充電とマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご利用ください。 本製品は、電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電の規格である「Qi(チー)2」に準拠しており、同規格に準拠した機器と互換性があります。 ※機器によってはうまく動作しない場合があります。本製品および、ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みください。 最大出力20WのUSB Type-C(TM)ポート×1、最大出力18WのUSB-Aポート×1を搭載。Qi2ワイヤレス充電の他に、ケーブルを使った充電も可能です。 ※USB Type-CとUSB-Aの同時接続の場合、合計最大出力15Wとなります。 USB Type-C+Qi2ワイヤレス、またはUSB-A+Qi2ワイヤレスで充電した場合、Qi2ワイヤレス出力が停止し、単ポート時の最大出力(USB Type-C:20W、USB-A:18W)になります。 USB Type-CポートまたはUSB-Aポートによる有線充電とワイヤレス充電を同時に使用した場合、有線充電が優先され、ワイヤレス充電は停止します。 Bluetooth(R)イヤホンなどが充電可能な低電流モードに対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応しています。 接続機器を見分けて、最適に充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応しています。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品のUSB Type-Cポートから充電した場合の目安です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 ※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲーム機も充電可能です。 ※NINTENDO SWITCHドックでの充電はできません。 本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 ※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 本製品は約4時間で充電できます。 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを接続し充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 Thermal Protection機能を搭載し、24時間温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と異物検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 ※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 ※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご参照ください。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 ※本製品にケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 ※AC充電器はUSB Type-Cの出力ポートを持つ20W以上のものを推奨します。20W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、記載の時間では満充電にならない場合があります。 本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品なし色ブラック質量(g)210出力USB Type-C:最大20W(5V / 3A 9V / 2.22A 12V / 1.67A)、USB-A:最大18W(5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)、ワイヤレス充電:5W / 7.5W / 15W、USB Type-CとUSB-A同時接続時:合計最大15Wコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1、【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5 / 9 / 12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.5×110バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.85V / 10000mAh 38.5Wh)充電時間約4時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3 / 2 / 1.5保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40充放電回数500回