カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- 3M(スリーエム)(10)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- PROST's(7)
- SKINTOP(8)
- SMC(14)
- TERADA(寺田電機製作所)(4)
- ケナメタル(5)
- コガネイ(4)
- サンドビック(7)
- タンガロイ(6)
- ダイキン工業(11)
- トップハウス(5)
- ニッサン(4)
- バウヒュッテ(6)
- ホンダ(18)
- 京セラ(9)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 河村電器産業(6)
- ブランドをもっと見る
「rpg」の検索結果

ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput PS系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量
エレコム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる! 振動モーターなしで軽量なストレート配置(PS系)の有線13ボタンスタンダードゲームパッド。用途連射機能、スティックモード切替機能を備えた、ストレート配置(PS系)の13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 。MODEボタンでデッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を切替ができます。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能で、RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで活躍します。 。※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 。モードや連射を知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アナログスティック】2本、【スティック配置】ストレート(PS系)、【スティックカバー交換】対応、【VCCI Class B】対応、【連射機能】あり、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし、【スティックモード切り替え機能】あり、【スティック感度切り替え機能】なしセット内容ゲームパッド本体×1台色ブラック適合規格XInput/DirectInputケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約184※ケーブル含む対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×65×99 ※ケーブル除く保証期間1年間振動なし動作モードアナログモード軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン電源供給方式USBバスパワーボタン仕様【アナログトリガー】2ボタン、【メカニカルトリガーボタン】なし
ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる! 振動モーターなしで軽量なクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンスタンダードゲームパッド。用途連射機能、スティックモード切替機能を備えた、クロス配置(Xbox系)の13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 。MODEボタンでデッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を切替ができます。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能で、RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで活躍します。 。※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 。モードや連射を知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アナログスティック】2本、【スティック配置】クロス(XBOX系)、【スティックカバー交換】対応、【VCCI Class B】対応、【連射機能】あり、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし、【スティックモード切り替え機能】あり、【スティック感度切り替え機能】なしセット内容ゲームパッド本体×1台色ブラック適合規格XInput/DirectInputケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約184※ケーブル含む対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×65×99 ※ケーブル除く保証期間1年間振動なし動作モードアナログモード軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン電源供給方式USBバスパワーボタン仕様【アナログトリガー】2ボタン、【メカニカルトリガーボタン】なし
ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応
エレコム¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷フル充電で最大16時間使える!充電式ワイヤレスゲームパッドです。左スティックが操作しやすいクロス配置(Xbox系)で13ボタンを搭載しています。用途連射機能とスティックモード切り替え機能を備え、クロス配置(Xbox系)を採用した、13ボタン搭載の充電式ワイヤレスゲームパッドです。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。ケーブルにとらわれることなく、快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデルです。2.4GHzワイヤレスを採用し、最大約10mの通信距離を実現しました。 。周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。 。付属のUSBケーブルで有線接続が可能です。 。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できる、USB-Aレシーバーを付属しています。 。有線通信に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載。付属のケーブルでUSB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などに接続することで、充電しながら使用できます。 。満充電状態から、最大16時間の連続プレイが可能です。 。長さ約1.8mのUSB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面のスライドスイッチで、XInputとDirectInputの切り替え、電源OFFができます。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 。デッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を、MODEボタンで切り替えられます。 。振動モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイも快適に操作可能です。 。ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能。RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで効果を発揮します。 。XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 。モードや連射、低電力状態を通知するLEDランプを搭載しています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです。 。動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●POV切り替え:なし●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログスティック設定機能(感度/範囲):2モード切替 ※専用ソフト不要●アナログトリガーボタン:あり●ゲームパッドアシスタント:対応●スティックカバー交換:非対応●スティック配置:クロス(Xbox系)●ボタン設定機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:なし●レシーバー収納:非対応●レポートレート:最大500Hz●振動機能:なし●方向パッド(POV):あり●環境配慮事項:環境配慮パッケージ●連射機能:ありセット内容ゲームパッド本体×1台、レシーバー×1個、USB-A - USB Type-Cケーブル(約1.8m)×1本色ブラック質量(g)本体:約162、レシーバー:約6規格入力規格:XInput/DirectInput電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10コネクタ形状レシーバー:USB-Aプラグ、充電口:USB Type-C(TM)ポート接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応対応機種USB-Aポートを装備したWindows搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約161×約65×約99、レシーバー:約19×約44×約10保証期間1年間電池寿命最長約16時間軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン、認識:(XInput)最大11ボタン、(DirectInput)最大13ボタン電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。電波周波数2.4GHz帯
ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応
エレコム¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷フル充電で最大16時間使える!充電式ワイヤレスゲームパッドです。十字ボタンが操作しやすいストレート配置(PS系)で13ボタンを搭載しています。用途連射機能とスティックモード切り替え機能を備え、ストレート配置(PS系)を採用した、13ボタン搭載の充電式ワイヤレスゲームパッドです。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。ケーブルにとらわれることなく、快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデルです。2.4GHzワイヤレスを採用し、最大約10mの通信距離を実現しました。 。周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。 。付属のUSBケーブルで有線接続が可能です。 。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できる、USB-Aレシーバーを付属しています。 。有線通信に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載。付属のケーブルでUSB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などに接続することで、充電しながら使用できます。 。満充電状態から、最大16時間の連続プレイが可能です。 。長さ約1.8mのUSB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面のスライドスイッチで、XInputとDirectInputの切り替え、電源OFFができます。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 。デッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を、MODEボタンで切り替えられます。 。振動モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイも快適に操作可能です。 。ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能。RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで効果を発揮します。 。XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 。モードや連射、低電力状態を通知するLEDランプを搭載しています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです。 。動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●POV切り替え:なし●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログスティック設定機能(感度/範囲):2モード切替 ※専用ソフト不要●アナログトリガーボタン:あり●ゲームパッドアシスタント:対応●スティックカバー交換:非対応●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン設定機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:なし●レシーバー収納:非対応●レポートレート:最大500Hz●振動機能:なし●方向パッド(POV):あり●環境配慮事項:環境配慮パッケージ●連射機能:ありセット内容ゲームパッド本体×1台、レシーバー×1個、USB-A - USB Type-Cケーブル(約1.8m)×1本色ブラック質量(g)本体:約162、レシーバー:約6規格入力規格:XInput/DirectInput電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10コネクタ形状レシーバー:USB-Aプラグ、充電口:USB Type-C(TM)ポート接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応対応機種USB-Aポートを装備したWindows搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約161×約65×約99、レシーバー:約19×約44×約10保証期間1年間電池寿命最長約16時間軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン、認識:(XInput)最大11ボタン、(DirectInput)最大13ボタン電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。電波周波数2.4GHz帯