ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応
フル充電で最大16時間使える!充電式ワイヤレスゲームパッドです。十字ボタンが操作しやすいストレート配置(PS系)で13ボタンを搭載しています。
- 用途
- 連射機能とスティックモード切り替え機能を備え、ストレート配置(PS系)を採用した、13ボタン搭載の充電式ワイヤレスゲームパッドです。
十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。
ケーブルにとらわれることなく、快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデルです。2.4GHzワイヤレスを採用し、最大約10mの通信距離を実現しました。
周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。
付属のUSBケーブルで有線接続が可能です。
パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できる、USB-Aレシーバーを付属しています。
有線通信に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載。付属のケーブルでUSB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などに接続することで、充電しながら使用できます。
満充電状態から、最大16時間の連続プレイが可能です。
長さ約1.8mのUSB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。
XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。
背面のスライドスイッチで、XInputとDirectInputの切り替え、電源OFFができます。
十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。
アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。
デッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を、MODEボタンで切り替えられます。
振動モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイも快適に操作可能です。
ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能。RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで効果を発揮します。
XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。
モードや連射、低電力状態を通知するLEDランプを搭載しています。
Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです。
動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。
ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 仕様
- ●POV切り替え:なし●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログスティック設定機能(感度/範囲):2モード切替 ※専用ソフト不要●アナログトリガーボタン:あり●ゲームパッドアシスタント:対応●スティックカバー交換:非対応●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン設定機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:なし●レシーバー収納:非対応●レポートレート:最大500Hz●振動機能:なし●方向パッド(POV):あり●環境配慮事項:環境配慮パッケージ●連射機能:あり
- セット内容
- ゲームパッド本体×1台、レシーバー×1個、USB-A - USB Type-Cケーブル(約1.8m)×1本
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 本体:約162、レシーバー:約6
- 規格
- 入力規格:XInput/DirectInput
- 電源
- 内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
- 対応OS
- Windows 11/10
- コネクタ形状
- レシーバー:USB-Aプラグ、充電口:USB Type-C(TM)ポート
- 接続方式
- USB2.4GHz無線/有線両対応
- 対応機種
- USB-Aポートを装備したWindows搭載機
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 本体:約161×約65×約99、レシーバー:約19×約44×約10
- 保証期間
- 1年間
- 電池寿命
- 最長約16時間
- 軸数
- 4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)
- ボタン数
- 13ボタン、認識:(XInput)最大11ボタン、(DirectInput)最大13ボタン
- 電波到達距離(m)
- 最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
- 電波周波数
- 2.4GHz帯
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
































